水銀ランプと交換するだけで既設の街路灯をLEDへリニューアル。
サイズは水銀ランプと同等を実現。水銀ランプからLEDランプへの置換もスムーズです。
耐雷サージはコモンモード15kVの誘導雷の対策をしています。
使用可能温度範囲が広がり寒冷地でのご使用にもおすすめします。
電気料金区分は、従来の水銀ランプに比べて、大幅にランクダウンが可能となり、経済性が高くなります。
仕様調光不可、落下防止ワイヤー付き
質量(g)595
使用温度範囲(℃)-20~40
電源LEK-720016A01(別売)
定格消費電力(W)57
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.425
寸法(外径×高さ)(mm)90×240
全長(mm)240
質量(g)600
口金E39
外径(Φmm)90
定格消費電力(W)58
全光束(Lm)10000
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra83
色温度【相関】5000
定格入力電流(A)0.425
光束(Lm)【器具】10000
光色昼白色
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
全長(mm)175
質量(g)350
口金E26
外径(Φmm)66
定格消費電力(W)28
全光束(Lm)4200
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra83
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.488
光束(Lm)【器具光束】4200
光色電球色
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
全長(mm)175
質量(g)350
口金E26
外径(Φmm)66
定格消費電力(W)28
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)4600
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
定格入力電流(A)0.488
光色昼白色
グリーン購入法適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード