1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネの”超音波式”に”加熱”をプラスで99.9%除菌。たっぷり加湿のハイブリット加湿器。・75℃に加熱除菌してからミストに。99.9%除菌*で衛生的にうるおす。・しっかり加熱除菌、だけど約50%省エネ。・「ぬくもりミスト」で小さなお子様やペットにも安心。・フットライト付きで寝室でも活躍。・水タンク内には、銀イオンユニットを設置&本体抗菌加工。・お手入れしやすい設計。・選べる2つの給水方法
仕様無機系抗菌剤練り込み:ふた、ミストキャップ、水タンク、水受け部 付属品リモコン、スケール吸着パッド、取扱説明書(保証書) 質量(kg)3.5 ホワイト 周波数(Hz)50/60 電源(V)交流100 消費電力(W)155 コード長さ(m)1.6 連続使用時間(時間)約14 機能おやすみモード、給水アイコン・ブザー、フットライト、チャイルドロック、アロマパッド、自動電源オフ 運転音(dB)30 適合床面積(目安)木造和室:約8.5畳(14m2)、プレハブ洋室:約14畳(23m2) 水タンク容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×23×25 モード連続モード(強・弱)/おまかせモード(ひかえめ(50%)・かいてき(60%)・しっとり(70%)) 最大加湿量(mL/h)500(連続モード:強のとき) 加湿方式加熱超音波式 タイマー機能切タイマー
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

関連カテゴリ