35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
1個
37,980 税込41,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式を使用した動作頻度が少なく微細な調整用途に適したXYZ軸ステージです。
1個
38,980 税込42,878
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
12日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

□65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギア式のα軸ゴニオステージです。
1個
55,980 税込61,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
1個
68,980 税込75,878
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
1個
78,980 税込86,878
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グラントムソンプリズムなどの各種サイズの偏光プリズムを固定できるアダプタと、光軸中心に360度回転できる回転ホルダーの組合せです。
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミを使用した軽量なアリ式ステージです。アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
1個
8,898 税込9,788
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シグマ光機偏光子ホルダー
偏光板の偏光方位や波長板の結晶軸を調整するために使われるホルダーです。光軸中心に360度滑らかに回転できる機構により、精密な偏光実験に使用することができます。
1個
10,980 税込12,078
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式を使用した動作頻度が少なく微細な調整用途に適したXZ軸ステージです。
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度が多く素早い動きと大きく移動量が必要な場合に最適なZ軸ラックピニオンステージです。
仕様テーブル面サイズ:25×50mm、移動量:±10mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア最小読取:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.53″/N・cm、直角度:50μm、質量:0.3kg、 アズワン品番61-6974-33
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

大幅に高さ調整が可能なZ軸調整用のロングタイプのネジ送りステージです。動作頻度が比較的少なく大きく上下移動を要する調整に適してます。
1個
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度が多く素早い動きと大きく移動量が必要な場合に最適なZ軸ラックピニオンステージです。
1個
18,980 税込20,878
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
1個
43,980 税込48,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
1個
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラックピニオンで駆動する粗微動調整が可能なアリ溝ガイドのXZ軸ステージです。
1個
51,980 税込57,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。ステージサイズ□15mm(GOH-15A10)の超小型ゴニオステージは、同社のオリジナル製品です。GOH-15A10を操作する際には、六角穴を利用して六角レンチでご使用ください。※GOH-15A10には、目盛及びクランプ機構は付属されていません。
仕様テーブル面サイズ:15×15mm、回転中心高さ:10±0.1mm、角度範囲:±20°、バーニア最小読取:-、ツマミ1回転の移動量:約5°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.03N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.05N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、質量:0.02kg アズワン品番61-6979-46
1個
24,980 税込27,478
122日以内出荷

主要素材にアルミを使用していますが、移動ガイドにボールガイドを採用しているため、高耐荷重にも優れています。
1個
449,800 税込494,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
1個
90,980 税込100,078
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
1個
34,980 税込38,478
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。高真空グリース(YVAC2)を使用しているため真空対応としても最適です。GOHSシリーズは、クリーンルームや真空用途に適したステージです。アウトガスを嫌う気密性の高い狭いスペース内での使用にも最適です。
仕様【<αβ軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、軸タイプ:αβ軸、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:ステンレス、表面処理:無、耐荷重:68.7N(7.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.9N・m、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:100μm、【個別仕様】回転中心高さ:15±0.1mm、角度範囲:±20°、ツマミ1回転の移動量:(上)β軸:約2.83° (下)α軸:約1.74°、バーニア最小読取:12′、回転中心変位量:Φ2mm以下、質量:0.45kg アズワン品番61-6981-52
1個
179,800 税込197,780
欠品中

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
97,980 税込107,778
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
88,980 税込97,878
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量を確保したい場合に適します。装置組込み等に有効です。
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主要素材にアルミを使用していますが、移動ガイドにボールガイドを採用しているため、高耐荷重にも優れています。
仕様【<αβ軸大型ゴニオステージ ステージサイズ□120mm>共通仕様】テーブル面サイズ:120×120mm、軸タイプ:αβ軸、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:294N(30.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:19.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:19.6N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、モーメント剛性/ヨーイング:-、【個別仕様】回転中心高さ:182mm、角度範囲/(上)β軸:±5°、角度範囲/(下)α軸:±5°、バーニア最小読取:1′、ツマミ1回転の移動量/(上)β軸:約0.33°、ツマミ1回転の移動量/(下)α軸:約0.33°、回転中心変位量:Φ0.02mm以下、質量:4.4kg アズワン品番61-6980-28
1個
899,800 税込989,780
欠品中

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
88,980 税込97,878
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

□65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギア式のαβ軸ゴニオステージです。
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。滑らかな移動が得られるため、頻繁に操作する用途に最適です。クランプ時の安定性を向上させるためディスククランプを採用しています。ガイド一体型構造により、回転中位置変位量Φ0.007mm以下の高性能を実現しました。アタッチメントピン(GOHT-AP)は、単品でもご用意しています。
1個
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ラックピニオンで駆動する粗微動調整が可能なアリ溝ガイドのZ軸ステージです。
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
1個
39,980 税込43,978
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)