2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅 種類回転ステージ 分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half) 電源電圧(V)DC5~24±10% 消費電流(mA)15以下 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドベアリング方式 移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止 ロストモーション(°)0.05 原点センサ
1個
90,980 税込100,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シグマ光機自動回転ステージ
エコ商品
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。 仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm 材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅 種類回転ステージ 分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half) RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームギヤ 面振れ(mm)0.02 移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止 ロストモーション(°)0.05 バックラッシ(°)0.08 原点センサ
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ