42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグマ光機回転ステージ
粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。 ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
材質真鍮 ストローク粗360°微±5°(回転) 精度0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転) 表面処理スーパーブラッククローム
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅 種類回転ステージ 分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half) 電源電圧(V)DC5~24±10% 消費電流(mA)15以下 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドベアリング方式 移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止 ロストモーション(°)0.05 原点センサ
1個
90,980 税込100,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シグマ光機自動回転ステージ
RoHS
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。 仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm 材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅 種類回転ステージ 分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half) RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームギヤ 面振れ(mm)0.02 移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止 ロストモーション(°)0.05 バックラッシ(°)0.08 原点センサ
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空環境に対応した自動回転ステージです。Φ60mmの省スペースに対応した小型タイプは、実験用、検査装置のチャンバー内でのご使用に最適です。
1個
569,800 税込626,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上面のハンドルを回すことで360°(粗動)回転させることが出来ます。ステージ本体に、アルミを採用し軽量化にも最適です。
仕様【<θ軸粗動ステージ>共通仕様】移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】テーブル面サイズ:Φ60mm、回転範囲:360°、目盛最小読取:1°、1回転の移動量:-、移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:68.6N(7.0kgf)、許容モーメント荷重:-、モーメント剛性:1.5″/N・cm、平行度:50μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.19kg アズワン品番61-6978-05
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。
1個
30,980 税込34,078
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜・回転ステージです。小型であり薄型であるため、制約のあるスペースや光学系を小さく使用したい場合に有効です。
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
種類xyzステージ 移動ガイドボールガイド テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)40 ストローク(X距離)(mm)6.5 ストローク(Y距離)(mm)6.5 ストローク(Z距離)(mm)3
1個
91,980 税込101,178
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
84,980 税込93,478
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
82,980 税込91,278
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式を使用した動作頻度が少なく微細な調整用途に適したXYZ軸ステージです。
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
13日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。
1個
31,980 税込35,178
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
1個
44,980 税込49,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
1個
77,980 税込85,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。
1個
30,980 税込34,078
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
1個
169,800 税込186,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
1個
149,800 税込164,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
1個
129,800 税込142,780
19日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。
種類xyzステージ 耐荷重(N)49 送り方式マイクロメータ 移動ガイドクロスローラ
1個
84,980 税込93,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
1個
139,800 税込153,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ・Z軸フラットスチールステージ・θ軸粗微動ステージを組合せたものです。
1個
119,800 税込131,780
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

6軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ、Z軸フラットスチールステージ、θ軸粗微動ステージ、αβ軸小型ゴニオステージ、αβ軸ゴニオステージを組合せたものです。
1個
209,800 税込230,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。
1個
74,980 税込82,478
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シグマ光機変換スペーサー
□40ステージやΦ40の回転ステージにM16ネジのポール(PO)をたてることができるスペーサーです。□40ステージやサンプルホルダー(SHA-25)、偏光子ホルダー(MPH-B)を回転ステージ(KSP-406、KSW-406)に取り付ける場合にも使えます。
仕様【<変換スペーサー (SP-114N)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト アズワン品番61-6965-75
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷

半導体ウェハーのマーカなどのアライメントに使用する微小角調整用の自動回転ステージです。
1個
149,800 税込164,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シグマ光機変換スペーサー
X軸ロングスチールステージ(TSD-25501S)を□40ステージに取り付けるためのスペーサーです。Φ40回転ステージ(KSP-406、KSPT-406)にも固定できます。またTSD-25501シリーズのXY組付け用にも使用できます。
仕様【<変換スペーサー (SP-201)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト アズワン品番61-6965-88
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
66,980 税込73,678
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シグマ光機変換スペーサー
X軸ロングスチールステージ(TSD-40801S)を□60ステージや□40ステージに取り付けるためのスペーサーです。Φ60回転ステージ(KSP-606、KSPT-606)やΦ40回転ステージ(KSP-406、KSPT-406)にも固定できます。TSD-40801シリーズのXY組付け用にも使用できます。
仕様【<変換スペーサー (SP-301)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト アズワン品番61-6965-89
1個
3,498 税込3,848
13日以内出荷