「小型 ギア」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無
材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅
種類回転ステージ
分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)
電源電圧(V)DC5~24±10%
消費電流(mA)15以下
RoHS指令(10物質対応)対応
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドベアリング方式
移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止
ロストモーション(°)0.05
原点センサ無
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
表面処理スーパーブラッククロム
主要材質シンチュウ
耐荷重(N)68.7(7.0kgf)
移動ガイドアリ溝
テーブル幅(mm)40
テーブル長さ(mm)40
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。ステージサイズ□15mm(GOH-15A10)の超小型ゴニオステージは、同社のオリジナル製品です。GOH-15A10を操作する際には、六角穴を利用して六角レンチでご使用ください。※GOH-15A10には、目盛及びクランプ機構は付属されていません。
仕様テーブル面サイズ:15×15mm、回転中心高さ:10±0.1mm、角度範囲:±20°、バーニア最小読取:-、ツマミ1回転の移動量:約5°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.03N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.05N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、質量:0.02kg
アズワン品番61-6979-46
1個
¥24,980
税込¥27,478
12日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
仕様【<α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、軸タイプ:α軸、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ローリング:0.51″/ N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、回転中心高さ:15±0.1mm、角度範囲:±20°、バーニア最小読取:12′、ツマミ1回転の移動量:約2.83°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:0.51″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、質量:0.25kg
耐荷重(N)68.7(7.0kgf)
送り方式ウォームギア
移動ガイドアリ溝
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。高真空グリース(YVAC2)を使用しているため真空対応としても最適です。GOHSシリーズは、クリーンルームや真空用途に適したステージです。アウトガスを嫌う気密性の高い狭いスペース内での使用にも最適です。
仕様【<αβ軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、軸タイプ:αβ軸、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:ステンレス、表面処理:無、耐荷重:68.7N(7.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.9N・m、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:100μm、【個別仕様】回転中心高さ:15±0.1mm、角度範囲:±20°、ツマミ1回転の移動量:(上)β軸:約2.83° (下)α軸:約1.74°、バーニア最小読取:12′、回転中心変位量:Φ2mm以下、質量:0.45kg
アズワン品番61-6981-52
1個
¥189,800
税込¥208,780
13日以内出荷
独自のウォームギア機構により、全移動量(13mm)にわたり粗動・微動の操作が可能な製品です。コンパクトなデザインにより、装置の小型化や調整時間の削減が可能です。
仕様【<ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】移動量:粗動:0~13mm 微動:0~13mm、許容荷重(静荷重):39.2N(4kgf)、最小読取:粗動:0.005mm 微動:0.0005mm、移動量/1回転:粗動:0.25mm 微動:0.005mm、質量:0.1kg、【個別仕様】先端形状:Rタイプ
アズワン品番61-6982-09
1個
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
関連キーワード