分配モジュールマグネスケール32日以内出荷
タフセンサー用、インターフェースユニット。 EtherCATまたはCC-Link の フィールドバスを通じ、PLCへデジタルゲージDF800Sシリーズの計測データを転送することができます。インターポレータMT20-01/05を使用して汎用デジタルゲージDTシリーズも接続できます。
MG50用分配モジュール。デジタルゲージを離れた場所に設置したい場合、MG51を使用すればそれぞれのデジタルゲージのケーブル長を伸ばす必要がありません。一台あたり10軸のデジタルゲージを接続できます。配線の総延長距離は30mです。
プロトコル専用プロトコルにてメインモジュールと通信接続台数10ケーブル長(m)メインモジュールと分配モジュールの最大: 30取付方式DIN35mmレール取付け電源電圧(V)DC24(20.4~26.4)消費電力(W)(本体のみ)2以下消費電流(mA)(本体のみ)80以下DC24v時)