絞り込み
ブランド
- 東日製作所
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
6ページ目: 東日製作所のすべての商品

デジタルトルクレンチテスタ
東日製作所¥4,898,000~税込¥5,387,800~1個3日以内出荷から10日以内出荷高精度な集中管理システム用の全自動トルクレンチテスタ。 自動測定、自動判定、データ処理可能。RoHS指令(10物質対応)対応
送信機
東日製作所¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷仕様固有ID8桁(変更不可)使用温度範囲(℃)0~40電源ソーラーセル速度(変調)125kbps周波数(MHz)928.35アンテナヘリカルアンテナ(内蔵)入出力-変調方式FSK通信距離(m)10~20
ST型スピントルク
東日製作所¥329,800~税込¥362,780~1個ほか3日以内出荷から90日以内出荷角度計測機能を搭載して、回転角法締付に対応。 多軸締付装置からナットランナーを取り外さずにトルクと角度のチェックが実現。 Bluetoothモデルは締付完了後パソコンにてトルク/角度のグラフも作成可能。
データタンク
東日製作所¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷東日すべての赤外線出力機に対応する赤外線受信機。 999データ保存可能。USBコネクタのパソコンに接続可能。付属品ACアダプタ適合機種CEM3、CEM2、ST、STC、CTA、CTB、ST2使用温度範囲(℃)0~40電源ACアダプタ(DC5V・2A)本体質量(g)205表示14セグメントLCD6桁、7セグメントLCD4桁、7セグメントLCD4桁入力赤外線入力(東日オリジナルフォーマット)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×125×32データ出力RS232C準拠、USBコネクタ対応シリアル出力(USB1.1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
HAC用バッテリパック 受信器
東日製作所¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷HACの締付完了信号を受信し、ポカヨケカウンタCNA-4mk4等に信号出力可能。 無線のポカヨケシステムが簡単に構築できます。 1台で4本のHACが管理できます。 DC24Vの入力端子付。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチスタンダード
東日製作所¥48,980~税込¥53,878~1個ほか当日出荷から20日以内出荷規定トルクに達するとボルト頭部に自動的にマーキング。 後工程や出荷後でも規定トルクで締めた事がわかります。 六角ボルトの締め忘れ防止用のマーキングトルクレンチ。仕様ISO6789種類プレセット形/プリロック形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
マルチユニット
東日製作所¥349,800~税込¥384,780~1個ほか6日以内出荷から70日以内出荷幅広いボルトサイズ(M8~M48)締付の多軸化、自動化に。用途自動締付け機、多軸締付け機用精度(%)±5
ハンディートルク
東日製作所¥219,800~税込¥241,780~1個ほか6日以内出荷から70日以内出荷全自動バッテリ式トルクドライバ。 トルクレンチテスタで精度の確認ができる。付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)、バッテリパック(BP-12)仕様充電式、ピストル形、トリガ始動質量(kg)1.8種類動力式精度(%)±5電源電圧(V)DC12トルク調整範囲(N・m)10~25主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5
バッテリ式半自動トルクレンチ
東日製作所¥329,800~税込¥362,780~1個ほか3日以内出荷から70日以内出荷充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。 仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。用途セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)精度(%)±3
EPP型プリンタ
東日製作所¥64,980税込¥71,4781個当日出荷測定したトルクデータをきれいに印字して記録。メンテナンスも簡単。 インクリボン不要のサーマルドットライン式。用紙の交換もスマートに。付属品ACアダプタ、ロール紙(1本)質量(kg)027電源(V)100-240V±10% 50/60Hz温度(℃)0~40外径(Φmm)50(ロール紙)湿度(%RH)85以下(結露不可)印字桁数(桁)32印字方式サーマルラインドット文字寸法(mm)1.5×3.0印字速度80mm/sec密度203dpi(8dot/mm)印字文字12×24dotロール幅(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数384ドット
簡易データファイルシステム
東日製作所¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷測定したデータを自動またはマニュアルで入力し、最大値、最小値、範囲、平均値、分散、標準偏差、Cp値を求めヒストグラムを表示します。仕様CD-ROMRoHS指令(10物質対応)対応
ユニトルク
東日製作所¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷から10日以内出荷高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用ホース内径(Φmm)11精度(%)±5RoHS指令(10物質対応)対応
アングルマルチユニット
東日製作所¥389,800~税込¥428,780~1個6日以内出荷MEのアングル形。ロボットなどへの装着にも最適。付属品目盛セット棒仕様自動機組込用、エア式、アングル形、マスタバルブ始動、目盛付ホース内径(Φmm)7.5精度(%)±5空気圧力(MPa)0.5回転方向右RoHS指令(10物質対応)対応
トルク調整アダプタ
東日製作所¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチテスタでMPQL/MQSPを校正する際、ソケットを取り外して本体に接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
超音波センサー
東日製作所¥179,800~税込¥197,780~1個6日以内出荷マグネットホルダの利用により、いつも同じセンサーの押し付け力が得られ再現性の良い測定が行えます(誤差の低減に寄与する) ボルトホルダの利用により、いつも同じ位置にセンサーが設置できるので再現性の良い測定が行えます(誤差の低減に寄与する)
QLE用調整ボックス
東日製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合機種QLE550N~2100N、DQLE550N~1000N、CLE550N~1200N、TiEQLE750N~1400N、PHLE850N・1300N、QLE用