絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
273件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型

    東日製作所
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    簡単操作で個人差の無い空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型

    東日製作所
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    左右ねじ締付け用。 単能型。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コストです。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BCSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用精度(%)±3
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型

    東日製作所
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    左右ねじ締付け用。 単能型。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けが出来ます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BQSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用精度(%)±3
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPZ型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPZ型

    東日製作所
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷
    耐電圧AC1000V。 関電事故から作業者を守ります。 電気自動車の組み立て、バッテリターミナルの接続、活線作業などに最適。 QSPZシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途電気自動車、バッテリ、混触防止精度(%)±3
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型

    東日製作所
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
  • 増締め検査用トルクレンチ 東日製作所

    増締め検査用トルクレンチ

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
    用途増締め検査用主な用途増締め検査用電源ニッケル水素電池
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形非空転式マーキングポカヨケトルクドライバ MNTD 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単能形非空転式マーキングポカヨケトルクドライバ MNTD

    東日製作所
    42,980税込47,278
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.) ・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。 ・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。 ・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。 ・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。 ・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。) ・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売) ・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。 ・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
    用途検査、締付け用仕様単能形、非空転式、インク式精度(%)±3寸法D3(Φmm)15(本体)寸法L4(mm)34.5(本体)最小単位1主な用途締付作業用負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP

    東日製作所
    44,980税込49,478
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
    用途単一ボルトでの組み立て作業寸法d(mm)34精度±3%寸法D(mm)45最小単位1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ

    東日製作所
    35,980税込39,578
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
    用途電気自動車、バッテリ、混触防止仕様単能形、空転式、樹脂ボディ精度(%)±3寸法D3(Φmm)約12(本体)最小単位1ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ リミットスイッチ付空転式単能形トルクドライバ RNTDLS 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ リミットスイッチ付空転式単能形トルクドライバ RNTDLS

    東日製作所
    33,980税込37,378
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付トルクドライバ 設定トルクに達するとトグルが作動し、空転すると同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 RTDLSはトルク目盛のあるプリセット形、RNTDLSは同一トルクでの繰り返し締付け作業に便利な単能形。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3)との組み合わせにより簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をシーケンサなどに取り込みラインとのインタロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)寸法L1(mm)24寸法D3(mm)11
  • 検定装置 東日製作所

    検定装置

    東日製作所
    89,980税込98,978
    1個ほか
    6日以内出荷から90日以内出荷
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    31,980税込35,178
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    PQLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
    種類プリロック形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789規格ISO6789
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    PCLのリミットスイッチ付。 締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
    種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途ポカヨケ(締め忘れ防止)仕様ISO6789適合ISO6789
  • トルクドライバ 東日製作所

    トルクドライバ

    東日製作所
    74,980税込82,478
    1個ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    微小トルク値を直接読み取れるダイヤル目盛直読式。
    仕様直読式、ISO6789負荷方向左右
  • トルクレンチスタンダード 東日製作所

    トルクレンチスタンダード

    東日製作所
    48,980税込53,878
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    規定トルクに達するとボルト頭部に自動的にマーキング。 後工程や出荷後でも規定トルクで締めた事がわかります。 六角ボルトの締め忘れ防止用のマーキングトルクレンチ。
    種類プレセット形/プリロック形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789
  • トルク調整アダプタ 東日製作所

    トルク調整アダプタ

    東日製作所
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチテスタでMPQL/MQSPを校正する際、ソケットを取り外して本体に接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーニチ プレート型トルクレンチ 東日製作所

    トーニチ プレート型トルクレンチ

    東日製作所
    14,980税込16,478
    1個ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • モトトルク 東日製作所

    モトトルク

    東日製作所
    26,980税込29,678
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED) スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。 ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。 ※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。 樹脂ハンドル付。
    用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。 QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)237.5精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)10~70負荷方向質量(g)650
  • トルクメータ 置針付 東日製作所

    トルクメータ 置針付

    東日製作所
    189,800税込208,780
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    TMEのアナログ式。
  • トルクレンチテスタ 東日製作所

    トルクレンチテスタ

    東日製作所
    219,800税込241,780
    1個ほか
    4日以内出荷から90日以内出荷
    確かな基本性能で安価な、機械式(アナログ)のトルクレンチテスタ。 大型ダイヤル目盛(Φ140)で、測定値の読み取りが簡単・確実です。 トルクレンチを水平にセットして測定するため自重補正する必要がありません。 トルクレンチの水平セットが容易になる、「ポールダイプレート」を全機種に付属。 ハンドルを回すだけで簡単にトルクレンチの校正ができます。 ローディング装置によってトルクレンチの有効長に正しく荷重がかけられるので、力をかける位置による誤差がありません。
    用途トルクレンチの校正、調整、修理。
  • リミットSW型トルクレンチ 東日製作所

    リミットSW型トルクレンチ

    東日製作所
    32,980税込36,278
    1台ほか
    5日以内出荷から91日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付トルクレンチ。設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込みラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。QLLS、CLLS、PCLLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
  • Bluetooth(R)拡張モジュール 東日製作所

    Bluetooth(R)拡張モジュール

    東日製作所
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    デジタルトルクレンチ(CES型)用Bluetoothモジュールです。デジタルトルクレンチトルクレンチCES5NX6D、CES10NX8D(別売り)に取付けることで、PCに締付け、検査データを無線送信。拡張モジュールM-CES-BT はお客様にて簡単に取付可能です。
    仕様(送信電力クラス)Class1タイプ(Bluetooth)Ver5.0無線(出力)8dBmプロファイルClassic/SPP BLE/GATT独自プロファイル変調方式GFSK通信距離(m)(見通し)約10
  • カウントチェッカ ポカパトロール 東日製作所

    カウントチェッカ ポカパトロール

    東日製作所
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    締付け回数を表示し、締め忘れ防止します。リミットスイッチ付き、無線式トルクレンチからの信号を受け、締付け本数を確認します。トルクレンチ4本分の締付け本数が表示できる為、最大4人まで同時に締付作業ができます。1台で4種類の異なった締付け本数を設定できます。締付け本数は0~99まで設定でき、信号が入ると1本ずつカウントダウンします。OK、NGはリレー出力として外部に取り出せます。別売りのリミットスイッチ付トルクレンチとの組み合わせで簡単にポカヨケシステムができます。締付け本数確認、生産管理用。
    アズワン品番64-4803-43メーカー商品コード859-7018
  • ソケットアダプタ 東日製作所

    ソケットアダプタ

    東日製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPQLエクステンションバー 東日製作所

    MPQLエクステンションバー

    東日製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ポカヨケトルクドライバMNTD専用六角ビット 東日製作所

    ポカヨケトルクドライバMNTD専用六角ビット

    東日製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 東日製作所

    モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    東日製作所
    38,980税込42,878
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ワイドレンジの締付けに対応。・美麗な表面処理を施し、グリップ部は油が付着しても拭き取りやすいローレット加工を採用。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能。・全機種に樹脂製ハードケースが付属
    用途競技用自転車・モータサイクル・自動車のトルク管理、一般用付属品ハードケース精度(%)±5
  • シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付 東日製作所

    シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付

    東日製作所
    35,980税込39,578
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。メタルグリップ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。トルクの変更は目盛によって容易に行えます。汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
    用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場。精度(%)±3グリップタイプメタルグリップ
  • 非空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付 東日製作所

    非空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付

    東日製作所
    27,980税込30,778
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。非空転式でトグル式トルク検出機構を採用し、高精度・高耐久を実現。設定トルク到達時に脱力感のある感触で正確な締付けが可能です。目盛でトルク調整ができ、ロック機構により使用中の目盛移動を防止します。六角形ロッカー形状で転がりにくく、落下防止にも配慮しています。
    精度(%)±3
  • CLWP用交換ヘッド 東日製作所

    CLWP用交換ヘッド

    東日製作所
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    防水トルクレンチCLWP用の交換ヘッドです。
  • トルクドライバチェッカ用校正装置 東日製作所

    トルクドライバチェッカ用校正装置

    東日製作所
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    お客様でDLCを校正する場合に必要です。
    構成検定レバ、ワイヤ、校正プレート、ボルトx8、分銅吊り台(1kg)、吊り皿(100g)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動式トルクレンチ 本体のみ DAPシリーズ 東日製作所

    電動式トルクレンチ 本体のみ DAPシリーズ

    東日製作所
    699,800税込769,780
    1本
    62日以内出荷
    DAP2-Rはトルクセンサー内蔵。トリガを引くだけで全自動で簡単・高精度締付け。、機械式自動変速機も搭載。高速仮締め/低速本締めを自動で行い、効率的かつ高精度なトルク管理を実現。、右回転の締付け(トルク管理)と左回転の戻しに対応。、締付けトルクの設定はキー操作で簡単に行えます。、締付け結果はトルク値の表示と合否判定LEDで確認可能。、締付けトルクデータを1000個メモリーし、データ出力も行えます。、4種類のシリーズラインナップ。100~1200Nmに対応。、締付けトルク精度は±5%。校正証明書付属。、特殊仕様(受注時製作品)で、左ねじの締付け用のDAP2-Lや、左右両方向のトルク管理が行えるDAP2-RLにも対応可能。詳細はお問い合わせください。、【用途】、輸送機器、建設機械、プラント、橋梁、建設等での大型ボルト締付け。(トルク管理)、締付けトルクデータをエビデンスとして残す業務。
    用途輸送機器、建設機械、プラント、橋梁、建設等での大型ボルト締付け。(トルク管理)、締付けトルクデータをエビデンスとして残す業務。
  • 検定スタンド 東日製作所

    検定スタンド

    東日製作所
    369,800税込406,780
    1個
    9日以内出荷
    TCC2校正装置の検定スタンドです。
    仕様●適応機種:TCC500N2、TCC10000N2アズワン品番67-5800-94
  • 【校正】プレセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所

    【校正】プレセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ

    東日製作所
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
  • 【校正】トルクドライバ 東日製作所

    【校正】トルクドライバ

    東日製作所
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
  • 【校正】DB/DBE型トルクレンチ 東日製作所

    【校正】DB/DBE型トルクレンチ

    東日製作所
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
  • 【校正】ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所

    【校正】ヘッド交換式トルクレンチ

    東日製作所
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
  • 【校正】トルクレンチ 置針付 東日製作所

    【校正】トルクレンチ 置針付

    東日製作所
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
  • 【校正】トルクレンチ 東日製作所

    【校正】トルクレンチ

    東日製作所
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
  • 【校正】非空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所

    【校正】非空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正