絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
348件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ 単能形トルクレンチ QRSPLS 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ 単能形トルクレンチ QRSPLS東日製作所
58,980税込64,878
1セットほか
3日以内出荷から4日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。トルク調整範囲(N・m)10~45最小単位0.1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH東日製作所
12,980税込14,278
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。材質(グリップ)メタル精度(%)±3最小単位0.01サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ブレーキフレアナット用切欠き式ラチェット機能付単能形トルクレンチ SP2-N 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ブレーキフレアナット用切欠き式ラチェット機能付単能形トルクレンチ SP2-N東日製作所
21,980税込24,178
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付。 単能形。 切欠き式ラチェット機能によってスパナを差し替えなくても簡単に締付け作業ができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富なヘッド厚形状。 樹脂ハンドル付。
用途ブレーキフレアナット用。精度±3%最小単位0.1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCAMS 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCAMS東日製作所
49,980税込54,978
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止角ドライブa(mm)6.35全長L(mm)197質量(kg)0.33全高(mm)37寸法D(Φmm)29寸法e(mm)34頭部寸法(mm)14寸法W(mm)42寸法d(Φmm)15最小単位0.01サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCALS 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCALS東日製作所
69,980税込76,978
1個ほか
3日以内出荷から40日以内出荷
「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止角ドライブa(mm)9.53精度±4%最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
バッテリー内蔵キヨウタイ 東日製作所バッテリー内蔵キヨウタイ東日製作所
1個
欠品中
適合機種TT2000RoHS指令(10物質対応)対応
吊り棒付吊り台 東日製作所吊り棒付吊り台東日製作所
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
検定ワイヤ 東日製作所検定ワイヤ東日製作所
12,980税込14,278
1個
62日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBモジュール受信機 東日製作所USBモジュール受信機東日製作所
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
仕様固有ID8桁(変更不可)使用温度範囲(℃)0~40電源USBバスパワー(PC供給)速度(変調)125kbps周波数(MHz)928.35アンテナパワーアンテナ(内蔵)入出力USB Type ARoHS指令(10物質対応)対応変調方式FSK通信距離(m)10~20
ユニトルク 東日製作所ユニトルク東日製作所(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
小ねじを一定トルクで正確に締付。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルアタッチメント 東日製作所テーブルアタッチメント東日製作所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
容器の蓋の開栓トルク測定に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
TCF用テストピース 東日製作所TCF用テストピース東日製作所
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
動力式トルクツールのトルク測定。
RoHS指令(10物質対応)対応
チタン製トルクレンチ 東日製作所チタン製トルクレンチ東日製作所
199,800税込219,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
チタン製超軽量プリロック形トルクレンチ。 高所作業、生産現場に最適。
精度(%)±3頭部径(Φmm)22.5
デジタルトルクレンチテスタ 東日製作所デジタルトルクレンチテスタ東日製作所
4,898,000税込5,387,800
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
高精度な集中管理システム用の全自動トルクレンチテスタ。 自動測定、自動判定、データ処理可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
検定装置 東日製作所検定装置東日製作所
66,980税込73,678
1個ほか
6日以内出荷から90日以内出荷
M型用トルクセンサ 東日製作所M型用トルクセンサ東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
検定装置 東日製作所検定装置東日製作所
89,980税込98,978
1個ほか
6日以内出荷から90日以内出荷
送信機 東日製作所送信機東日製作所
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
仕様固有ID8桁(変更不可)使用温度範囲(℃)0~40電源ソーラーセル速度(変調)125kbps周波数(MHz)928.35アンテナヘリカルアンテナ(内蔵)入出力-変調方式FSK通信距離(m)10~20
ST型スピントルク 東日製作所ST型スピントルク東日製作所
329,800税込362,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
角度計測機能を搭載して、回転角法締付に対応。 多軸締付装置からナットランナーを取り外さずにトルクと角度のチェックが実現。 Bluetoothモデルは締付完了後パソコンにてトルク/角度のグラフも作成可能。
SH-N型オープンヘッド 東日製作所SH-N型オープンヘッド東日製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
切欠き(ノッチ)により、素早いラチェッティング動作が可能です。またラチェッティングで緩めてしまうことがありません。特にブレーキフレアナットに最適です。
長さ(mm)44適合機種CL25N、CL25N-MH、YCL12N、PCL25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM18N2、CEM20N3、CSP25N、CTB20、BCSP25N3
シェルアーム 東日製作所シェルアーム東日製作所
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
右ねじの締め付け専用品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
リアクションユニット 東日製作所リアクションユニット東日製作所
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
データタンク 東日製作所データタンク東日製作所
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
東日すべての赤外線出力機に対応する赤外線受信機。 999データ保存可能。USBコネクタのパソコンに接続可能。
付属品ACアダプタ適合機種CEM3、CEM2、ST、STC、CTA、CTB、ST2使用温度範囲(℃)0~40電源ACアダプタ(DC5V・2A)本体質量(g)205表示14セグメントLCD6桁、7セグメントLCD4桁、7セグメントLCD4桁入力赤外線入力(東日オリジナルフォーマット)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×125×32データ出力RS232C準拠、USBコネクタ対応シリアル出力(USB1.1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
HAC用バッテリパック 受信器 東日製作所HAC用バッテリパック 受信器東日製作所
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
HACの締付完了信号を受信し、ポカヨケカウンタCNA-4mk4等に信号出力可能。 無線のポカヨケシステムが簡単に構築できます。 1台で4本のHACが管理できます。 DC24Vの入力端子付。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットアダプタ 東日製作所ラチェットアダプタ東日製作所
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
3.75°の角度分解能で位置合わせがスムーズ。
マルチユニット 東日製作所マルチユニット東日製作所
349,800税込384,780
1個
6日以内出荷
幅広いボルトサイズ(M8~M48)締付の多軸化、自動化に。
回転方向精度(%)±5付属品目盛セット棒仕様自動機組込用、エア式、ストレート形、マスタバルブ始動、目盛付
検定レバー 東日製作所検定レバー東日製作所
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリ式半自動トルクレンチ 東日製作所バッテリ式半自動トルクレンチ東日製作所
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。 仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。
種類動力式/プリロック形ヘッド形状アングル形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様充電式、レバー始動、ISO6789付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)適合充電式、レバー始動、ISO6789RoHS指令(10物質対応)対応
ME用スライドドライブ 東日製作所ME用スライドドライブ東日製作所
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
適合ME、DCME用RoHS指令(10物質対応)対応
MC用スライドドライブ 東日製作所MC用スライドドライブ東日製作所
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
適合MC用RoHS指令(10物質対応)対応
EPP型プリンタ 東日製作所EPP型プリンタ東日製作所
64,980税込71,478
1個
当日出荷
測定したトルクデータをきれいに印字して記録。メンテナンスも簡単。 インクリボン不要のサーマルドットライン式。用紙の交換もスマートに。
付属品ACアダプタ、ロール紙(1本)質量(kg)027電源(V)100-240V±10% 50/60Hz温度(℃)0~40外径(Φmm)50(ロール紙)湿度(%RH)85以下(結露不可)印字桁数(桁)32印字方式サーマルラインドット文字寸法(mm)1.5×3.0印字速度80mm/sec密度203dpi(8dot/mm)印字文字12×24dotロール幅(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数384ドット
ドリルチャック 東日製作所ドリルチャック東日製作所
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
軸状ワークのトルク測定用。
チャック径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
スクエアードライブヘッド 東日製作所スクエアードライブヘッド東日製作所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
DH型スクエアドライブヘッドは交換ヘッドの基本型でローコスト。 1本のトルクレンチで同形多種のボルトを締める場合、セットで揃えておくと便利です。
簡易データファイルシステム 東日製作所簡易データファイルシステム東日製作所
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
測定したデータを自動またはマニュアルで入力し、最大値、最小値、範囲、平均値、分散、標準偏差、Cp値を求めヒストグラムを表示します。
仕様CD-ROMRoHS指令(10物質対応)対応
力量計(本体) 東日製作所力量計(本体)東日製作所
389,800税込428,780
1個
3日以内出荷
締付トルクをジャスト10倍に拡大する増力装置。
精度(%)±5負荷方向左右
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
15,980税込17,578
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
ユニトルク 東日製作所ユニトルク東日製作所
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。
精度(%)±5ホース内径(Φmm)11空気圧力(MPa)0.5付属品メモリセット棒RoHS指令(10物質対応)対応
検定装置 東日製作所検定装置東日製作所
249,800税込274,780
1個ほか
6日以内出荷から90日以内出荷
テーブルアタッチメント 東日製作所テーブルアタッチメント東日製作所
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
容器の蓋の開栓トルク測定に最適。
適合機種TCF10N~TCF40N径(Φmm)180チャック径(Φmm)18~190RoHS指令(10物質対応)対応
アングルマルチユニット 東日製作所アングルマルチユニット東日製作所
389,800税込428,780
1個
6日以内出荷
MEのアングル形。ロボットなどへの装着にも最適。
回転方向空気圧力(MPa)0.5ホース内径(Φmm)7.5精度(%)±5付属品目盛セット棒仕様自動機組込用、エア式、アングル形、マスタバルブ始動、目盛付RoHS指令(10物質対応)対応