絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
429件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TCF用テストピース 東日製作所TCF用テストピース東日製作所
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
動力式トルクツールのトルク測定。
RoHS指令(10物質対応)対応
チタン製トルクレンチ 東日製作所チタン製トルクレンチ東日製作所
199,800税込219,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
チタン製超軽量プリロック形トルクレンチ。 高所作業、生産現場に最適。
精度(%)±3頭部径(Φmm)22.5
デジタルトルクレンチテスタ 東日製作所デジタルトルクレンチテスタ東日製作所
4,898,000税込5,387,800
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
高精度な集中管理システム用の全自動トルクレンチテスタ。 自動測定、自動判定、データ処理可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
検定装置 東日製作所検定装置東日製作所
66,980税込73,678
1個ほか
6日以内出荷から90日以内出荷
M型用トルクセンサ 東日製作所M型用トルクセンサ東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
検定装置 東日製作所検定装置東日製作所
89,980税込98,978
1個ほか
6日以内出荷から90日以内出荷
トルクセンサ 東日製作所トルクセンサ東日製作所
159,800税込175,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
さまざまなトルクを精密に検出する固定式トルクセンサ。
送信機 東日製作所送信機東日製作所
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
仕様固有ID8桁(変更不可)使用温度範囲(℃)0~40電源ソーラーセル速度(変調)125kbps周波数(MHz)928.35アンテナヘリカルアンテナ(内蔵)入出力-変調方式FSK通信距離(m)10~20
ST型スピントルク 東日製作所ST型スピントルク東日製作所
329,800税込362,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
角度計測機能を搭載して、回転角法締付に対応。 多軸締付装置からナットランナーを取り外さずにトルクと角度のチェックが実現。 Bluetoothモデルは締付完了後パソコンにてトルク/角度のグラフも作成可能。
SH-N型オープンヘッド 東日製作所SH-N型オープンヘッド東日製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
切欠き(ノッチ)により、素早いラチェッティング動作が可能です。またラチェッティングで緩めてしまうことがありません。特にブレーキフレアナットに最適です。
長さ(mm)44適合機種CL25N、CL25N-MH、YCL12N、PCL25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM18N2、CEM20N3、CSP25N、CTB20、BCSP25N3
シェルアーム 東日製作所シェルアーム東日製作所
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
右ねじの締め付け専用品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
リアクションユニット 東日製作所リアクションユニット東日製作所
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
データタンク 東日製作所データタンク東日製作所
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
東日すべての赤外線出力機に対応する赤外線受信機。 999データ保存可能。USBコネクタのパソコンに接続可能。
付属品ACアダプタ適合機種CEM3、CEM2、ST、STC、CTA、CTB、ST2使用温度範囲(℃)0~40電源ACアダプタ(DC5V・2A)本体質量(g)205表示14セグメントLCD6桁、7セグメントLCD4桁、7セグメントLCD4桁入力赤外線入力(東日オリジナルフォーマット)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×125×32データ出力RS232C準拠、USBコネクタ対応シリアル出力(USB1.1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
HAC用バッテリパック 受信器 東日製作所HAC用バッテリパック 受信器東日製作所
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
HACの締付完了信号を受信し、ポカヨケカウンタCNA-4mk4等に信号出力可能。 無線のポカヨケシステムが簡単に構築できます。 1台で4本のHACが管理できます。 DC24Vの入力端子付。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットアダプタ 東日製作所ラチェットアダプタ東日製作所
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
3.75°の角度分解能で位置合わせがスムーズ。
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
23,980税込26,378
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバ 東日製作所トルクドライバ東日製作所
74,980税込82,478
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
微小トルク値を直接読み取れるダイヤル目盛直読式。
仕様直読式、ISO6789付属品【ビット】(+)#0、(-)刃先厚×幅:0.15×1、0.2×1.5、0.3×2負荷方向左右
マルチユニット 東日製作所マルチユニット東日製作所
349,800税込384,780
1個
6日以内出荷
幅広いボルトサイズ(M8~M48)締付の多軸化、自動化に。
回転方向精度(%)±5付属品目盛セット棒仕様自動機組込用、エア式、ストレート形、マスタバルブ始動、目盛付
検定レバー 東日製作所検定レバー東日製作所
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディートルク 東日製作所ハンディートルク東日製作所
219,800税込241,780
1個ほか
6日以内出荷から20日以内出荷
全自動バッテリ式トルクドライバ。 トルクレンチテスタで精度の確認ができる。
種類動力式精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)10~25最小目盛(N・m)0.5主な用途締め付け用仕様充電式、ピストル形、トリガ始動質量(kg)1.8電源電圧(V)DC12付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)、バッテリパック(BP-12)
バッテリ式半自動トルクレンチ 東日製作所バッテリ式半自動トルクレンチ東日製作所
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。 仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。
種類動力式/プリロック形ヘッド形状アングル形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様充電式、レバー始動、ISO6789付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)適合充電式、レバー始動、ISO6789RoHS指令(10物質対応)対応
ME用スライドドライブ 東日製作所ME用スライドドライブ東日製作所
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
適合ME、DCME用RoHS指令(10物質対応)対応
MC用スライドドライブ 東日製作所MC用スライドドライブ東日製作所
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
適合MC用RoHS指令(10物質対応)対応
EPP型プリンタ 東日製作所EPP型プリンタ東日製作所
64,980税込71,478
1個
当日出荷
測定したトルクデータをきれいに印字して記録。メンテナンスも簡単。 インクリボン不要のサーマルドットライン式。用紙の交換もスマートに。
付属品ACアダプタ、ロール紙(1本)質量(kg)027電源(V)100-240V±10% 50/60Hz温度(℃)0~40外径(Φmm)50(ロール紙)湿度(%RH)85以下(結露不可)印字桁数(桁)32印字方式サーマルラインドット文字寸法(mm)1.5×3.0印字速度80mm/sec密度203dpi(8dot/mm)印字文字12×24dotロール幅(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数384ドット
ドリルチャック 東日製作所ドリルチャック東日製作所
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
軸状ワークのトルク測定用。
チャック径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
簡易データファイルシステム 東日製作所簡易データファイルシステム東日製作所
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
測定したデータを自動またはマニュアルで入力し、最大値、最小値、範囲、平均値、分散、標準偏差、Cp値を求めヒストグラムを表示します。
仕様CD-ROMRoHS指令(10物質対応)対応
力量計(本体) 東日製作所力量計(本体)東日製作所
389,800税込428,780
1個
3日以内出荷
締付トルクをジャスト10倍に拡大する増力装置。
精度(%)±5負荷方向左右
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
15,980税込17,578
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
ユニトルク 東日製作所ユニトルク東日製作所
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。
精度(%)±5ホース内径(Φmm)11空気圧力(MPa)0.5付属品メモリセット棒RoHS指令(10物質対応)対応
検定装置 東日製作所検定装置東日製作所
249,800税込274,780
1個ほか
6日以内出荷から90日以内出荷
テーブルアタッチメント 東日製作所テーブルアタッチメント東日製作所
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
容器の蓋の開栓トルク測定に最適。
適合機種TCF10N~TCF40N径(Φmm)180チャック径(Φmm)18~190RoHS指令(10物質対応)対応
アングルマルチユニット 東日製作所アングルマルチユニット東日製作所
389,800税込428,780
1個
6日以内出荷
MEのアングル形。ロボットなどへの装着にも最適。
回転方向空気圧力(MPa)0.5ホース内径(Φmm)7.5精度(%)±5付属品目盛セット棒仕様自動機組込用、エア式、アングル形、マスタバルブ始動、目盛付RoHS指令(10物質対応)対応
ビット 東日製作所ビット東日製作所
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
先端形状プラスサイズ(+)#1(H-1)適合本体型式FTD8N2-S~FTD16N2-S、旧モデル(FTD8N~16N)
エバートルク 東日製作所エバートルク東日製作所
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
質量(g)約240
AUR5N専用ビット 東日製作所AUR5N専用ビット東日製作所
399税込439
1個
6日以内出荷
先端形状プラスサイズ(+)#3(H-3)RoHS指令(10物質対応)対応
超音波センサー 東日製作所超音波センサー東日製作所
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
マグネットホルダの利用により、いつも同じセンサーの押し付け力が得られ再現性の良い測定が行えます(誤差の低減に寄与する) ボルトホルダの利用により、いつも同じ位置にセンサーが設置できるので再現性の良い測定が行えます(誤差の低減に寄与する)
スイッチハンドル 東日製作所スイッチハンドル東日製作所
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DB用調整工具 東日製作所DB用調整工具東日製作所
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
ダイヤル形トルクレンチ、チェッカのトルク調整に使用します。
適合機種DB、DBE、CDB-S、T-S、DOT
TM/TME用検定装置 東日製作所TM/TME用検定装置東日製作所
149,800税込164,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
動力式トルクツール用アダプタ 東日製作所動力式トルクツール用アダプタ東日製作所
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応