カテゴリ

  • 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
  • SMC(103)
  • テラモト(7)
  • マキタ(7)
  • カネミツ(7)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • イスカル(2)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(2)
  • 理研オプテック(2)
  • SK11(2)
  • DiodesZetex(2)
  • THERMALTAKE(2)
  • ウェッジ(2)
  • onsemi(2)
  • Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
  • アガトン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl140」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナ型マーキングトルクレンチ 東日製作所スパナ型マーキングトルクレンチ東日製作所
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
スパナヘッド交換式プリロック形マーキングトルクレンチMPCLシリーズはトルク目盛付き。締付トルクの調整が可能なプリロック形です。設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。MPCLシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。MPCLの交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」はMCSPシリーズと共通。15種あり、二面幅W10-32mmのナット(ボルト)に対応します。
適合交換ヘッドMSH15D
ヘッド交換式トルクレンチ 30~140N・m 368mm CL140NX15Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 30~140N・m 368mm CL140NX15Dシリーズ東日製作所
30,980税込34,078
1個
15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。AH型アジャスタブルヘッド(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用できます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)368質量(kg)0.67トルク調整範囲(N・m)30~140主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)1校正証明書一般校正
YCL型トルクレンチ 東日製作所YCL型トルクレンチ東日製作所
43,980税込48,378
1本ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
締付け時のオーバートルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 YCL2シリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途組み立て、重要保安部品の締付け。
オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ東日製作所
54,980税込60,478
1本ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
締付け時のオーバトルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
用途組立、重要保安部品の締付
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789
トルクレンチ用ハードケース 東日製作所トルクレンチ用ハードケース東日製作所(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合機種(参考)QL140N、QL140N-MH、MTQL140N、QL200N4、QL200N4-MH、CL140NX15D、CL140NX15D-MH、CL200NX19D、CL200NX19D-MH質量(kg)0.36寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×520×80RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH東日製作所
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド東日製作所(5件のレビュー)
3,498税込3,848特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド東日製作所
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。