5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類プレセット形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

東日製作所デジタル角度レンチ
エコ商品
回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途回転角法締付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途増締め検査用
1個ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

関連キーワード