カテゴリ
- 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
- 東日製作所
- モノタロウ(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- ICOM(アイコム)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「sh15d×19」の検索結果

SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
SH型オープンヘッド(インチサイズ)
東日製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)
東日製作所(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から9日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
RH型リングヘッド(インチサイズ)
東日製作所¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッド中心軸の距離が一定ですので、正確な締付作業が行えます。 また、手を離しても簡単にヘッドが外れないので、安全な締付作業が行えます。
モータースポーツ用トルクレンチ
東日製作所(15件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から9日以内出荷5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適精度(%)±5付属品ハードケース種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ
東日製作所(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度