カテゴリ
- 作業工具(16)
- 安全保護具(3)
- 事務用品(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sh12d×19」の検索結果

SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
トルクレンチ ヘッド交換式
(8件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用差込角凹(mm)9×12


チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型)
コクヨ(65件のレビュー)¥789~税込¥868~1冊ほか当日出荷「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。サイズA4Sタイプタテ型開閉両開き
SH型オープンヘッド(インチサイズ)
東日製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。トラスコ品番494-3368材質構造用鋼歯数72全長(mm)200質量(g)185差込角(mm)凸9.5
プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
トルクレンチ プレセット型
(536件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B
理研オプテック(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。 ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。仕様JIS規格品形状一眼型質量(g)42レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇機能VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番1-6465-01調整機能長さ・角度調整可
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)
東日製作所(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から9日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
保護メガネ VS-302H
ミドリ安全¥2,698税込¥2,9681個当日出荷頭を包み込むようなテンプル形状で耳への負担を軽減付属品専用ポーチ形状一眼型質量(g)52レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×61×167フレーム色ライトグレー/グレー機能UVカット/メガネ併用可/耐衝撃性材質(レンズ)ポリカーボネート(両面ハードコート)材質(テンプル)ナイロン、ポリカーボネート




チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型)カラータイプ
コクヨ(5件のレビュー)¥819~税込¥901~1冊当日出荷「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。 綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。 表紙と同色系のカラータイプ背表紙が3種類付属しています。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組仕様替背紙式幅(mm)246サイズA4S高さ(mm)307タイプタテ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)246×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール開閉両開きグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 190
SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね
山本光学(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷コンパクト設計のオーバーグラスタイプ。男性から女性まで幅広くフィット(眼鏡の上から掛けられる)トラスコ品番788-7167形状一眼質量(g)54種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)機能めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、フレーム幅調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
首振りラチェットコンビ
トップ工業(34件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
トルクレンチ プレセット型 プロ用
(88件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右販売区分業務用
トルクレンチ プレセット型 セット
(488件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
オフセットめがねアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。差込角(mm)9.5(3/8")
ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(10点)当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。付属品ソケットホルダ材質Multiple差込角(mm)9.5穴角12角差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応