絞り込み
ブランド
- DJI
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,649)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- DJI
- 6ページ目
6ページ目: DJIのすべての商品

DJI RS 5コンボ
DJI¥72,000税込¥79,2001台4日以内出荷業務用軽量スタビライザー。DJI RS 5は、新しいトラッキングモジュールによるタッチスクリーンでの被写体選択、微調整ノブによるスムーズなバランス調整、新しいブリーフケースハンドルからの直接操作を特長とし、さらに高速充電と長時間の駆動時間を実現しています。仕様Roninアプリ要件:iOS 14以降、Android 9.0以降、軸ロック:オート質量(g)ジンバル:約1193 (上部および下部クイックリリース プレートおよびネジを含む)、グリップ:約274 、クイックオープン三脚:約149 、上部および下部クイックリリース プレート:約93 (ネジ含む)対応縦向き撮影バッテリーモデル:BHX715-2150-15.48、種類:LiPo 4S、容量:2150 mAh、電力量:33.29 Wh、電圧:11.2 V~17.8 V、USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A、最長待機時間:約14時間、充電時間:約1時間、推奨充電環境温度:5℃~40℃使用環境温度(℃)-20~45動作周波数(GHz)2.4000~2.4835言語表示タッチ画面対応/英語、簡体中国語、繁体中国語、ドイツ語、フランス語、韓国語、日本語、スペイン語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、タイ語サイズ(mm)折りたたんだ状態:247.4×115.7×258.7 (長さ×幅×高さ、カメラ、グリップ、クイックオープン三脚を除く)、展開状態:223.2×192.2×418.8 (長さ×幅×高さ、グリップを含み、カメラおよびクイックオープン三脚を除く)回転速度最大制御/パン軸:360°連続回転、ロール:-95°~+240°、チルト:-112°~+214°積載能力(kg)(試験値)3Bluetooth伝送電力/<8 dBm
DJI Care Refresh 1年版 (DJI RS 5)
DJI¥4,200税込¥4,6201枚4日以内出荷DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます
DJI RS 5 上部クイックリリースプレート
DJI¥2,200税込¥2,4201個4日以内出荷上部クイックリリースプレートには調整可能な配置ガイドが搭載されており、カメラ底面にぴったりと密着してストッパーとして機能します。1/4インチのねじ1本を使用した場合でも、カメラをしっかりと固定し、緩みやズレを防ぎます。付属品D-Ring カメラ取り付けねじ 1/4″-20 × 1、ねじ 1/4″-20 × 1、DJI RS 5 上部クイックリリースプレート × 1質量(g)28互換性DJI RS 5、DJI RS 4 Pro、DJI RS 4サイズ(mm)55×38×18 (長さ×幅×高さ)
DJI RS 5
DJI¥62,600税込¥68,8601台4日以内出荷業務用軽量スタビライザー。DJI RS 5は、新しいトラッキングモジュールによるタッチスクリーンでの被写体選択、微調整ノブによるスムーズなバランス調整、新しいブリーフケースハンドルからの直接操作を特長とし、さらに高速充電と長時間の駆動時間を実現しています。仕様Roninアプリ要件:iOS 14以降、Android 9.0以降、軸ロック:オート質量(g)ジンバル:約1193 (上部および下部クイックリリース プレートおよびネジを含む)、グリップ:約274 、クイックオープン三脚:約149 、上部および下部クイックリリース プレート:約93 (ネジ含む)対応縦向き撮影バッテリーモデル:BHX715-2150-15.48、種類:LiPo 4S、容量:2150 mAh、電力量:33.29 Wh、電圧:11.2 V~17.8 V、USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A、最長待機時間:約14時間、充電時間:約1時間、推奨充電環境温度:5℃~40℃使用環境温度(℃)-20~45動作周波数(GHz)2.4000~2.4835言語表示タッチ画面対応/英語、簡体中国語、繁体中国語、ドイツ語、フランス語、韓国語、日本語、スペイン語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、タイ語サイズ(mm)折りたたんだ状態:247.4×115.7×258.7 (長さ×幅×高さ、カメラ、グリップ、クイックオープン三脚を除く)、展開状態:223.2×192.2×418.8 (長さ×幅×高さ、グリップを含み、カメラおよびクイックオープン三脚を除く)回転速度最大制御/パン軸:360°連続回転、ロール:-95°~+240°、チルト:-112°~+214°積載能力(kg)(試験値)3Bluetooth伝送電力/<8 dBm
DJI RS 5 下部クイックリリースプレート
DJI¥1,500税込¥1,6501個4日以内出荷下部クイックリリースプレートは、両側に目盛りがあり、底面には鋸歯状の溝が設けられています。これはジンバルのチルト軸にある微調整ノブを補完するもので、カメラマンがカメラやレンズを交換する際にミリ単位の正確な調整を行うことを可能にします。また、カメラの三脚やスタビライザーの切り替えも素早く行えます。付属品DJI RS 5 下部クイックリリースプレート × 1質量(g)61互換性DJI RS 5、DJI RS 4サイズ(mm)119×49.5×19 (長さ×幅×高さ)
DJI Power Expansion Battery 2000
DJI¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷DJI Expansion Battery 2000は、2048 Whの大容量でありながら、1024 WhのDJI Power 1000と同等のサイズです。軽量でコンパクトなユニットは、積み重ねや持ち運びが簡単です。専用ケーブルを使用して、Power 1000、Power 1000 V2、またはPower 2000のいずれかに接続できます。Power 1000またはPower 1000 V2に接続した場合、最大5個の拡張バッテリーを追加でき、最大11264 Whのエネルギー容量となります。Power 2000に接続した場合、最大10個追加でき、最大22528 Whとなります用途【より大容量、真のパワーを】。Power 1000と併用した場合、拡張バッテリーを通じて最大2400 Wの連続給電が可能です。Power 1000 V2と併用した場合、最大連続出力は3000 Wに上昇します。この超高出力により、日常の家電の99%を楽に動かすことができます。【さらに速く充電、必要なときすぐ使える】。拡張バッテリーをポータブル電源に接続すれば、充電パワーが向上し、充電時間を短縮できます。Power 1000なら、1024 Whをわずか36分でフル充電可能。Power 1000 V2と組み合わせると、充電電力は2200 Wに増加し、わずか32分で1024 Whをフル充電できます。Power 2000とACおよびDC同時充電を使用すると、充電電力は最大3000 Wに達し、必要な時にいつでも高速で信頼性の高い電力を確保します。質量(kg)16.5出力出力電圧:40.0~58.4 V最大出力電流:60 A温度(℃)【充電】0~45、【電力供給】-10~45入力入力電圧:58.4 V最大入力電流:60 Aバッテリーサイクル:4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。、LFP(リン酸鉄リチウムイオン)環境温度範囲(℃)【保管】-20~50容量(A)40 h寸法(長さ×幅×高さ)(mm)448.5×225×234ポートSDCポート×2
DJI Osmo Action 6 マクロレンズ
DJI¥24,900税込¥27,3901個4日以内出荷フォーカスリングを手動で回して、フォーカス範囲を11 cmから75 cmに調整してください。Mimoアプリのフォーカスピーキングを使えば、被写体をシャープに保ちながら、近距離でも自然な浅い被写界深度を作ることができます。1. 水中での使用には適していません(例:ダイビング)で、耐水性はスプラッシュ程度のみです。2.フォーカスリングを回して、手動で焦点距離範囲を調整する必要があります。3. 別売です。セット内容Osmo Action 6 マクロレンズ × 1 / Osmo Action 6 マクロレンズ ケース × 1質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×46×18.52フォーカス11~75 cm動作温度(℃)0~45
DJI Osmo ロードバイク アクセサリー キット(両方向クイックリリース式)
DJI¥10,200税込¥11,2201セット4日以内出荷キットには、両方向クイックリリース式アダプターマウント、両方向 360°リストストラップ、両方向ミニ ハンドルバーマウント、バイクシートレール マウント、止めねじ、六角棒スパナが含まれています。両方向クイックリリース式アダプターマウントにより、カメラの位置変更が簡単に行えます。両方向ミニ ハンドルバーマウントを使ってカメラをハンドルバーに取り付け、前方の景色を撮影できます。バイク シートレール マウントを使用してカメラをシート下に取り付け、走行中の後方の仲間を撮影できます。休憩時にはカメラを取り外し、両方向 360°リストストラップに固定して、簡単に動画撮影ができます。セット内容Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント × 1 / Osmo Action 両方向 360°リストストラップ × 1 / Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント × 1 / Osmo Action バイク シートレール マウント × 1 / Osmo 止めねじ × 1 / Osmo Action 六角棒スパナ×1サイズOsmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント:44.4×18.2×29 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo Action 両方向 360°リストストラップ:54×53.8×46 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント:62.9×62.9×20 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo Action バイク シートレール マウント:63.14×19.71×32.51 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo Action 六角棒スパナ:103×23×3 mm(長さ×幅×高さ)質量(g)【Osmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント】16【 Osmo Action 両方向 360°リストストラップ】59【 Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント】94【 Osmo Action バイク シートレール マウント】47【 Osmo 止めねじ】20.7【 Osmo Action 六角棒スパナ】4.3
DJI Osmo Action 6 ダイビング用アクセサリーキット
DJI¥10,200税込¥11,2201セット4日以内出荷キットには、Osmo Action 6 防水ケース、曇り止めインサート、DJI リストストラップ、DJI フローティングハンドル、止めねじが含まれており、水深60メートルまでの水中クリエイションに最適で、安全かつ柔軟な水中撮影体験を提供します。1. 使用前に、バッテリーコンパートメントカバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。2. 長時間の水中撮影や高水圧環境での使用には、防水ケースの装着をおすすめします。3. カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。セット内容Osmo Action 6 防水ケース × 1 / 曇り止めインサート × 6組 / DJI リストストラップ × 1 / DJI フローティングハンドル × 1 / Osmo 止めねじ×1質量(g)Osmo Action 6 防水ケース:110 / 曇り止めインサート:2 / DJI フローティングハンドル:82 / Osmo 止めねじ:11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo Action 6 防水ケース:94.7×45.9×84.1 / 曇り止めインサート:24×22.5×3.2 / DJI フローティングハンドル:49×49×165 / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Action 6)
DJI¥5,500税込¥6,0501枚4日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。・リフレッシュ交換回数:4回。・サービス料金(税込):交換費用3,190円用途対応機種:Osmo Action 6
DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 6)
DJI¥3,700税込¥4,0701枚4日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。・リフレッシュ交換回数:2回。・サービス料金(税込):交換費用3,190円用途対応機種:Osmo Action 6
DJI Neo 2 プロペラガード
DJI¥1,400税込¥1,5401セット4日以内出荷プロペラガードはプロペラにクリップで固定され、プロペラを囲んで外部の物体との接触を防ぎ、飛行中の総合的な安全性を確保します。用途互換性:DJI Neo 2寸法(mm)147×65.2×16.8 (長さ×幅×高さ)質量(g)(単体)約4.2
DJI Neo 2 Digital Transceiver
DJI¥2,900税込¥3,1901個4日以内出荷送信機やゴーグルでドローンを飛行させる際は、安定した低遅延の映像伝送のために DJI Neo 2デジタルトランシーバーをインストールしてください。用途互換性:DJI Neo 2寸法(mm)44.6×27×44.6 (長さ×幅×高さ)質量(g)約9
DJI Neo 2 2WAY充電ハブ
DJI¥4,400税込¥4,8401個4日以内出荷バッテリーの保管と充電が可能です。DJI 65Wポータブル充電器と併用することで、わずか68分で3つのインテリジェント フライトバッテリーを同時にフル充電できます。少なくとも1つのバッテリーを収納しておけば、それがパワーバンクとして機能し、残りのバッテリー電力を使ってゴーグルやスマートフォンなどの機器を充電することができます。 。 。*同時に充電できるバッテリーの数は、使用する充電器の電力によって異なります。定格出力45 W以上の充電器を使用すると、3個のバッテリーを同時に充電できます。定格出力30~45 Wの充電器を使用すると、同時に充電できるバッテリーは2個までです。定格出力30 W未満の充電器を使用すると、バッテリーは残量の多い順から少ない順に順次充電されます。充電器が対応している充電プロトコルを参照してください。充電時間は25℃のテスト環境で測定されています。実際の充電時間は、周囲温度の上昇や地域による電圧の変動によって長くなる可能性があります。用途互換性:DJI Neo 2。わずか68分で3つのバッテリーを同時に充電します。バッテリーを保管し、ハブをパワーバンクとして使用して、スマートフォンなどのデバイスを充電することができます。出力(充電)5 V、2 A入力5 V、最大5 A9 V、最大5 A12 V、最大5 A15 V、最大4.33 A20 V、最大3.25 A充電方式定格45W以上の充電器使用時、3つのバッテリーを同時に充電可能
DJI Care Refresh 2年版 (DJI Neo 2)
DJI¥4,200税込¥4,6201枚4日以内出荷DJI Care Refreshは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、水没や墜落などの幅広い故障シーンに対応しています。その他飛行紛失保証、専用テクニカルサポート、無料の往復配送料などのサービス特典も含まれています。さらに、有効期間内に、リフレッシュ交換サービスが未使用の場合、現在のDJI Care Refreshの有効期限が切れた後、お使いの製品のメーカー保証期間を1年間延長します。リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。用途対応機種:DJI Neo 2
DJI Care Refresh 1年版 (DJI Neo 2)
DJI¥2,400税込¥2,6401枚4日以内出荷DJI Care Refreshは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、水没や墜落などの幅広い故障シーンに対応しています。その他飛行紛失保証、専用テクニカルサポート、無料の往復配送料などのサービス特典も含まれています。さらに、有効期間内に、リフレッシュ交換サービスが未使用の場合、現在のDJI Care Refreshの有効期限が切れた後、お使いの製品のメーカー保証期間を1年間延長します。リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。用途対応機種:DJI Neo 2
Livox 延長ケーブル & カプラー
DJI¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷LiDARセンサーケーブルを延長できるので、処理ユニットからの距離を伸ばすことができます。付属のカプラーを使用して、Livox延長ケーブルの一端をLivox LiDARセンサーに接続し、ケーブルのもう一方の端をLivoxコンバーターに接続します。トラスコ品番207-2509適合機種Mid-40、Mid-100、Horizonセット内容カプラー、延長ケーブルケーブル長(m)1
DJI OM 8シリーズ トラッキングキット
DJI¥6,000税込¥6,6001個4日以内出荷多機能モジュールは、人やペットのトラッキング、音声の受信、補助ライト機能を実現します。ジェスチャー操作に対応し、クリエイティブな撮影をサポートします。用途DJI OM多機能モジュールおよびその他のアクセサリーが付属します。ジンバルと組み合わせることで、このモジュールは被写体およびペットのトラッキング、音声収録、補助ライト機能[1]を実現します。マグネット式デザインにより、簡単に着脱でき、スムーズに使用できます。このモジュールはジェスチャー操作[2]にも対応しており、ひとりでのコンテンツ制作をより効率的に行えます。[1] これらのアクセサリーには磁石が含まれています。磁気カード、ICカード、ペースメーカー、ハードディスク、RAMチップ、その他の干渉を受けるデバイスに近づけないでください。[2] お使いのスマートフォンがLightningポートを使用している場合、スマートフォン充電/音声録音ケーブル(USB-C - Lightning)を別途購入する必要があります。セット内容DJI OM多機能モジュール×1、磁気スマートフォンクランプ × 1、スマートフォン充電/音声録音ケーブル(USB-C - USB-C、15cm×1互換性Osmo Mobile 8、Osmo Mobile 7P、Osmo Mobile 7
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Mobile 8)
DJI¥1,800税込¥1,9801枚4日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Osmo バイクリアマウントキット
DJI¥10,300税込¥11,3301セット4日以内出荷インビジブル セルフィー スティック*とペアリングし、第三者視点での壮大な360°サイクリングショットを簡単に撮影できます。柔軟でダイナミックな撮影視点のために、迅速な角度調整をサポートします。両端サポート設計で、安定性と信頼性を確保します。・Osmo Action バイク シートレール マウント。サイズ:約63.1 × 32.5 × 19.7 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約47.0 g。・バイクシートポスト クランプ アダプター マウント。サイズ:約51.5 × 41.9 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約30.0 g。・バイクシートポスト 大型カーブ クランプ ブラケット。サイズ:約51.5 × 28.0 × 8.2 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約15.0 g。・バイクシートポスト 小型カーブ クランプ ブラケット。サイズ:約51.5 × 28.0 × 11.6 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約18.2 g。・バイク用リアセルフィースティック固定クランプ。サイズ:約176.5 × 59.6 × 35.0 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約137.9 g。・Osmo 止めねじ。サイズ:約55.6 × 23.0 × 13.3 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約20.7 g。・1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプター。サイズ:約38.5 × 28.0 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約21.6 g。・ネジロックレンチ。サイズ:約96.6 × 52.7 × 15.9 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約7.4 gセット内容Osmo Action バイク シートレール マウント × 1、バイクシートポストクランプアダプターマウント × 1、バイクシートポスト 大型カーブクランプブラケット × 1、バイクシートポスト 小型カーブクランプブラケット × 1、バイクリア セルフィースティック固定クランプ × 1、M4ねじ × 2、M5 ロングスクリュー × 2、M5 ショートスクリュー × 2、Osmo 止めねじ × 2、1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプター × 1、自転車シートポスト用・傷つき防止シリコンリング × 2、六角レンチ × 2、ネジロックレンチ × 1
DJI Osmo セルフィースティック クランプマウント
DJI¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷Osmo モーターサイクル取り付けブラケット*と組み合わせれば、激しいスポーツシーンでの撮影ニーズに対応できます。でこぼこ道での撮影時、円形クランプデザインは、1/4インチネジの直接接続に比べて、自撮り棒をより安全で安定したアタッチメントを提供し、効果的に緩みを防ぎ、機器の安全を確保します。セット内容Osmo セルフィースティック クランプマウント × 1、シリコンスペーサー質量(g)約53.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約52.7 × 46 × 30、約34.4 × 31 × 31
DJI Osmo 360 キャリングバッグ
DJI¥3,700税込¥4,0701個4日以内出荷硬い素材と柔らかい素材を組み合わせて設計されたこのバッグは、十分なスペースと洗練された外観を提供します。硬い側はOsmo 360の必需品を安全に整理し、柔らかい側は複数のポケットでアクセサリーや個人アイテムを簡単に整理できます。セット内容Osmo 360 キャリングバッグ質量(g)約390寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約306 × 136 × 95
DJI Powerドングル
DJI¥3,600税込¥3,9601個6日以内出荷互換性:DJI Power 1000セット内容DJI Powerドングル × 1質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)43×39×37
DJI Power 1.8 kW超急速充電器用XT90 - MC4アダプターケーブル
DJI¥3,300税込¥3,6301本6日以内出荷互換性:DJI Power 1.8 kWソーラー/車内超急速充電器セット内容DJI Power 1.8 kW超急速充電器用XT90 - MC4アダプターケーブル×1、M2.5六角穴付きねじ×3長さ(cm)27
DJI Power SDC - 車用デバイス充電プラグ 電源ケーブル (12 V
DJI¥3,300税込¥3,6301本6日以内出荷互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Power 1000、DJI Power 500セット内容M2.5六角穴付きねじ×3長さ(cm)40
DJI Powerソーラーパネル用MC4パラレルケーブル
DJI¥4,500税込¥4,9501セット6日以内出荷互換性:。IBCPOWER 200 W折りたたみ式ソーラーパネル。LINKSOLAR 200 Wフレキシブルソーラーパネルセット内容DJI Powerソーラーパネル用MC4パラレルコネクター(オス)×1 / DJI Powerソーラーパネル用MC4パラレルコネクター(メス)×1長さ(cm)30
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo 360)
DJI¥5,500税込¥6,0501枚4日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。用途製品保険備考DJI Care Refreshのアクティベートコードについては、A4二つ折りの書類を宅急便でお送り致します。すでにアクティベート済の機体をお持ちのお客様は下記30日の制限に間に合わない可能性がございます。対応機種DJI Osmo 360
DJI Osmo デュアル ヘビーデューティ クランプ
DJI¥8,500税込¥9,3501個4日以内出荷素早く締め付けることができ、堅牢性に優れたこのクランプは、モーターサイクル ヘビーデューティー マウントと高強度カーボンファイバー製インビジブル セルフィー スティックと組み合わせて、安全で安定した第三者視点のバイク撮影を実現します。片端は簡単に1/4インチのネジ穴に変換でき、汎用性が向上します。* 別売りです。用途撮影にセット内容Osmo デュアル ヘビーデューティ クランプ×1 / Osmo 止めねじ×1 / ボールヘッド対応二股アダプター×1 / ボールヘッド対応 1/4インチネジアダプター×1質量(g)305寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×37対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3
DJI Care Refresh 1年版 (Osmo 360)
DJI¥3,400税込¥3,7401枚4日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。用途製品保険備考DJI Care Refreshのアクティベートコードについては、A4二つ折りの書類を宅急便でお送り致します。すでにアクティベート済の機体をお持ちのお客様は下記30日の制限に間に合わない可能性がございます。対応機種DJI Osmo 360
DJI Osmo 2.5m エクステンデッド カーボンファイバー セルフィー スティック
DJI¥15,300税込¥16,8301個4日以内出荷Osmo 360と組み合わせると、ドローン映像を思わせる特別なサイドトラッキングビューを提供し、壮大な360°映像を簡単に撮影できます。高強度カーボンファイバー製で、軽量かつ耐久性があり、激しいアクション中でも信頼性があります。用途撮影にセット内容Osmo 2.5m エクステンデッド カーボンファイバー セルフィー スティック×1質量(g)428対応機種DJI Osmo 360長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】2500×41、【折畳時】402×41
DJI Osmo 1m 高強度カーボンファイバー製 インビジブルセルフィースティック
DJI¥7,700税込¥8,4701個4日以内出荷Osmo 360と組み合わせて使用すると、セルフィー スティックが映像から消え、劇的な三人称視点を可能にします。高強度カーボンファイバー製で、軽量かつ耐久性があり、激しいアクション中でも信頼性があります。用途撮影にセット内容Osmo 1m 高強度カーボンファイバー製 インビジブルセルフィースティック×1対応機種DJI Osmo 360長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】1000×27、【折畳時】278×27
DJI Osmo 三人称視点ヘルメットマウントキット
DJI¥6,000税込¥6,6001個4日以内出荷カーブベースはヘルメットにぴったりとフィットし、しっかりと固定されます。高強度カーボンファイバー製ストレートロッドと組み合わせることで、独特の三人称視点のトラッキングが可能になります。セット内容Osmo カーブ粘着ベース Max×1 / 28cm カーボンファイバーストレートロッド×1 / 1/4 インチネジ対応 二股アダプター×1 / Osmo Action クイックリリース式アダプターマウント×1 / Osmo 止めねじ×1 / ネジロックレンチ×1 / 六角レンチ×1質量(g)【1/4 インチネジ対応 二股アダプター】9、【28cm カーボンファイバー製ストレートロッド】45、【Osmo Action クイックリリース式アダプターマウント】16、【Osmo 止めねじ】12、【Osmo 粘着式カーブ ベース マックス】17、【六角レンチ】8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【1/4 インチネジ対応 二股アダプター】32×18×18、【28cm カーボンファイバー製ストレートロッド】291×17×23、【Osmo Action クイックリリース式アダプターマウント】41×21×34、【Osmo 止めねじ】13.3×23×55.6、【Osmo 粘着式カーブ ベース マックス】50×55×24、【六角レンチ】53×97×16対応機種DJI Osmo 360
DJI Osmo 1.2m インビジブル セルフィー スティック キット
DJI¥6,900税込¥7,5901個4日以内出荷Osmo 360を使用すると、セルフィー スティックがショットから消え、1.2 mまで伸ばすことができます。クイックリリースマウントにより、インビジブルフレーミングや精密なフレーミングのために素早く角度を変更できます。用途撮影にセット内容Osmo 1.2m インビジブルセルフィースティック×1 / Osmo クイックリリース式アダプターマウント×1質量(g)【本体】137、【Osmo クイックリリース式調整型アダプターマウント】27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【Osmo クイックリリース式調整型アダプターマウント】41×22×32対応機種DJI Osmo 360長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】1200×24、【折畳時】251×24