285件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJI Power 1000 保護収納ケース DJI

    DJI Power 1000 保護収納ケース

    DJI
    14,700税込16,170
    1個
    6日以内出荷
    互換性:DJI Power 1000 V2、DJI Power 1000
    セット内容DJI Power 1000 保護収納バッグ × 1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)452×240×232
  • DJI Mini 5 Pro 2WAY充電ハブ DJI

    DJI Mini 5 Pro 2WAY充電ハブ

    DJI
    4,600税込5,060
    1個
    6日以内出荷
  • DJI Mini 5 Pro DJI

    DJI Mini 5 Pro

    DJI
    97,000税込106,700
    1台
    当日出荷
    仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps伝送距離最大:20km(FCC)、10km (CE/SRRC/MIC(日本))飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
  • DJI Osmo 360 バッテリー延長ロッド DJI

    DJI Osmo 360 バッテリー延長ロッド

    DJI
    15,300税込16,830
    1個
    4日以内出荷
    内蔵の大容量バッテリー(約15.5Wh)を備えたバッテリー延長ロッドは、Osmo 360に磁気で接続し、8K/30fpsの動画撮影時間を最大4.5時間まで延長します*。ロッドは最大90 cmまで延長でき、スリープ/スリープ解除、撮影開始/停止などのカメラコントロールをサポートします。クイックリリース設計により、インビジブル セルフィー スティック ショットとシングルレンズのセルフィーをシームレスに切り替えることができます。
    セット内容Osmo 360 バッテリー延長ロッド×1 / リストストラップ×1質量(g)289寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)909×40×49角度(°)【ジョイント角(2ストップ)】0 / 68対応機種DJI Osmo 360折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×40×49バッテリー容量(Wh)15.5
  • DJI Osmo 360 透明レンズプロテクター DJI

    DJI Osmo 360 透明レンズプロテクター

    DJI
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    Osmo 360専用に設計されており、レンズにしっかりとフィットし、過酷な条件での撮影時に安心感を提供する効果的な保護を提供します。多層コーティングされたガラスとプロフェッショナルな光学設計により、画質の損失を最小限に抑え、360°ショットが鮮明で鮮やかに保たれます。
    セット内容Osmo 360 透明レンズプロテクター×2 / Osmo レンズクリーニングクロス×1質量(g)4(2個)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×18.5×41対応機種DJI Osmo 360
  • DJI Mic 3 スマートフォンアダプター (Lightning) DJI

    DJI Mic 3 スマートフォンアダプター (Lightning)

    DJI
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    用途撮影・収録・録音など互換性DJI Mic 3
  • DJI Osmo 360 スタンダードコンボ DJI

    DJI Osmo 360 スタンダードコンボ

    DJI
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。
    その他マイク4個質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサー最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120MP)/単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72MP)解像度タッチ画面:314×556録画時間最大100分(8K/30fpsパノラマ動画録画)、最大120分(エンデュランスモードオン時)絞りf/1.9画面サイズタッチ画面:2.0インチISO感度設定100~51200シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒、動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)記録メディアmicroSD(最大1TB)防水保護等級IP68輝度(cd/m2)タッチ画面:800microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
  • DJI Power 2000 DJI

    DJI Power 2000

    DJI
    138,000税込151,800
    1個
    5日以内出荷
    仕様サイクル回数:4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。高度(m)最大動作:5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)20.48
  • DJI Mavic 4 Pro Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属) DJI

    DJI Mavic 4 Pro Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)

    DJI
    323,500税込355,850
    1セット
    5日以内出荷
    1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。4 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
    用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
  • DJI RS 4 Miniコンボ DJI

    DJI RS 4 Miniコンボ

    DJI
    45,900税込50,490
    1台
    5日以内出荷
    DJI RS 4 Miniは、コンテンツクリエイター向けに設計された全く新しいコンパクトで軽量なジンバルです。自動軸ロック、インテリジェント・トラッキング&構図補正、Teflon(TM) 強化バランス調整、第3世代のネイティブ縦向き撮影を搭載し、コンテンツクリエイターや独立系映像制作者に、より効率的でシームレスな撮影体験を提供します。
  • DJI Flip (DJI RC 2付属) DJI

    DJI Flip (DJI RC 2付属)

    DJI
    67,900税込74,690
    1台
    当日出荷
  • DJI RC-N3 送信機 DJI

    DJI RC-N3 送信機

    DJI
    17,000税込18,700
    1個
    当日出荷
    モバイル端末を固定し、モバイル端末のDJI Flyアプリから高解像度のカメラ映像をリアルタイムで見ることができます。 1. 送信機にはUSB-CとLightningコネクターケーブルが付属しています。必要に応じて、Micro-USBコネクターケーブルを別途ご購入ください。 2. 対応モバイル端末 最大サイズ:180 × 86 × 10 mm(長さ×幅×高さ)
  • DJI SDR Transmission レシーバー (RX) DJI

    DJI SDR Transmission レシーバー (RX)

    DJI
    40,200税込44,220
    1個
    6日以内出荷
    SDR伝送による高い安定性と耐干渉性。優れた透過性、さらに長くなった伝送距離。高ビットレート、高画質。革新的なUSB-Cモニタリング体験。レシーバー数無制限の配信モード。Roninとの互換性&遠隔操作。
  • DJI Osmo Pocket 4P ブラックミスト フィルター DJI

    DJI Osmo Pocket 4P ブラックミスト フィルター

    DJI
    8,000税込8,800
    1個
    4日以内出荷
    Osmo Pocket 4Pと併用すると、ブラックミスト フィルターがハイライトを柔らかくし、画質のシャープネスを抑え、肌のしわやシミを目立たなくします。デュアルガラス構造により、広角レンズと中望遠レンズの両方で一貫したソフトな映像効果が得られます。
    寸法(mm)44.96×30.02×8.30質量(g)3.81
  • DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus DJI

    DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus

    DJI
    13,000税込14,300
    1個
    4日以内出荷
    最大飛行時間52分*を誇り、周囲をより多く探索し、安心して飛行できます。* 無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速21.6 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「ブレーキ」に設定し、カメラを1080p/24fpsの動画撮影設定にした状態(ただし、実際の動画撮影は行わない)で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用感は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。
    付属品インテリジェント フライトバッテリー Plus×1温度(℃)【充電】5~40バッテリーLi-ion互換性DJI Lito X1、DJI Lito 1バッテリー容量(mAh)4680モデルBWXGP1-4680-7.16
  • DJI Lito 1 インテリジェント フライトバッテリー DJI

    DJI Lito 1 インテリジェント フライトバッテリー

    DJI
    7,100税込7,810
    1個
    4日以内出荷
    最大飛行時間36分*を実現し、理想的なアングルを見つけ、構図を練り上げ、必要なものをすべて1回のフライトで撮影するための十分な時間を提供します。* 無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速21.6 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「ブレーキ」に設定し、カメラを1080p/24fpsの動画撮影設定にした状態(ただし、実際の動画撮影は行わない)で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用感は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。
    付属品インテリジェント フライトバッテリー×1温度(℃)【充電】5~40バッテリーLi-ion互換性DJI Lito 1バッテリー容量(mAh)2788モデルBWXGP1-2788-7.0
  • DJI Lito X1 DJI

    DJI Lito X1

    DJI
    49,500税込54,450
    1台
    4日以内出荷
    ・初めてでも使いやすいカメラドローン。・全方向障害物検知で、安心・安全な飛行。・アクティブトラックで、シネマティックな映像を手軽に撮影。・4K動画、8K画像。・249 g以下、軽量設計&優れた携帯性。・十分な飛行時間で、じっくり撮影を楽しめる。・スムーズで安定した15 km映像伝送。詳細な機能の説明や使用条件については、公式DJIウェブサイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。
    付属品DJI Lito×1 / DJI RC-N3 送信機×1 / DJI RC-N シリーズ RC ケーブル(Lightningコネクター)×1 / DJI Lito X1 ジンバル プロテクター×1 / ドキュメント(クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJIロゴステッカー)×1 / ドライバー×1 / DJI Lito シリーズ スペアプロペラ(1組)×1 / DJI Lito X1 インテリジェント フライトバッテリー×1質量(g)【標準離陸】249 【最大離陸】342寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時(プロペラなし):144×94×62 / 展開時(プロペラなし):183×251×81
  • DJI Care Refresh 2年版(DJI Pocket 4) DJI

    DJI Care Refresh 2年版(DJI Pocket 4)

    DJI
    7,000税込7,700
    1個
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
  • DJI Avata 360 2WAY充電ハブ DJI

    DJI Avata 360 2WAY充電ハブ

    DJI
    7,000税込7,700
    1個
    当日出荷
    3個のバッテリーを同時に充電できます。
    セット内容DJI Avata 360 充電ハブ × 1出力(W)【USB】30【集電】最大60出力【充電】最大17.2V入力5~20 V、最大5 A互換性DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー動作温度(℃)5~40
  • DJI Avata 360 (DJI RC 2) DJI

    DJI Avata 360 (DJI RC 2)

    DJI
    105,800税込116,380
    1台
    4日以内出荷
    DJI Avata 360は、DJI初の360°ドローンです。スリリングで没入感あふれるフライト体験を提供しつつ、創造的な360°空撮を可能にし、手軽に迫力のある映像を撮影できます。
    用途360°モードでの撮影、空撮仕様【最大ホバリング時間】約22分質量(g)【離陸】455寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×199×55.5高度(m)【運用限界(海抜)】4500動作温度(℃)-10~40最大速度(m/sec)【水平】海抜ゼロ地点、無風状態:6 (シネモード)16 (ノーマルモード)18 (スポーツモード)傾斜角度(°)最大48距離(km)【最大航続】13.5飛行時間(分)最大約23上昇速度(m/s)【最大】2 (シネモード)6 (ノーマルモード)10 (スポーツモード)下降速度(m/s)【最大】1.5 (シネモード)6 (ノーマルモード)10 (スポーツモード)風圧抵抗(m/s)最大10.7(レベル5)
  • DJI Avata 360 Fly More コンボ (DJI RC 2) DJI

    DJI Avata 360 Fly More コンボ (DJI RC 2)

    DJI
    145,300税込159,830
    1台
    4日以内出荷
    DJI Avata 360は、DJI初の360°ドローンです。スリリングで没入感あふれるフライト体験を提供しつつ、創造的な360°空撮を可能にし、手軽に迫力のある映像を撮影できます。
    用途361°モードでの撮影、空撮仕様【最大ホバリング時間】約22分質量(g)【離陸】455寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×199×55.5高度(m)【運用限界(海抜)】4500動作温度(℃)-10~40最大速度(m/sec)【水平】海抜ゼロ地点、無風状態:6 (シネモード)16 (ノーマルモード)18 (スポーツモード)傾斜角度(°)最大48距離(km)【最大航続】13.5飛行時間(分)最大約23上昇速度(m/s)【最大】2 (シネモード)6 (ノーマルモード)10 (スポーツモード)下降速度(m/s)【最大】1.5 (シネモード)6 (ノーマルモード)10 (スポーツモード)風圧抵抗(m/s)最大10.7(レベル5)
  • OM 7シリーズ 磁気スマートフォンクランプ DJI

    OM 7シリーズ 磁気スマートフォンクランプ

    DJI
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    DJI OM多機能モジュール用に設計されたこの磁気スマートフォンクランプは、スマートフォン、多機能モジュール、ジンバルを簡単に接続します。素早いスナップオンアクションで、瞬時に瞬間を捉える準備が整います。そのスリムで軽量なデザインは、スマートフォンにぴったりとフィットします。
    トラスコ品番697-3261耐荷重(g)【スマートフォン】170~300適合寸法(mm)【スマートフォン】幅67~84、厚さ6.9~10
  • DJI ROMO S(給水タンクバージョン) DJI

    DJI ROMO S(給水タンクバージョン)

    DJI
    154,500税込169,950
    1台
    4日以内出荷
    ROMO Sは、卓越した美しさと強力な性能を融合させています。それらは、フラッグシップドローンに着想を得た最先端の認識技術と電気機械技術を組み合わせています。高度なセンサーとスマートアルゴリズムにより、硬い床面からカーペットまで徹底的に清掃し、一切の汚れを見逃しません。さらに、それらのインテリジェントなセルフクリーニングシステムが自動でメンテナンスを行い、最小限の手間で清潔な家を楽しむことができます。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様●ベースステーション/フロア用消臭剤:非対応●ダストバッグ用UVライト:非対応●清水タンク容量:4 L●廃水タンク容量:3.2 L●ダストバッグ容量:2.4 L●定格入力:220-240 V, 50-60 Hz●定格出力:20 V = 3 A●定格電力:充電:55 W●乾燥および充電:110 W●集じん:635 W●熱水による自己洗浄:1100 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.1●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000 GHz~2.4835 GHz: < 10 dBm●動作環境温度:0℃~40℃●充電温度:5℃~40℃●ロボット掃除機/吸引力:25,000 Pa●ダストボックス容量:260 ml●バッテリー:容量:5,000 mAh●エネルギー:72 Wh●定格電圧:14.4 V●定格入力:20 V●動作時間:3時間●充電電力:55 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.0●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000~2.4835 GHz: < 10 dBm●充電時間:2.5時間セット内容DJI ROMO S 本体DJI ROMO S ベースステーション(給水タンクバージョン)ROMO ベースステーション ベースプレートROMO AC電源コードROMO 洗浄剤ROMO ユーザーマニュアル質量(kg)ベースステーション:10 (22.05 lbs)、ロボット掃除機:4.4ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースステーション:453×425×440 、ロボット掃除機:351×351×98
  • DJI Osmo 360 ゲット&セット コンボ DJI

    DJI Osmo 360 ゲット&セット コンボ

    DJI
    63,600税込69,960
    1セット
    4日以内出荷
    Osmo 360は、新世代の1/1.1インチ正方形CMOSセンサーを2つ搭載しています。正方形のデザインにより、カメラは1インチセンサーと同等のパノラマ撮影を可能にします。1.2メートルの透明自撮り棒キットと、Lexar 256GBメモリーカードが付属。三人称視点を簡単に設定できるので、感動の瞬間を完璧なアングルで捉え、最高の思い出を作れます。
    用途動画撮影、写真撮影セット内容・Osmo 360 スタンダードコンボ・DJI Osmo 1.2m インビジブル セルフィー スティック キット・Lexar Silver Plus-256GB MicroSD Card質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン数:4バッテリーLi-ion 1S解像度【最大写真】パノラマ写真:2:1、15520 × 7760(120 MP)単レンズ写真:4:3、6400 × 4800(30.72 MP)バッテリー容量(mAh)1950絞りf/1.9ISO感度設定100~51200防水性Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。対応SDカードmicroSD(最大1 TB)
  • DJI IBCPOWER 100W折りたたみ式ソーラーパネル DJI

    DJI IBCPOWER 100W折りたたみ式ソーラーパネル

    DJI
    16,550税込18,205
    1枚
    4日以内出荷
    この100Wポータブルソーラーパネルはノートパソコンと同程度のサイズに折りたため、持ち運びやすくモバイル用途に最適です。N型TOPCon高効率セルを搭載し、最大24.8%の太陽光変換効率を実現する優れた性能を発揮します。屋外向けに設計されており、IP67準拠の防塵・防水性能で過酷な環境にも対応し、片手で簡単に設置できる分割式キックスタンドデザインを備えています。
    用途発電、充電、太陽光発電、非常用電源セット内容ソーラーパネル × 1、キックスタンド × 2寸法(mm)展開時:728×1035×3.2質量(kg)3.19対応【DJI Power 1000 Miniの場合】必要なアクセサリー:DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル【DJI Power 2000/1000 V2/1000の場合】必要なアクセサリー:DJI Power 1.8kWソーラー/車内超急速充電器、または:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル【DJI Power 500の場合】必要なアクセサリー:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル、または:DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル開放電圧(V)21.9互換性DJI Power 1000 MiniDJI Power 2000DJI Power 1000 V2DJI Power 1000DJI Power 500DJI Power 1.8kWソーラー/車内超急速充電器動作温度(℃)-18~70折りたたみ寸法(mm)246×364×30 (キックスタンドなし)短絡電流(A)5.9動作電圧(V)18.1動作電流(A)5.5
  • DJI RS 強化型スマートトラッキングモジュール DJI

    DJI RS 強化型スマートトラッキングモジュール

    DJI
    10,600税込11,660
    1個
    4日以内出荷
    RS 5は、ジンバルのタッチ画面から人物、乗り物、ペットなどの被写体をフレーミングすると、被写体をスムーズにトラッキングし、すべてのショットで被写体の正確な位置を維持します。これにより、オービットショット、後方トラッキング、固定位置からの単独撮影に最適です。
    付属品RS 強化型スマートトラッキングモジュール × 1、RSスマートトラッキングモジュールアダプターマウント × 1質量(g)19消費電力(W)1方式トリガー/ジンバルトリガー、ジェスチャー、ジンバルタッチ画面機能ジェスチャー:トラッキングの開始/停止、録画の開始/停止、フレーミング調整動作環境照度 > 20ルクス使用環境温度(℃)-10~45取付け方法マグネット着脱式互換性DJI RS 5、DJI RS 4 Pro、DJI RS 4 Mini、DJI RS 4有効距離(m)0.5~10サイズ(mm)35.9×17.5×38.5 (長さ×幅×高さ)
  • DJI Power Expansion Battery 2000 DJI

    DJI Power Expansion Battery 2000

    DJI
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    DJI Expansion Battery 2000は、2048 Whの大容量でありながら、1024 WhのDJI Power 1000と同等のサイズです。軽量でコンパクトなユニットは、積み重ねや持ち運びが簡単です。専用ケーブルを使用して、Power 1000、Power 1000 V2、またはPower 2000のいずれかに接続できます。Power 1000またはPower 1000 V2に接続した場合、最大5個の拡張バッテリーを追加でき、最大11264 Whのエネルギー容量となります。Power 2000に接続した場合、最大10個追加でき、最大22528 Whとなります
    用途【より大容量、真のパワーを】。Power 1000と併用した場合、拡張バッテリーを通じて最大2400 Wの連続給電が可能です。Power 1000 V2と併用した場合、最大連続出力は3000 Wに上昇します。この超高出力により、日常の家電の99%を楽に動かすことができます。【さらに速く充電、必要なときすぐ使える】。拡張バッテリーをポータブル電源に接続すれば、充電パワーが向上し、充電時間を短縮できます。Power 1000なら、1024 Whをわずか36分でフル充電可能。Power 1000 V2と組み合わせると、充電電力は2200 Wに増加し、わずか32分で1024 Whをフル充電できます。Power 2000とACおよびDC同時充電を使用すると、充電電力は最大3000 Wに達し、必要な時にいつでも高速で信頼性の高い電力を確保します。質量(kg)16.5出力出力電圧:40.0~58.4 V最大出力電流:60 A温度(℃)【充電】0~45、【電力供給】-10~45入力入力電圧:58.4 V最大入力電流:60 Aバッテリーサイクル:4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。、LFP(リン酸鉄リチウムイオン)環境温度範囲(℃)【保管】-20~50容量(A)40 h寸法(長さ×幅×高さ)(mm)448.5×225×234ポートSDCポート×2
  • DJI Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント DJI

    DJI Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント

    DJI
    5,800税込6,380
    1個
    4日以内出荷
    カメラをハンドルバーに取り付けます。ボールジョイント設計と両方向クイックリリース式アダプターマウントにより、カメラの装着や撮影角度の調整が簡単に行えます。
    セット内容Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント × 1質量(g)94寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.9×62.9×20
  • DJI Osmo Action 6 マクロレンズ DJI

    DJI Osmo Action 6 マクロレンズ

    DJI
    24,900税込27,390
    1個
    4日以内出荷
    フォーカスリングを手動で回して、フォーカス範囲を11 cmから75 cmに調整してください。Mimoアプリのフォーカスピーキングを使えば、被写体をシャープに保ちながら、近距離でも自然な浅い被写界深度を作ることができます。1. 水中での使用には適していません(例:ダイビング)で、耐水性はスプラッシュ程度のみです。2.フォーカスリングを回して、手動で焦点距離範囲を調整する必要があります。3. 別売です。
    セット内容Osmo Action 6 マクロレンズ × 1 / Osmo Action 6 マクロレンズ ケース × 1質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×46×18.52フォーカス11~75 cm動作温度(℃)0~45
  • DJI Osmo 平面粘着ベースキット(両方向クイックリリース式) DJI

    DJI Osmo 平面粘着ベースキット(両方向クイックリリース式)

    DJI
    2,800税込3,080
    1セット
    4日以内出荷
    キットには、両方向クイックリリース式アダプターマウント、接着式フラットベース、止めねじが含まれています。サーフボード、スノーボード、その他のスポーツ機材にカメラをしっかり取り付け、高強度のアクティビティでも安定した装着を維持します。1. 破損のリスクを避けるため、本製品を投げたり、打撃を加えたり、押しつぶしたりしないでください。2. 接着式フラットベースの適正装着温度範囲は、-10℃~40℃(14°F~104°F)です。曲がった表面に取り付けないでください。取り付け面が清潔であることを確認してください。取り付け後、接着面を10秒間押し付けてください。その後、30分放置してから、使用することをおすすめします。
    セット内容Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント × 1 / Osmo 接着式フラットベース × 1 / Osmo 止めねじ × 1質量(g)Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント:16 / Osmo 接着式フラットベース:20.7 / Osmo 止めねじ:11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント:44.4×18.2×29 / Osmo 接着式フラットベース:59.7 (直径)、29.33 (高さ) / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3
  • DJI Osmo Action 6 FOVブーストレンズ DJI

    DJI Osmo Action 6 FOVブーストレンズ

    DJI
    14,600税込16,060
    1個
    4日以内出荷
    Osmo Action 6 FOVブーストレンズ、Osmo Action FOVブーストレンズシリコンカバー(トップカバー)、および専用ケースが付属しており、装着するとカメラの画角が182°に拡大します。優れた画質を維持しながら、より強い視覚的インパクトと没入感のある体験を提供します。1. FOVブーストレンズは別売です。2. FOVブーストレンズを正しく取り付けると、Osmo Action 6は自動的にそれを検出し、FOVブーストレンズモードを有効にします。3. FOVブーストレンズが正しく取り付けられると、カメラは最大5メートルの防水性能を持ちます。ただし、水中で使用すると画像が歪む可能性があり、ダイビングには適していません。4. この設計では最大光学FOVは182°ですが、撮影中の実際のFOVは歪み補正と映像ブレ補正の設定により多少異なる場合があります。5. 写真/動画/縦向き/被写体トラッキング/タイムラプス/スーパーナイトの6つの撮影モードに対応しています。これらのモード内のすべての解像度およびフレームレートに対応しますが、スローモーションには対応しません。6. 2つのEISモード(RS/HB)をサポートしています。
    セット内容Osmo Action 6 FOVブーストレンズ × 1 / Osmo Action FOVブーストレンズシリコンカバー(トップカバー) × 1 / Osmo Action 6 FOVブーストレンズ ケース × 1質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.65×38.65×17.64動作温度(℃)0~45
  • DJI Osmo Action 6 NDフィルターセット DJI

    DJI Osmo Action 6 NDフィルターセット

    DJI
    8,700税込9,570
    1セット
    4日以内出荷
    ND16、ND32、ND64フィルターとNDフィルターケースが付属しており、雪山などの明るい環境でのスポーツ撮影に最適です。NDフィルターは高強度ガラス製で、落下、傷、汚れに強い設計です。1. スナップオン式の取り付けは、カメラのレンズカバーを取り外す必要がなく、カメラの防水性能にも影響しません。2. フィルターとカメラのレンズカバーの両方は、コーニングゴリラガラス製で、AFコーティングにより優れた汚れ耐性を備えています。
    セット内容ND16フィルター × 1 / ND32フィルター × 1 / ND64フィルター × 1 / Osmo Action 6 NDフィルターケース × 1質量(g)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143.5×52.2×11.2
  • DJI Osmo Action 両方向 360°リストストラップ DJI

    DJI Osmo Action 両方向 360°リストストラップ

    DJI
    4,300税込4,730
    1個
    4日以内出荷
    両方向クイックリリース式アダプターマウントにより、カメラを手首に装着して臨場感あふれるPOV撮影が可能です。底部のボールジョイントは360°回転および傾斜が可能で、撮影角度の調整やサイクリング中の自撮りも行えます。1. 面ファスナーを使用し、自分の手や手首の大きさに合うように、いつでもサイズを調整できるので、快適に装着できます。2. 使用シーン:手がふさがっているアクティビティ時、例えば水泳、サーフィン、ウォーターアクティビティ、ロッククライミング、スカイダイビングなど。
    セット内容Osmo Action 両方向 360°リストストラップ × 1質量(g)59寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×53.8×46
  • DJI Neo 2 プロペラガード DJI

    DJI Neo 2 プロペラガード

    DJI
    1,400税込1,540
    1セット
    4日以内出荷
    プロペラガードはプロペラにクリップで固定され、プロペラを囲んで外部の物体との接触を防ぎ、飛行中の総合的な安全性を確保します。
    用途互換性:DJI Neo 2寸法(mm)147×65.2×16.8 (長さ×幅×高さ)質量(g)(単体)約4.2
  • DJI Neo 2 Motion Fly Moreコンボ DJI

    DJI Neo 2 Motion Fly Moreコンボ

    DJI
    83,400税込91,740
    1セット
    4日以内出荷
    DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。
    用途ドローン、RC Motion 3、Goggles N3、3つのインテリジェントフライトバッテリー、2WAY充電ハブ、プロペラガード、デジタルトランシーバーなどが含まれており、没入感のあるFPV飛行を簡単に始め、ワンテイクショットをさらにエキサイティングにします。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
  • DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Mobile 8) DJI

    DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Mobile 8)

    DJI
    1,100税込1,210
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
  • DJI Osmo ボルテックス回転ハンドル DJI

    DJI Osmo ボルテックス回転ハンドル

    DJI
    5,900税込6,490
    1個
    4日以内出荷
    インビジブル セルフィー スティック*と組み合わせて、息をのむような360°ボルテックスショットを簡単に撮影できます。1/4インチねじ穴を装備しており、三脚としても機能します
    セット内容Osmo ボルテックス回転ハンドル質量(g)約157寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約187 × 30 × 35.5
  • DJI Power SDC - DJI Mavic 3シリーズ 急速充電ケーブル DJI

    DJI Power SDC - DJI Mavic 3シリーズ 急速充電ケーブル

    DJI
    2,900税込3,190
    1本
    欠品中
    互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Power 1000、DJI Power 500、DJI Mavic 3シリーズ、DJI Mavic 3 Classic、DJI Mavic 3 Proシリーズ、DJI Mavic 3 Enterpriseシリーズ、DJI Mavic 3 Multispectral
    セット内容DJI Power SDC - DJI Mavic 3シリーズ 急速充電ケーブル × 1長さ(cm)40
  • DJI Power SDC - 車用デバイス充電プラグ 電源ケーブル (12 V DJI

    DJI Power SDC - 車用デバイス充電プラグ 電源ケーブル (12 V

    DJI
    3,300税込3,630
    1本
    欠品中
    互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Power 1000、DJI Power 500
    セット内容M2.5六角穴付きねじ×3長さ(cm)40
  • DJI Powerシリーズハンドトラック DJI

    DJI Powerシリーズハンドトラック

    DJI
    14,700税込16,170
    1台
    6日以内出荷
    互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Power 1000、DJI Power Expansion Battery 2000
    セット内容ハンドトラックベース×1 / ハンドル×1 / 保持バー×1質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)49×33×98