絞り込み
ブランド
  • DJI
  • モノタロウ(266)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,450)
  • SHIMANO(シマノ)(2,096)
  • ホンダ(1,604)
  • ユニット(1,464)
  • カツイチ(1,277)
  • 光(994)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](960)
  • エスコ(942)
  • つくし工房(815)
  • マリンテック(811)
  • がまかつ Gamakatsu(750)
  • 日本緑十字社(748)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(545)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(484)
  • TRUSCO(477)
  • ブロードウォッチ(415)
  • TOA(412)
  • Maritime Progress(409)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJI Power 車内バッテリー充電ケーブル DJI

    DJI Power 車内バッテリー充電ケーブル

    DJI
    ¥4,500税込¥4,950
    1本
    4日以内出荷
    内蔵の400W高速カーチャージャーを搭載したDJI Power 1000 Miniは、DJI Power 車内バッテリー充電ケーブルを使用して車のバッテリーに直接接続でき、安全かつ手軽に車内での充電が可能です。DJI Power 車内バッテリー充電ケーブルは、より高い安全性のために交換可能なブレードヒューズを備えています。さらに、SDCポートには防塵カバーが付いており、ホコリや異物の侵入を防ぎます。
    用途充電、車内充電、非常用電源セット内容DJI Power 車内バッテリー充電ケーブル × 1長さ(m)5出力9~30 V、最大電流45 A、最大300 W入力9~30 V、最大電流45 A、最大400 W互換性DJI Power 1000 Mini
  • DJI Power 車内電源充電ケーブル DJI

    DJI Power 車内電源充電ケーブル

    DJI
    ¥4,500税込¥4,950
    1セット
    4日以内出荷
    車内電源ソケットとDJI Powerシリーズ ポータブル電源のSDCまたはSDC Liteポート間を接続し、車のエンジンがかかると、DJI Powerシリーズを充電します。このアクセサリーは、2つのパーツに分かれています。1つはXT60 - SDCモジュール、もう一つは、車内電源ソケット - XT60電源ケーブルです。 XT60 - SDCモジュールは、ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)としても機能し、Zignes 100W/120W ソーラーパネル 1枚に接続できます。
    用途充電、車内充電、非常用電源セット内容XT60 - SDCモジュール × 1、車内電源ソケット - XT60 電源ケーブル × 1入力12~30 V、DC互換性DJI Power 2000・DJI Power 1000 V2・DJI Power 1000・DJI Power 500最大出力電力(W)100動作温度(℃)-10~45
  • DJI Power 1000 Mini Plus DJI

    DJI Power 1000 Mini Plus

    DJI
    ¥54,000税込¥59,400
    1台
    4日以内出荷
    1008Whポータブル電源。高効率の電力、長持ちする設計。わずか58分で0%から80%まで充電。内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール。100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納。安全・安心を重視した設計
    用途ポータブル電源寸法(mm)314×212×216ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5使用高度(m)5000 m
  • DJI Power 1000 V2 DJI

    DJI Power 1000 V2

    DJI
    ¥78,000税込¥85,800
    1台
    6日以内出荷
    DJI Power 1000 V2は1024Whのバッテリー容量を備え、バッテリーが切れるまで最大2600Wの連続出力に対応します。これにより、日常的に使用される機器の99%以上を安定して動作させることができます。また、DJIドローンバッテリーの急速充電にも対応しており、コンテンツ制作の効率を向上させることができます。家庭用バックアップや緊急時には、最大5台の2048Wh拡張バッテリーを接続でき、容量を驚異的な11,264Whにまで拡張。家庭用電力のニーズに応える堅実なバックアップ電源を提供します。
    用途充電や非常用電源に。太陽光発電や社内電源にも使用可能。付属品DJI Power AC電源ケーブル ×1質量(kg)約14.2ポート数AC出力 × 4(CN、US、JP規格を使用する地域向け)/AC出力 × 2(その他の国と地域向け)/USB-C × 2/USB-A × 2/SDC × 1/SDC Lite × 1/AC入力 × 1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×225×230充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。
  • DJI POWER 1000 Mini DJI

    DJI POWER 1000 Mini

    DJI
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    4日以内出荷
    1008Whポータブル電源。高効率の電力、長持ちする設計。わずか58分で0%から80%まで充電。内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール。100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納。安全・安心を重視した設計
    用途ポータブル電源ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)314×212×216高度(m)5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008(標準)充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5
  • DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT) DJI

    DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)

    DJI
    ¥8,800税込¥9,680
    1セット
    4日以内出荷
    DJI Powerシリーズ ポータブル電源をDJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)に接続すると、アダプターパネルのXT60インターフェースを介してソーラーパネルに接続でき、DJI Powerシリーズを環境に優しい方法で充電できます。
    用途発電、充電、太陽光発電、非常用電源、ポータブル電源セット内容DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT) × 1・放熱ブラケット(金属製)× 2・六角棒スパナ(ボールポイント型)× 1・10 mmねじ × 3・20 mmねじ × 3互換性DJI Power 2000・DJI Power 1000 V2・DJI Power 1000 Mini・DJI Power 1000・DJI Power 500
  • IBCPOWER 200W Foldable Solar Panel DJI

    IBCPOWER 200W Foldable Solar Panel

    DJI
    ¥22,000税込¥24,200
    1個
    6日以内出荷
    互換性:DJI Powerソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT)、DJI Power 1000、DJI Power 500
    質量(kg)8.25開放電圧(V)24.8動作温度(℃)10~60サイズ(mm)(展開時)2126×608×3.5 / (折り畳み時)610×608×45短絡電流(A)11.5
  • DJI Power 140WGaN充電器 DJI

    DJI Power 140WGaN充電器

    DJI
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトでありながらパワフルなDJI Power 140W GaN充電器は、安定した効率的な140Wの充電性能を、先進のGaN技術とスマートな温度制御によって実現しています。3ポートのダイナミック電力配分機能を搭載し、DJIのエコシステム全体や、主流のプロトコルを採用したデバイスとの互換性を幅広く確保しています。7A OLEDデジタルディスプレイケーブルと組み合わせることで、充電状況が一目で確認でき、安全性と安心感がさらに高まります。
    付属品DJI Power 140W GaN 充電器 ×1、資料 ×1仕様正味重量:CN/US/JP規格:約245 gEU規格:約250 gサイズ CN/US/JP規格(ピンを折りたたんだ状態):68.3×32.2×64 mm(長さ×幅×高さ)EU規格(ピンを除く):86.5×35.7×64 mm(長さ×幅×高さ)ポート数:USB-C × 2、USB-A × 1電力密度:1.00 W/cm3ACプラグの種類:CN/US/JP規格:折りたたみ式プラグ設計 EU規格:固定式プラグ設計動作環境温度:0℃~25℃
  • 7A USB-C デジタル表示ケーブル(1m) DJI

    7A USB-C デジタル表示ケーブル(1m)

    DJI
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    内蔵のOLEDディスプレイに電力、電圧、電流がリアルタイムで表示されるため、充電状況が一目でわかります。7Aの大電流伝送と最大240Wの超高出力をサポートしており、DJI Power 140W GaN充電器と組み合わせることで、140Wの強力な性能を発揮します。長さ1メートルの高密度編組ケーブルは、耐久性と携帯性のバランスが取れており、卓上での使用に最適な選択肢です。
    仕様長さ:1 mコネクターサイズ:27×11.5×7.6 mm(長さ×幅×高さ)コネクターの種類:USB-C - USB-C最大電流:7 A最大出力電力:240 W
  • DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル DJI

    DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル

    DJI
    ¥4,500税込¥4,950
    1本
    4日以内出荷
    内蔵400W MPPTモジュールを搭載したDJI Power 1000 Miniは、DJI Power MC4ソーラー充電ケーブルを介してソーラーパネルに直接接続でき、安全かつ便利に太陽光充電を行えます。
    用途発電、充電、太陽光発電、非常用電源セット内容DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル × 1長さ(cm)50互換性DJI Power 1000 Mini
  • DJI Power 2000 DJI

    DJI Power 2000

    DJI
    ¥138,000税込¥151,800
    1個
    5日以内出荷
    仕様サイクル回数:4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。高度(m)最大動作:5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)20.48
  • 7A USB-C デジタル表示ケーブル(1.8m) DJI

    7A USB-C デジタル表示ケーブル(1.8m)

    DJI
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    4日以内出荷
    内蔵のOLEDディスプレイに電力、電圧、電流がリアルタイムで表示されるため、充電状況が一目でわかります。7Aの大電流伝送と最大240Wの超高出力をサポートしており、DJI Power 140W GaN充電器と組み合わせることで、140Wの強力な性能を発揮します。長さ1.8メートルの高密度編組ケーブルは、汚れや摩耗に強く、ケーブルが長くても堅牢かつ安定した電力供給を維持します。
    仕様長さ:1.8 mコネクターサイズ:27×11.5×7.6 mm(長さ×幅×高さ)コネクターの種類:USB-C - USB-C最大電流:7 A最大出力電力:240 W
  • DJI POWER 1000 Mini White DJI

    DJI POWER 1000 Mini White

    DJI
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    4日以内出荷
    1008Whポータブル電源。高効率の電力、長持ちする設計。わずか58分で0%から80%まで充電。内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール。100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納。安全・安心を重視した設計
    用途ポータブル電源ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)314×212×216高度(m)5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008(標準)充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5
  • DJI IBCPOWER 100W折りたたみ式ソーラーパネル DJI

    DJI IBCPOWER 100W折りたたみ式ソーラーパネル

    DJI
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    4日以内出荷
    この100Wポータブルソーラーパネルはノートパソコンと同程度のサイズに折りたため、持ち運びやすくモバイル用途に最適です。N型TOPCon高効率セルを搭載し、最大24.8%の太陽光変換効率を実現する優れた性能を発揮します。屋外向けに設計されており、IP67準拠の防塵・防水性能で過酷な環境にも対応し、片手で簡単に設置できる分割式キックスタンドデザインを備えています。
    用途発電、充電、太陽光発電、非常用電源セット内容ソーラーパネル × 1、キックスタンド × 2寸法(mm)展開時:728×1035×3.2質量(kg)3.19対応【DJI Power 1000 Miniの場合】必要なアクセサリー:DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル【DJI Power 2000/1000 V2/1000の場合】必要なアクセサリー:DJI Power 1.8kWソーラー/車内超急速充電器、または:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル【DJI Power 500の場合】必要なアクセサリー:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル、または:DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル開放電圧(V)21.9互換性DJI Power 1000 MiniDJI Power 2000DJI Power 1000 V2DJI Power 1000DJI Power 500DJI Power 1.8kWソーラー/車内超急速充電器動作温度(℃)-18~70折りたたみ寸法(mm)246×364×30 (キックスタンドなし)短絡電流(A)5.9動作電圧(V)18.1動作電流(A)5.5
  • ポータブル電源 DJI Power 自動車電源コンセント ‐ SDC 電源ケーブル (12V/24V) DJI

    ポータブル電源 DJI Power 自動車電源コンセント ‐ SDC 電源ケーブル (12V/24V)

    DJI
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    9日以内出荷
    車内電源ソケットとDJI Powerシリーズ ポータブル電源のSDCまたはSDC Liteポート間を接続し、車のエンジンがかかると、DJI Powerシリーズを充電します。このアクセサリーは、2つのパーツに分かれています。1つはXT60 - SDCモジュール、もう一つは、車内電源ソケット - XT60電源ケーブルです。 XT60 - SDCモジュールは、ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)としても機能し、Zignes 100W/120W ソーラーパネル 1枚に接続できます。
    用途充電、発電、キャンプ・災害時の電源に。トラスコ品番722-3996セット内容XT60-SDCモジュール×1、車内電源ソケット-XT60 電源ケーブル×1長さ(cm)自動車電源コンセント:160
  • ポータブル電源 DJI Power SDC - DJI Air 3 急速充電ケーブル DJI

    ポータブル電源 DJI Power SDC - DJI Air 3 急速充電ケーブル

    DJI
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    9日以内出荷
    125Wの出力電力での急速充電に対応します。DJI Powerシリーズ ポータブル電源に接続して、DJI Air3/3Sのバッテリーを充電できます。DJI Air 3/3S インテリジェント フライトバッテリー1個を0%から100%まで充電するには約44分、10%から95%まで充電するには約30分かかります。
    用途充電に。トラスコ品番708-2508セット内容DJI Power SDC-DJI Air3シリーズ急速充電ケーブル×1ケーブル長(m)0.4長さ(cm)40
  • ポータブル電源 DJI Power Expansion Battery 2000 Mounting Kit DJI

    ポータブル電源 DJI Power Expansion Battery 2000 Mounting Kit

    DJI
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    10日以内出荷
    DJI Power Expansion Battery 2000取り付けキットで、DJI Power 1000/2000/1000 V2と拡張バッテリーを車やその他の場所に設置し、固定できます。キットには、DJI Power 1000/2000/1000 V2と拡張バッテリーの垂直固定用の垂直接続ブラケットと取り付けストラップ、ならびに拡張バッテリーの壁面取り付け用のL字型取り付けブラケットが同梱されています。
    用途充電などに。トラスコ品番708-2507セット内容垂直接続ブラケット×2、L字型取り付けブラケット×2、クイックリリースねじ×4、取り付けストラップ×2質量(g/個)垂直接続ブラケット:300、L字型取り付けブラケット:117互換性DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Power 1000、DJI Power Expansion Battery 2000
  • DJI Powerトラベルアダプターキット DJI

    DJI Powerトラベルアダプターキット

    DJI
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    旅行用に設計されたこのキットには、EU、イギリス、オーストラリア仕様の交換可能なプラグが付属しています。スマートなスナップオン式設計により、素早い交換が可能で、さまざまな地域の一般的な電源コンセントに柔軟に対応できます。【セット内容】。EU用アダプタープラグ × 1。イギリス用アダプタープラグ × 1
    付属品EU用アダプタープラグ × 1、 イギリス用アダプタープラグ × 1、オーストラリア用アダプタープラグ × 1、※内容物は予告なく変更になる場合があります。EU用アダプタープラグ(ピンなし) 43.1×30.8×35.7 mm(長さ×幅×高さ)、 イギリス用アダプタープラグ(ピンなし)48.2×43.8×17.6 mm(長さ×幅×高さ)、オーストラリア用アダプタープラグ(ピンなし)40.2×38.5×17.5 mm(長さ×幅×高さ)
  • DJI Power 140WGaN充電コンボ DJI

    DJI Power 140WGaN充電コンボ

    DJI
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    4日以内出荷
    コンパクトでありながらパワフルなDJI Power 140W GaN充電器は、安定した効率的な140Wの充電性能を、先進のGaN技術とスマートな温度制御によって実現しています。3ポートのダイナミック電力配分機能を搭載し、DJIのエコシステム全体や、主流のプロトコルを採用したデバイスとの互換性を幅広く確保しています。7A OLEDデジタルディスプレイケーブルと組み合わせることで、充電状況が一目で確認でき、安全性と安心感がさらに高まります。
    付属品・DJI Power 140W GaN 充電器 ×1、DJI Power 7A USB-C デジタルディスプレイケーブル (1 m) ×1、資料 ×1仕様正味重量:CN/US/JP規格:約245 gEU規格:約250 gサイズ CN/US/JP規格(ピンを折りたたんだ状態):68.3×32.2×64 mm(長さ×幅×高さ)EU規格(ピンを除く):86.5×35.7×64 mm(長さ×幅×高さ)ポート数:USB-C × 2、USB-A × 1電力密度:1.00 W/cm3ACプラグの種類:CN/US/JP規格:折りたたみ式プラグ設計 EU規格:固定式プラグ設計動作環境温度:0℃~25℃
  • DJI Power 1000 V2ソーラー/車内充電On the Goコンボ DJI

    DJI Power 1000 V2ソーラー/車内充電On the Goコンボ

    DJI
    ¥90,900税込¥99,990
    1個
    6日以内出荷
    DJIドローンバッテリーの急速充電にも対応
    用途家庭用バックアップや緊急時には、最大5台の2048Wh拡張バッテリーを接続でき、容量を驚異的な11,264Whにまで拡張。正味質量(kg)約14.2バッテリー容量(Wh)1024
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
DJIの安全用品/防災・防犯用品/安全標識 【通販モノタロウ】