絞り込み
ブランド
- DJI
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ(DJI RC-N3付属)
DJI¥117,000税込¥128,7001台6日以内出荷仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
DJI Osmo モーターサイクル ヘビーデューティーマウント
DJI¥6,200税込¥6,8201個4日以内出荷全金属構造で作られたこの頑丈なマウントは、激しい振動の中でもカメラをしっかりと安全に保持します。柔軟でダイナミックな撮影視点のために、迅速な角度調整をサポートします。用途撮影にセット内容Osmo モーターサイクル ヘビーデューティーマウント×1 / ラバースペーサー×1 / 六角レンチ×1質量(g)202寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×64×50対応機種DJI Osmo 360
DJI Osmo 70cm インビジブル セルフィー スティック
DJI¥3,900税込¥4,2901個4日以内出荷Osmo 360と組み合わせて使用すると、セルフィー スティックが映像から消え、劇的な三人称視点を可能にします。軽量設計で手のひらサイズに折りたたむことができ、どこにでも持ち運びが簡単です。セット内容Osmo 70cm インビジブル セルフィー スティック×1質量(g)101対応機種DJI Osmo 360長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】700×24、【折畳時】181×24
DJI Mic 3 レシーバー
DJI¥15,200税込¥16,7201個6日以内出荷用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)25.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)53.85×28.69×22.00充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)275プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)10
DJI Osmo 360 スタンダードコンボ
DJI¥53,980税込¥59,3781個当日出荷Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。その他マイク4個質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサー最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120MP)/単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72MP)解像度タッチ画面:314×556録画時間最大100分(8K/30fpsパノラマ動画録画)、最大120分(エンデュランスモードオン時)絞りf/1.9画面サイズタッチ画面:2.0インチISO感度設定100~51200シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒、動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)記録メディアmicroSD(最大1TB)防水保護等級IP68輝度(cd/m2)タッチ画面:800microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
DJI Mavic 4 Pro
DJI¥252,000税込¥277,2001セット5日以内出荷1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。3 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
DJI RS 4 Mini
DJI¥39,800税込¥43,7801台5日以内出荷DJI RS 4 Miniは、コンテンツクリエイター向けに設計された全く新しいコンパクトで軽量なジンバルです。自動軸ロック、インテリジェント・トラッキング&構図補正、Teflon(TM) 強化バランス調整、第3世代のネイティブ縦向き撮影を搭載し、コンテンツクリエイターや独立系映像制作者に、より効率的でシームレスな撮影体験を提供します。
DJI RC-N3 送信機
DJI¥17,000税込¥18,7001個当日出荷モバイル端末を固定し、モバイル端末のDJI Flyアプリから高解像度のカメラ映像をリアルタイムで見ることができます。 1. 送信機にはUSB-CとLightningコネクターケーブルが付属しています。必要に応じて、Micro-USBコネクターケーブルを別途ご購入ください。 2. 対応モバイル端末 最大サイズ:180 × 86 × 10 mm(長さ×幅×高さ)
DJI SDR Transmission レシーバー (RX)
DJI¥40,200税込¥44,2201個6日以内出荷SDR伝送による高い安定性と耐干渉性。優れた透過性、さらに長くなった伝送距離。高ビットレート、高画質。革新的なUSB-Cモニタリング体験。レシーバー数無制限の配信モード。Roninとの互換性&遠隔操作。
送信機 RC
DJI¥39,980税込¥43,9781個当日出荷軽量ボディにフルHDディスプレイを搭載し、長時間駆動に対応しています。デュアルスプリング式操作スティックを新たに採用し、より快適な飛行を実現しています。DJI O3+映像伝送技術にも対応しています。トラスコ品番471-9742適合機種DJI Mavic 3 / DJI Mavic 3 Cine / DJI Mini 3 Pro幅(mm)168.4高さ(mm)168.4奥行(mm)46.2充電時間(分)90(5V/3A充電器を使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
DJI Osmo Pocket 3 Expansion Adapter OP9943
DJI¥2,898税込¥3,1881台当日出荷DJI Osmo Pocket 3 Expansion Adapter OP9943
DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 4)
DJI¥3,200税込¥3,5201個欠品中DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Pocket 3)
DJI¥7,000税込¥7,7001個当日出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI RC 2
DJI¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷【DJI RC 2 商品説明】。軽量ボディに5.5インチ フルHDディスプレイを搭載し、新プロセッサー、O4映像伝送、2T4Rアンテナを採用。【DJI RC 2 製品紹介】。パワフルなプロセッサー。DJI RC 2には、CPU性能、GPU性能共に向上したパワフルなプロセッサーが搭載されています。これにより、アプリやシステムの動作が非常にスムーズに行え、いつでもシームレスかつ直感的に飛行を操作することができます。映像伝送システム。次世代のDJI O4映像伝送技術は、2.4GHz、5.1GHz、5.8GHzの周波数帯に対応し、DJI RC 2は優れた耐干渉性を発揮します。DJI Air 3などのO4映像伝送に対応したドローンと組み合わせると、DJI RC 2は、最大20 km先からでも低遅延で鮮明な映像を受信することができます。2T4Rアンテナ。DJI RC 2は、2個の内蔵アンテナと2個の外部アンテナを搭載し、2T4Rシステムに対応しています。前モデルDJI RC送信機と比較して、送信・受信アンテナ数が共に倍増し、信号強度が強化されることにより、伝送性能が大幅に改善され、滑らかな操作性と安全な飛行を実現します。フルHDディスプレイ。DJI RC 2には、700ニトの明るさを維持できる、5.5インチ 1920×1080 内蔵フルHDディスプレイが搭載されています。ストレージ容量。DJI RC 2には、32 GBの内蔵ストレージを搭載し、画面収録を行なったり、キャッシュを保存したりできます。また、microSDカードでストレージを拡張することもできます。軽量&コンパクト。処理性能と映像伝送性能が改善され、アンテナが増設され、能動的冷却設計が採用されているにも関わらず、DJI RC 2の重量はわずか420 gに収まっています。これにより、快適なグリップ感と優れた操作性が実現し、長時間でも快適に使用できます。仕様【伝送電力(EIRP)】[映像伝送]2.4 GHz::<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (CE)、.8 GHz:<33 dBm (FCC)、<14 dBm (CE)、<30 dBm (SRRC)●[Wi-Fi]2.4 GHz:<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本))、5.8 GHz:<23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE)●[Bluetooth]< 10 dBm【全球測位衛星システム (GNSS)】GPS + BeiDou + Galileo適合機種DJI Air 3(今後、DJIの他のドローンモデルにも対応する予定です。公式サイトで最新情報をご確認ください。)サイズ5.5インチ質量(g)約420タイプ(充電)最大9V/3Aまでの急速充電に対応温度範囲(℃)充電/5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)操作スティック未装着時:168.4×132.5×46.2、操作スティック装着時:168.4×132.5×62.7対応タッチ操作:10ポイントのマルチタッチバッテリー18650 Li-ion、22.32Wh(3.6V、3100mAh×2)充電時間1.5時間(9V/3A充電器を使用時)解像度1920×1080動作時間最大3時間(25℃のラボ環境下で、以下の条件で測定:DJI RC 2をDJI Air 3と接続し、通常の飛行ステータスで1080p/60fps動画撮影している状態。)アンテナアンテナ×4、2T4R動作周波数(GHz)【映像伝送】2.4000~2.4835、5.170~5.250、5.725~5.850【Wi-Fi】2.4000~2.4835、5.150~5.250、5.725~5.850【Bluetooth】2.400~2.4835 GHz保管温度範囲(℃)1ヶ月以内:-30~60、1~3ヶ月:-30~45、3~6ヶ月:-30~35、6ヶ月超:-30~25プロトコル【Wi-Fi】802.11 a/b/g/n/ac/ax【Bluetooth】Bluetooth 5.2明るさ700ニトフレームレート60fps動作温度範囲(℃)-10~40モデルRC331ストレージ32 GB + 拡張ストレージ(microSDカードを使用)(実際に使用可能なストレージは約21 GBです。)対応SDカードUHS-I スピードクラス3以上のmicroSDカードmicroSDカード(推奨)SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC、SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC、Lexar 256GB V30 A2 microSDXC、Samsung EVO 64GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC、Kingston 256GB V30 microSDXC
ポータブル電源 DJI Power 自動車電源コンセント ‐ SDC 電源ケーブル (12V/24V)
DJI¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷車内電源ソケットとDJI Powerシリーズ ポータブル電源のSDCまたはSDC Liteポート間を接続し、車のエンジンがかかると、DJI Powerシリーズを充電します。このアクセサリーは、2つのパーツに分かれています。1つはXT60 - SDCモジュール、もう一つは、車内電源ソケット - XT60電源ケーブルです。 XT60 - SDCモジュールは、ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)としても機能し、Zignes 100W/120W ソーラーパネル 1枚に接続できます。用途充電、発電、キャンプ・災害時の電源に。トラスコ品番722-3996セット内容XT60-SDCモジュール×1、車内電源ソケット-XT60 電源ケーブル×1長さ(cm)自動車電源コンセント:160
ポータブル電源 DJI Power SDC - DJI Air 3 急速充電ケーブル
DJI¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷125Wの出力電力での急速充電に対応します。DJI Powerシリーズ ポータブル電源に接続して、DJI Air3/3Sのバッテリーを充電できます。DJI Air 3/3S インテリジェント フライトバッテリー1個を0%から100%まで充電するには約44分、10%から95%まで充電するには約30分かかります。用途充電に。トラスコ品番708-2508セット内容DJI Power SDC-DJI Air3シリーズ急速充電ケーブル×1ケーブル長(m)0.4長さ(cm)40
ポータブル電源 DJI Power Expansion Battery 2000 Mounting Kit
DJI¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷DJI Power Expansion Battery 2000取り付けキットで、DJI Power 1000/2000/1000 V2と拡張バッテリーを車やその他の場所に設置し、固定できます。キットには、DJI Power 1000/2000/1000 V2と拡張バッテリーの垂直固定用の垂直接続ブラケットと取り付けストラップ、ならびに拡張バッテリーの壁面取り付け用のL字型取り付けブラケットが同梱されています。用途充電などに。トラスコ品番708-2507セット内容垂直接続ブラケット×2、L字型取り付けブラケット×2、クイックリリースねじ×4、取り付けストラップ×2質量(g/個)垂直接続ブラケット:300、L字型取り付けブラケット:117互換性DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Power 1000、DJI Power Expansion Battery 2000
DJI Osmo 調整型両方向クイックリリース式アダプターマウント
DJI¥4,800税込¥5,2801個4日以内出荷両方向対応のマグネット式クイックリリース設計を採用し、安定した接続を実現します。1/4インチねじ付きのインビジブルセルフィースティックに対応し、素早く簡単に取り付けることができます。シングルレンズモードで、素早いカメラ角度調整により手軽に画面中央に被写体を捉えることができます。
DJI Osmo ヘビーデューティークランプ マウントキット
DJI¥5,900税込¥6,4901式4日以内出荷標準1/4インチねじと、ほとんどのバイクのさまざまな箇所に簡単に取り付けられる高耐久クランプベースを搭載しています。柔軟にカメラ角度を調整できる内蔵ノブを備えています。
DJI Osmo 360 II レンズ交換キット(デュアル)
DJI¥4,800税込¥5,2801式4日以内出荷耐久性に優れたレンズ2枚と交換用ツール一式が含まれており、Osmo 361 IIの両方のレンズを簡単に交換できます。激しいアクティビティ中の擦り傷や衝撃からしっかりと保護し、安心して撮影することができます。
DJI Osmo 360 II レンズ交換キット(シングル)
DJI¥3,100税込¥3,4101式4日以内出荷耐久性に優れたレンズと交換用ツール一式が含まれており、Osmo 360 IIのレンズ1枚を簡単に交換できます。
DJI Osmo 360 II リミットレス ライディング コンボ
DJI¥89,200税込¥98,1201セット4日以内出荷Osmo 360 IIは、あらゆる方向からストーリーを記録します。1インチ360°イメージングと高性能チップにより、ネイティブ8K/60fpsの360°動画を驚くほど鮮明に撮影できます。14.5ストップのダイナミックレンジとAIスーパーナイト2.0は、明暗差のあるシーンでも、ディテールまで鮮明に捉えます。超高硬度の交換可能なレンズと108 GBの内蔵ストレージで、安心して撮影に集中できます。スポットライトフォローやNFCクイック接続、スマートに編集などの機能を使えば、次の傑作を驚くほど簡単に生み出せます。
DJI Osmo 360 II バッテリー延長ロッド
DJI¥14,500税込¥15,9501個4日以内出荷内蔵の大容量バッテリー(約15.5 Wh)を備えたバッテリー延長ロッドは、Osmo 360 IIに磁気で接続し、8K/30fpsの動画撮影時間を最大4.5時間まで延長します。ロッドは最大90 cmまで延長でき、スリープ/スリープ解除、撮影開始/停止などのカメラ操作をサポートします。クイックリリース設計は2段階の位置調整が可能で、インビジブル セルフィースティック撮影とシングルレンズのセルフィーをシームレスに切り替えることができます。
DJI Osmo 360 II アドベンチャーコンボ
DJI¥100,900税込¥110,9901セット4日以内出荷Osmo 360 IIは、あらゆる方向からストーリーを記録します。1インチ360°イメージングと高性能チップにより、ネイティブ8K/60fpsの360°動画を驚くほど鮮明に撮影できます。14.5ストップのダイナミックレンジとAIスーパーナイト2.0は、明暗差のあるシーンでも、ディテールまで鮮明に捉えます。超高硬度の交換可能なレンズと107 GBの内蔵ストレージで、安心して撮影に集中できます。スポットライトフォローやNFCクイック接続、スマートに編集などの機能を使えば、次の傑作を驚くほど簡単に生み出せます。
DJI Osmo 1.2m 両方向クイックリリース式 インビジブルセルフィースティックキット
DJI¥8,000税込¥8,8001個4日以内出荷Osmo 360 IIと組み合わせると、セルフィースティックは映像内で自動的に見えなくなり、印象的な三人称視点のフォローカム映像を手軽に撮影できます。調整可能な両方向クイックリリース式アダプターマウントを備え、インビジブル361°撮影や、シングルレンズモードで被写体を完璧に中央に捉えることができるよう、柔軟なカメラ角度調整に対応します。
DJI Mic Mini 2S マルチカラー マグネット式フロントカバーセット
DJI¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。旅行先の街中を撮影する時も、アウトドアスポーツを楽しむときも、8色の鮮やかなマルチカラー マグネット式フロントカバーが、日常の瞬間を特別なクリエイティブ体験へと変えてくれます。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバーセット
DJI¥6,300税込¥6,9301個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。DJIは、国際的に著名なイラストレーターVicto Ngai氏とのコラボレーションにより、DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネット式フロントカバーを制作しました。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
DJI Mic Mini 2S 充電ケース
DJI¥5,200税込¥5,7201個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。レシーバーとトランスミッターをすばやくペアリングします。フル充電されたケースで約3.2回のフル充電が可能となり、最大40時間の長時間駆動を実現します。最大でトランスミッター2つ、Mic Mini 2Sレシーバー1つ、Micシリーズ モバイル レシーバー1つに加え、マグネット、マグネティッククリップ、ウインドスクリーン、カメラオーディオケーブル (3.5mm TRS) などのアクセサリーを収納できます。トランスミッターを充電ケースに入れた後、充電ケースをコンピューターやスマートフォンに接続すると、トランスミッターの内部収録データをコピーすることもできます。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
DJI Mic Mini 2S トランスミッター
DJI¥9,200税込¥10,1201個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
DJI Powerトラベルアダプターキット
DJI¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷旅行用に設計されたこのキットには、EU、イギリス、オーストラリア仕様の交換可能なプラグが付属しています。スマートなスナップオン式設計により、素早い交換が可能で、さまざまな地域の一般的な電源コンセントに柔軟に対応できます。【セット内容】。EU用アダプタープラグ × 1。イギリス用アダプタープラグ × 1付属品EU用アダプタープラグ × 1、 イギリス用アダプタープラグ × 1、オーストラリア用アダプタープラグ × 1、※内容物は予告なく変更になる場合があります。EU用アダプタープラグ(ピンなし) 43.1×30.8×35.7 mm(長さ×幅×高さ)、 イギリス用アダプタープラグ(ピンなし)48.2×43.8×17.6 mm(長さ×幅×高さ)、オーストラリア用アダプタープラグ(ピンなし)40.2×38.5×17.5 mm(長さ×幅×高さ)
DJI Power 140WGaN充電コンボ
DJI¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷コンパクトでありながらパワフルなDJI Power 140W GaN充電器は、安定した効率的な140Wの充電性能を、先進のGaN技術とスマートな温度制御によって実現しています。3ポートのダイナミック電力配分機能を搭載し、DJIのエコシステム全体や、主流のプロトコルを採用したデバイスとの互換性を幅広く確保しています。7A OLEDデジタルディスプレイケーブルと組み合わせることで、充電状況が一目で確認でき、安全性と安心感がさらに高まります。付属品・DJI Power 140W GaN 充電器 ×1、DJI Power 7A USB-C デジタルディスプレイケーブル (1 m) ×1、資料 ×1仕様正味重量:CN/US/JP規格:約245 gEU規格:約250 gサイズ CN/US/JP規格(ピンを折りたたんだ状態):68.3×32.2×64 mm(長さ×幅×高さ)EU規格(ピンを除く):86.5×35.7×64 mm(長さ×幅×高さ)ポート数:USB-C × 2、USB-A × 1電力密度:1.00 W/cm3ACプラグの種類:CN/US/JP規格:折りたたみ式プラグ設計 EU規格:固定式プラグ設計動作環境温度:0℃~25℃
DJI Osmo Pocket Pro キャリーバッグ
DJI¥3,900税込¥4,2901個4日以内出荷キャリーバッグはカメラとそのアクセサリーを安全に収納し整理できるよう、内装が専用設計されています。付属品Osmo Pocket Pro キャリーバッグ × 1寸法(mm)170×80×75質量(g)120
Osmo Action 6 ストリート写真グリップ アクセサリーキット
DJI¥14,200税込¥15,6201個4日以内出荷キットには、Osmo Action 6 ユーティリティフレーム、コールドシュー シャッターボタン、コールドシュー カバー、ストリート写真ハンドグリップ、リストストラップが含まれており、グリップの快適さを高め、ボタン操作をより簡単にします。セット内容Osmo Action 6 ユーティリティフレーム × 1・Osmo Action 6 コールドシュー シャッターボタン × 1・Osmo Action 6 コールドシュー カバー × 1・Osmo Action 6 ストリート写真ハンドグリップ × 1・Osmo リストランヤード ×1※内容物は予告なく変更になる場合があります。寸法(mm)Osmo Action 6 ユーティリティフレーム:85.2×33×56.3 (長さ×幅×高さ)・Osmo Action 6 コールドシュー シャッターボタン:92.3×58.2×9.3 (長さ×幅×高さ)・Osmo Action 6 コールドシュー カバー:23.7×19×4.5 (長さ×幅×高さ)・Osmo Action 6 ストリート写真ハンドグリップ:56.5×66.8×33.2 (長さ×幅×高さ)質量(g)Osmo Action 6 ユーティリティフレーム:73.3・Osmo Action 6 コールドシュー シャッターボタン:25.9 ・Osmo Action 6 コールドシュー カバー:4.7 ・Osmo Action 6 ストリート写真ハンドグリップ:131.7
DJI RS 4 Proコンボ(2026)
DJI¥145,600税込¥160,1601台4日以内出荷強力な積載能力。カーボンファイバー製の軸アームを搭載し、DJI RS 4 Proは、4.5kgの積載量を誇り、さらに強力なパワーとトルクで、主力ミラーレスカメラやシネマカメラとレンズのセットアップを簡単に取り付けることができます。第2世代 縦向き撮影ネイティブ対応。新設計の水平プレートを採用し、RS 4 Proは第2世代の縦向き撮影にネイティブ対応し、大幅に効率性が向上しています。追加のアクセサリーは必要なく、映像監督はシンプルに水平プレートを外して、そのプレートを垂直位置にしっかりと取り付けることにより、縦向き撮影に簡単に切り替えることができます。スムーズなバランス調整。ロール軸は、2つのローラーベアリングが搭載され、簡単に調節できます。3軸全てに、摩擦係数の低いテフロン?加工が施され、重量のあるカメラを取り付けた際でも滑らかなバランス調整を実現しています。カメラやレンズを切り替える場合、チルト軸上の微調整ノブを使用して、カメラを前または後ろに動かすことができ、mm単位での正確なバランス調整が可能です。上部クイックリリースプレートには、調整式配置ガイドがあり、カメラの固定が緩んだり、ずれたりするのを防ぎます。画面オートロック。OLEDタッチ画面に新たにオートロック機能が搭載され、撮影中の不慮の接触を防ぎます。画面ロック時、画面には低輝度で現在のジンバルモードとジョイスティックモードが表示され、消費電力も抑えます。第2世代 自動軸ロック。DJI RS 4 Proには、次世代の自動軸ロックが搭載され、迅速な起動やスリープモードへの切り替えを可能にし、撮影、移動、収納の効率が大幅に向上します。加えて、軸ロックが進化し、隙間が小さくなることにより、ロック時のジンバルの揺れをさらに低減しています。優れた安定性、卓越した水準。DJI RS 4 Proは、3軸ともにモータートルクが20%増加し、一度バランスを調整すれば、余裕がある状態でパワーを十分に発揮できます。これによって、重量のあるカメラまたは複数のアクセサリーを装着したとしても、トラッキング中、ジンバルは正確で反応性の良い動きを維持し続けます。さらに、様々な撮影シナリオで、ジンバルの安定化をサポートする十分なパワーを提供します。カーマウントモード。新登場のカーマウントモードは、車の振動、耐風圧性能データに基づいて、安定化アルゴリズムを最適化し、振動の多い状況でも、ブレない映像を確実に捉えます。第4世代RS安定化アルゴリズム。次世代RS安定化アルゴリズムは、異なる使用シナリオに合わせて、包括的に最適化します。安定化強度とカメラの動きに対する感触の間のバランスをうまく取ることにより、素晴らしい安定化性能を発揮しつつ、ユーザー体験の幅も広がります。加えて、DJI RS 4 Proは縦向き撮影の安定性も大幅に向上させ、ランニングの撮影やローアングル撮影のようなダイナミックな撮影も簡単に対応できます。その他●スペック:●バッテリーモデル:BG30-1950mAh-15.4V●バッテリータイプ: LiPo 4S●バッテリー容量: 1950 mAh●バッテリー電力量:30 Wh●バッテリー最大動作時間:13時間(ジンバルを水平にして静置した状態で測定。ジンバルが動く状態では、動作時間は少なくなります。)●バッテリー充電時間:約1.5時間(24W急速充電に対応した充電器で測定。)●バッテリー推奨充電環境温度:5℃~40℃●接続:Bluetooth 5.1、充電ポート (USB-C)●Ronin アプリの要件:iOS 11.0以降、Android 8.2以降●制御可能最大回転速度:パン:360°/秒、チルト軸:360°/秒、ロール:360°/秒●機械的可動範囲:パン軸:360°連続回転、ロール軸:-95°~+240°●積載量:4.5kg●ジンバル質量:約1242 g●グリップ質量:約265 g●延長用グリップ/三脚(金属製)質量:約226 g●上部および下部クイックリリース プレート質量:約110 gセット内容ジンバル 1 / BG30 バッテリーグリップ×1 / クイックリリース プレート (Arca-Swiss/Manfrotto用)×1 / 延長用グリップ/三脚(金属製)×1 / ブリーフケース ハンドル×1 / レンズ止着サポート(延長用)×1 / マルチカメラ制御ケーブル(USB-C、30 cm)×2 / USB-C 充電ケーブル (40 cm)×1 / ねじキット×1 / キャリーケース×1 / DJIロゴステッカー×1 / DJI SDR Transmission トランスミッター (TX)×1 / DJI SDR Transmission レシーバー (RX)×1 / TX カメラ取り付けアダプタープレート×1 / TX ジンバル取り付けアダプタープレート×1 / Focus Proモーター×1 / FIZ ステッカー×1 / Focus Proモーター ロッドマウント キット×1 / フォーカスギア ストリップ×1 / 下部クイックリリース プレート(延長用)×1 / スマートフォンホルダー×1
DJI Care Refresh 1年版(Osmo Mobile 8P)
DJI¥1,200税込¥1,3201枚4日以内出荷DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます互換性Osmo Mobile 8P