カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,604)
- オフィス家具/清掃用品(6)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(62)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(1,813)
- バイク用品(138)
- 農業資材・園芸用品(36,749)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(70)
- 以上(74)
- 以上(75)
- 以上(76)
価格
- 1,500円以下(19,617)
- 1,500-10,000円(14,926)
- 10,000-50,000円(7,339)
- 50,000-100,000円(1,401)
- 100,000円以上(807)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(100mL)ほか当日出荷トルク管理、ネジ用焼付防止。用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(14件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(223mL)当日出荷常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用色灰黒色硬化条件常温硬化型危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SH 44M シリコーングリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個(100g)当日出荷低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。トラスコ品番356-4061色白質量(g)115使用温度範囲-40~180℃ちょう度260(60回混和)使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性商品タイプシリコングリース
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
プラスチッククリーナー
ホンダ(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200mL)当日出荷特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥118,900税込¥130,7901台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
モリコートBR2プラスグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本(1kg)当日出荷摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。トラスコ品番122-8811色灰黒色使用温度範囲(℃)-30~130ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2混和ちょう度280増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
シリコーン液体パッキン1216E
ホンダ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(120g)当日出荷クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。色灰色
ウルトラ BF DOT4
ホンダ(47件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1缶(1L)ほか当日出荷から5日以内出荷Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。用途二輪・四輪規格DOT4
モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本(100g)ほか当日出荷科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置色白タイプフッ素樹脂増稠グリース使用温度範囲(℃)-20~250ちょう度280主成分パーフロロポリエーテル、PTFE混和ちょう度280増ちょう剤PTFE基油パーフロロポリエーテル危険物の類別非危険物
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ
ホンダ¥8,298税込¥9,1281セット(36本)当日出荷トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
GRS-330 Gラピッドスプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本(330mL)当日出荷代表的ペーストスプレー。用途クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。トラスコ品番122-9125色灰黒色摘要スプレー使用温度範囲(℃)-35~400適合範囲工作機械主成分鉱油、MoS2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L危険物の性状非水溶性
焼付防止潤滑剤モリコート D-321R
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(223mL)当日出荷常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。材質主成分:二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー色黒
ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE
ホンダ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
モリコート ネジ用潤滑剤 P-37
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥7,398税込¥8,1381缶(500g)当日出荷高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。付属品蓋内部に刷毛付トラスコ品番361-5430液色黒ちょう度No.1主成分鉱油+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kg特性耐熱性
モリコート Gペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(500g)当日出荷二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。トラスコ品番397-4413材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン色黒使用温度範囲-20~120℃(固体400℃)容量(g)500主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.62kg
モリコート EM-30Lグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)当日出荷ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。仕様缶トラスコ品番361-5413質量(kg)1.2色白使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)1液色白ちょう度325使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤増ちょう剤リチウム石ケン基基油ポリαオレフィン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性
マルチパーパスグリス
ホンダ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
モリコート HP-300グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥31,980~税込¥35,178~1缶(100g)ほか当日出荷フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。仕様NSF H1 認定取得色透明タイプNSF H1 認定取得使用温度範囲(℃)-65~250ちょう度No.2主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)危険物の類別非危険物特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
モリコートG-nペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481缶(500g)当日出荷往復動潤滑性に効果があります。 耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。 耐フレッティングコロージョン性。 経済的。用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス色灰黒色タイプペーストタイプ適合範囲工作機械主成分鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤混和ちょう度300危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
カセットボンベ TOHOゴールド
ホンダ(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(36本)当日出荷低温に強いイソブタン配合しています。適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
モリコート G-nペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)当日出荷二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。効率の良い作業が可能です。微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。用途機器のなじみ、組立、焼付防止。材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤色黒ちょう度300粘度Pa・s危険物の類別非危険物
バイクワックス
ホンダ¥1,898税込¥2,0881本(420mL)4日以内出荷光沢皮膜を形成し、耐水耐候性に優れた効果を発揮する二輪車専用ワックスです。帯電防止剤を配合しているので、ホコリや汚れの付着を低減します。危険物の類別非危険物
モリコート 44Mグリース (耐熱用)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥37,980税込¥41,7781缶(1kg)当日出荷シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。用途中荷重用のベアリング用。トラスコ品番123-0026材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル色白容量(kg)1ちょう度260危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
浸透オイル スーパーグリス
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(300mL)当日出荷水置換型防錆剤(NP3タイプ)です。浸透性に優れています。用途錆弛緩。キシミ音防止。トラスコ品番397-4456材質主成分:鉱油、特殊防錆油色透明容量(mL)300質量(g)320使用温度範囲-30~50℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL特性浸透性危険物の性状非水溶性
...