19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル焼付防止潤滑剤モリコート D-321R
常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。 材質主成分:二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー
1本(223mL)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

代表的ペーストスプレー。
用途クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。 適合範囲工作機械 トラスコ品番122-9125 灰黒色 摘要スプレー 使用温度範囲(℃)-35~400 主成分鉱油、MoS2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.33L 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
6,298 税込6,928
当日出荷

往復動潤滑性に効果があります。 耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。 耐フレッティングコロージョン性。 経済的。
用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス 混和ちょう度300 灰黒色 タイプペーストタイプ 適合範囲工作機械 主成分鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1缶(500g)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。 容量(g)500 質量(g)620 トラスコ品番397-4413 材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 使用温度範囲-20~120℃(固体400℃) 主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.62kg
1缶(620g)
9,898 税込10,888
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ネジ用潤滑剤 P-37
高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。 ちょう度No.1 液色 特性耐熱性 付属品蓋内部に刷毛付 トラスコ品番361-5430 主成分鉱油+特殊固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.5kg
1缶(500g)
6,398 税込7,038
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルUペースト
高温でオイル分は完全蒸発し、MoS2の被膜による潤滑。ゴム親和性。
用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。 混和ちょう度310 灰黒色 使用温度範囲(℃)-40~180 固体400 主成分ポリアルキレングリコール、リチウム石ケン、MoS2
1缶(500g)
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート G-nペースト
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。効率の良い作業が可能です。微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止。 材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤 ちょう度300 粘度Pa・s 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート Uペースト
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。高温時スラッジを残しません。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止。 材質主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン ちょう度310 粘度Pa・s 危険物の類別非危険物
1缶
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルペースト(白色) Eペースト
成分ポリαオレフィン油、PTFE トラスコ品番438-6876 淡黄 使用温度範囲(℃)-50~150 容量(kg)1 ちょう度280 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ペースト M-77ペースト
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。ゴム・プラスチックに対する親和性に優れています。
用途金属部品のかじり防止、焼付防止。Oリングの摩耗減少。 トラスコ品番397-4430 材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん、二硫化モリブデン 質量(g)620 使用温度範囲-45~230℃(固体400℃) 容量(g)500 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(500g)
26,980 税込29,678
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルZモリパウダー スクイズボトル
高品位の二硫化モリブデン微粒子の境界潤滑剤です。 優れた付着性、耐荷重性、優れた耐薬品性・耐溶剤性を持ちます。 放射線下、高真空下での潤滑特性の持続があります。
用途なじみ運転及び組み立て時に起こる焼きつきやカジリ防止に、圧入時の潤滑とフレッティングの防止に 灰黒色 使用温度範囲(℃)-226~400 主成分二硫化モリブデン粉末 危険物の類別非危険物
1本(283g)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ペースト M-77ペースト 2kg
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。 ゴム・プラスチックに対する親和性があります。
用途金属部品のかじり防止、焼付防止用、Oリングの磨耗減少に トラスコ品番102-5381 使用温度範囲(℃)-45~230 容量(kg)2 温度(℃)【固体潤滑】400 容器 主成分シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(2kg)
72,980 税込80,278
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート Gペースト
鉱油にMOS2を練り込んだペースト状潤滑剤で、優れた耐荷重性能を有します。
用途組立時の圧入、なじみ運転期間の短縮、ねじの適正な締付または分離作業用 仕様ロクサーナ 四球摩擦痕:0.52mm、LFW-1電池寿命(2700N)サイクル:900 使用温度範囲(℃)-20~120(固体400) 銅板腐食(a)1 密度1.86g/cm2 外観灰黒色ペースト状 危険等級その他のもの 離油度(%)3.3(100℃24時間) 蒸発量(%)0.2(100℃24時間) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度335(60回混和) 摩擦係数LFW-4圧入試験:0.1
1缶(2kg)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ペースト G-nペースト 5kg
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。 効率の良い作業が可能です。 微震動による摩擦(性能)系数を軽減するフレッティングコロージョンを防止します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止 仕様往復運動潤滑性 トラスコ品番599-7810 使用温度範囲(℃)-20~120 容量(kg)5 温度(℃)【固体潤滑】400 容器 主成分鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(5kg)
75,980 税込83,578
5日以内出荷

常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用 灰黒色 硬化条件常温硬化型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(223mL)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルペーストGペースト
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。 低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑 特性耐荷重性 トラスコ品番124-0126 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)-20~120 温度(℃)(固体潤滑剤)400 容器 主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(6kg)
94,980 税込104,478
12日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kg
ポリαオレフィン系ペーストです。 耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。 広い使用温度範囲です。
用途音響、事務機器の回転部・カム・リンク機構、光学機器、健康機器 仕様稠度#2 トラスコ品番128-7551 淡黄 使用温度範囲(℃)-50~150 容量(kg)20 容器 主成分ポリαオレフィン油+PTFE+他 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(20kg)
329,800 税込362,780
12日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L
常温硬化タイプの乾性被膜です。 ディップスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用、圧入、鍛造 トラスコ品番599-7801 使用温度範囲(℃)270 容量(L)4 容器 主成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
82,980 税込91,278
7日以内出荷