「手袋 耐薬品」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリル製の手袋です。
指先感覚が自然で細かな作業に適しています。
パウダーフリー(粉無し)タイプです。
食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第307号)に適合しています。
全面テクスチャ加工を施しており、グリップ力に優れています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。
食品加工。
色ブルー
厚みがあるロングタイプです。耐突き刺し、耐摩擦性に優れています。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。
用途自動車製造。化学薬品取り扱い。
厚さ(mm)0.56
色グリーン
入数(双)1
全長(cm)45
材質(裏)アクリルライナー
材質(表)ニトリルゴム(NBR)
塩化ビニール製で天然ゴムに比べ油・薬品に強い手袋です。うす手タイプで手にぴったりフィットし、指先感覚が自然で細かい作業に適しています。
用途工場内での軽作業。機械部品製造・取り扱い。漁業・農業。
導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途塗装。電子部品取扱い。樹脂類取扱い。静電気対策。機械メンテナンス
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18
色ブラック
電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満
加工スベリ止め:指先エンボス加工
全長(cm)30
体積抵抗率(Ωcm)1.0×108以下
表面抵抗率(Ω)1.0×106 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。下履きに適した薄手タイプです。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。外食産業・スーパーの厨房作業など。
厚さ(mm)約1.0
コーティング無し
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。
厚さ(mm)約1.2
規格EN388 2016、食品衛生法適合
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。高強力ポリエチレン繊維の編み手袋にウレタン樹脂をコーティングしており、高いグリップ力を発揮します。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工など。
厚さ(mm)約1.3
規格EN388 2016
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。
用途石油精製工場、石油化学工場。
厚さ(mm)0.46
色ブラック
入数(双)1
機能耐油・耐薬品・耐溶剤
全長(cm)33.7
材質(裏)綿
材質(表)ネオプレンゴム
耐透過性アルカリ類溶剤
ビニル手袋は油や酸・アルカリ系の薬品に強く、耐摩耗性、耐候性に優れた手袋です。
裏面シームレス編手で、手触り良く使い心地に優れています。
グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。
使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。
静電気障害の防止に優れた効果を発揮。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など
材質【表】塩化ビニル樹脂/【裏】綿、アクリル(導電繊維)
厚さ(mm)約1.57
色ブラック
入数(双)1
機能制電・耐油・耐摩耗性・抗菌防臭加工
全長(cm)26
表面抵抗(Ω)1.7×10[[の8乗]]Ω
天然ゴム製で柔らかく、表面にクロロプレンコーティングを施しているため広範囲の薬品に対し優れた保護能力を持っています。
用途工場内作業、漁業、農業、園芸、日曜大工、家庭での水仕事、洗濯、掃除など
厚さ(mm)0.45
色ブルー×イエロー
入数(双)1
機能耐油・耐薬品
全長(cm)30
ビニールや天然ゴムに対し、油・薬品に強く、耐摩耗性に優れています。パウダーフリー(粉なし)タイプですので、製品を汚さず衛生的です。経済的な10双パックです。左右別成型タイプで、手の動きにフィットします。
用途食品加工、精密機器組立、製品検査、印刷作業。
規格食品衛生法適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード