2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズルクリーニングステーション TKS-RC トーキン 動画あり
電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。外部機器との信号接続により起動させるタイプで、信号の信頼性が高く安定起動が可能です。ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。
質量(kg)25 消費電力(W)12.5 出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max) 使用温度(℃)0~55 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 動作電圧DC24V 入力電源AC100-240V / DC24 寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904 相対湿度(%RH)35~85
1台
329,800 税込362,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズルクリーニングステーション TKS-RS トーキン 動画あり
電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。本体内蔵の近接センサーがノズルの接近を検知して自動起動するタイプで、マニピュレータの動作ティーチングのみで使用できます。ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。
質量(kg)25 消費電力(W)12.5 出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max) 使用温度(℃)0~55 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 動作電圧DC24V 入力電源AC100-240V 寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904 相対湿度(%RH)35~85
1台
349,800 税込384,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ