10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式空冷
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
タイプパナソニック 定格電流(A)350 使用率(%)CO2/50、MAGガス/35 冷却方式空冷 全質量(kg)1.86 適合ワイヤ径(Φmm)(0.9、1.0)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
タイプダイヘン 定格電流(A)500 使用率(%)CO2/40、MAGガス/30 冷却方式空冷 全質量(kg)2.2 適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
タイプパナソニック ケーブル長(m)4 定格電流(A)200 冷却方式空冷 適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)1.2
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)350 適合ワイヤ径(Φmm)(0.8、0.9、1.0)1.2 冷却方式空冷 タイプダイヘン
1本
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
タイプパナソニック 定格電流(A)350 冷却方式空冷 適合ワイヤ径(Φmm)(0.8、0.9、1.0)1.2
1本
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
定格電流(A)500 使用率(%)CO2/40、MAGガス/30 適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6 冷却方式空冷 全質量(kg)2.2 タイプパナソニック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
定格電流(A)350 使用率(%)CO2/50、MAGガス/35 適合ワイヤ径(Φmm)(0.9、1.0)1.2 冷却方式空冷 全質量(kg)1.86 タイプダイヘン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)200 適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)1.2 冷却方式空冷 タイプダイヘン
1本
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)