CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350
適合トーチN
適合電流(A)350A
RoHS指令(10物質対応)対応
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNノズル
電流(A)500
全長(mm)88
質量(g/個)150
適合トーチN
色(箱)ブルー
取付外径(Φmm)25
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)180/200
取付外径(Φmm)19
適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)
適合機種CSL-18、20
適合電流(A)350A
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350
適合トーチD
全長(mm)70
適合電流(A)350A
取付外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
トーキンTIGトーチ用部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1箱(10個)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
1箱(10個)
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)82.5
RoHS指令(10物質対応)対応
先端外径(Φmm)26
1箱(10個)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
抜群のスパッタ付着防止効果。スプレータイプ、大容量タイプなどがございます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)88
先端内径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
先端外径(Φmm)24
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
全長(mm)73
先端内径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
先端外径(Φmm)21
1箱(10本)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
抜群のスパッタ付着防止効果。スプレータイプ、大容量タイプなどがございます。
容量(mL)220
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量110mL
関連資料(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
全長(mm)73
先端内径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
先端外径(Φmm)13
1箱(10本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
全長(mm)63
先端内径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
先端外径(Φmm)20
1箱(10本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
片側が水ホース用袋ナットが5/8-18UNF、反対側が適用チューブ外径Φ6の継手です。
トラスコ品番342-2646
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
チップ交換の際にノズルを外さないで交換が可能です。チップ装着時、適正トルクで装着できるため簡単にトルク管理が可能です。ビット挿入口6.35mm(1/4インチ)のトルクドライバーをご使用頂けます。(トルクドライバーは設定トルク2.5N・m~3N・mを推奨)
用途ノズル内径Φ12~用
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード