9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
使用場所屋内用 特性全艶消、速乾 薄黄色 指触乾燥時間(分)15(23℃) 外観薄黄色 希釈剤 硬化時間(時間)1(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4以上 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(0.9kg)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。 使用場所屋内用 特性耐薬品、耐溶剤、耐久、全艶消、速乾 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗り重ね可能時間(分)30以上 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)夏/4、冬/8 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(2L)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐磨耗性に優れています。 ラッカーやワニスよりも耐候性、耐熱性、耐水性に優れています。 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
用途住宅木部(窓枠、戸、手摺、縁台等) 主な用途住宅木部 特性耐水、耐熱、耐摩耗、艶消、耐候 乳褐色 指触乾燥時間(分)60(23℃) 外観乳褐色 希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液) 硬化時間(時間)6以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0~10(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)7以上 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(1L)ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。 主な用途屋内木部全般 特性耐水、耐摩耗、全艶消、速乾 淡黄色透明 指触乾燥時間(分)20(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)3(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4~5 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4kg)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 透明感のあるスッキリとした仕上がり感が得られる。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好。
用途一般木工艶消仕上げ用フラット。 特性乾燥性 主な用途木工 指触乾燥時間(分)7(23℃) 希釈剤NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)2(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~60(スプレー) 混合比2:01 塗り重ね可能時間(時間)1~2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)7 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(24L)ほか
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 透明感のあるスッキリとした仕上がり感が得られます。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。
用途一般木工部艶消仕上げ用フラット。 特性乾燥性 主な用途木工 指触乾燥時間(分)7(23℃) 希釈剤NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)2(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~60(スプレー) 混合比4:01 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)7 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(5L)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪塗料工業白木のまんま
白木用として自然の木部の色を生かします。 汚れ、手垢、日焼けから木部を守ります。 自然でソフトな艶消です。 刷毛引き性がよいです。(艶ムラ、刷毛ムラになりにくい)
用途柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。 主な用途屋内白木全般 使用場所屋内用 乳白色 硬化時間(分)50(23℃) 指触乾燥時間(分)30(23℃) 外観乳白色 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛) 特性艶消 塗り重ね可能時間(時間)1以上 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(3.8kg)ほか
7,398 税込8,138
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRTR 法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。 無黄変タイプ。
用途一般木工部仕上用塗料。 主な用途木工 指触乾燥時間(分)6(23℃) 希釈剤NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)2(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)30~50、(刷毛)10~20 混合比4:01 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)7 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(5L)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大阪塗料工業イズミ
肉持ち感に優れている。塗装作業が抜群。 無黄変タイプである。速乾タイプである(1時間・23℃) 消泡性に優れている。タマリが白くならない。
用途木製の雑貨、おもちゃなどの一般木工製品。 木製のイス、収納などの建具・家具。 巾木、廻り縁、内壁等の建築木部内装。 店舗塗装。 特性速乾 薄黄色 タイプ屋内建築木部(上塗り用) 硬化時間(分)60(23℃) 主な用途木、内壁 指触乾燥時間(分)7(23℃) 外観薄黄色 希釈剤 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~10(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)