こんなお得な商品も!
エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。
新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。
最高使用圧力(MPa)4
材質特殊TPE
使用温度範囲(℃)-5~50
内径(Φmm)6
外径(Φmm)10
破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準)
金具高圧用ワンタッチカプラ
使用流体空気
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)18
用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に
材質ホース:特殊エラストマー
色スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー
使用温度範囲(℃)マイナス5~60
最高使用圧力(MPa)3
最小曲げ半径(mm)18
使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)
用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に
材質ホース:特殊エラストマー リール:スチール
質量(kg)(約)6.3
色マットブラック/スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー
最高使用圧力(MPa)3
ホースサイズ(内径×外径×全長)5×9×30
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約268×310×325(ハンドル開時)
使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)
リール機能台座回転式、ハンドル折りたたみ式
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
関連キーワード