「インパクト用ソケット 14」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)88
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
用途充電工具18V対応
全長L(mm)105
寸法l(mm)62
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
差込角(mm)9.5[3/8]
RoHS指令(10物質対応)対応
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番433-0943
材質SCM435
全長(mm)68
質量(g)60
六角軸二面幅(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途インパクトレンチ用
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)6.35
耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い!
サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に
材質エストラマー樹脂
全長(mm)95
寸法l(mm)45
トルク(N・m)【保証】75
22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。
対辺寸法(mm)22
トラスコ品番779-6528
材質SCM435
全長(mm)95
質量(g)125
奥行(mm)(ソケット)45
外径D(Φmm)(ソケット)29.5
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。
材質SCM435
本体外径(Φmm)18
トルク(N・m)75(保証)
シャンク径(mm)6.35
インパクトレンチ用のヘキサゴンソケット/Oリング・ピン付
用途六角穴付きボルトの締め緩めに
材質SCM435
差込角(mm)12.7
今までなかったロングタイプ!
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます
狭い建築。
建設現場での組立、解体作業に最適です。
各種産業用ボルト。
ナットの着脱に適しています。
材質SCM435
トルク(N・m)75
外径(mm)(本体)18
RoHS指令(10物質対応)対応
EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。
専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルトナット
仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応
トラスコ品番496-4497
セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX
材質特殊鋼(SCM435)
質量(g)840
軸長(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)
用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。
軸(mm)6.35
全長(mm)143
深さ(mm)(ナット受部)100
軸折れに強い(7.2V、14.4V、18V対応)。
ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)
電動ドリルで各サイズのソケットが使用できます。
最大首振り角度30度。
用途パワーが強い電動工具機種に適しています。
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用可能。
壁際や狭所等の作業環境に最適。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番433-0935
全長(mm)92.5
質量(g)115
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト。
ナットにフィットする様に合わせてあります。
EHS-17以上は圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応)
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です 。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト・ナットにフィットする様に合わせてあります。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。
対辺寸法(mm)22
トラスコ品番779-6536
材質SCM435
全長(mm)70
質量(g)85
奥行(mm)(ソケット)27
外径D(Φmm)(ソケット)29.5
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に
全長(mm)95(共通)
許容トルク(N・m)75
軸(mm)6.35
関連キーワード