先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。
用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに!
口開(範囲)(mm)7~26
口開き(mm)7~26
寸法L(mm)117
質量(g)95
寸法A(mm)49
寸法t(mm)7.5
寸法T1(mm)10
寸法T2(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付
トラスコ品番431-0446
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)88
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに
全長(mm)118.5
差込角(mm)12.7
首振角度(°)30
首振り角度30°コーナー等の狭い場所でも楽に作業ができます。
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
ソケット部の奥行寸法は40mmと各種ボルトにジャストフィットします。
専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に、壁際等で各種産業用ボルト・ナットの着脱に
仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応
トラスコ品番496-4501
セット内容8点/EUS-10、12、13、14、17、19、21、24
材質特殊鋼(SCM435)
質量(g)1410
1セット(8個)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)。ソケット奥行45mmで取り回しがいい。20%軽量(メーカー比EDS) 軽くて疲れない!更に電池長持ち。ケースはおよそA4サイズ、立てても自立する設計で置く場所を選びません。鍵やストラップの取付けが可能、盗難防止や目印の取付けに便利。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルトナットの締め緩めに。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
狭い建築現場での組立、解体作業に最適。
セット内容EDX-8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・ESA-4DX
質量(g)1700
奥行(mm)(ソケット部)45
シャンク径(Φmm)6.35
アズワン品番64-8498-86
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×230×65
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。
対辺寸法(mm)22
トラスコ品番779-6528
材質SCM435
全長(mm)95
質量(g)125
奥行(mm)(ソケット)45
外径D(Φmm)(ソケット)29.5
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端めがね部は、タン付吊金具の早回しに便利です。しかも、ナットにめがね部を差込み、手を離してもレンチが落ちません。
スライド式ロングソケットで作業効率がアップします。
パイプに干渉することなく連続作業が可能です。
各種配管バンド(100A・125A)のバンド締め、ダクト、電気の設備工事、ボルト着脱に適しています。
関連キーワード