曜日別特売

鳶仕様ラチェットレンチ ブラックニッケルメッキ仕様

鳶仕様ラチェットレンチ ブラックニッケルメッキ仕様 - トップ工業鳶仕様ラチェットレンチ ブラックニッケルメッキ仕様 - トップ工業

直線的に曲がったシノが番線を巻く際に大変便利です。

用途
足場組立や型枠工事等でのボルト・ナットの着脱に。
トラスコ品番
711-5516
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
50
全長(mm)
305
色
ブラックメタリック
対辺寸法(mm)
17×21
内容量
1箱(12丁)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82574838RM-17X21N-BT-BN
¥178,080
¥119,800
¥131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする