トップ工業
両口ラチェットレンチ ブラックニッケルメッキ仕様
ストレート形状のシノ部が鉄骨のほぞ穴合わせに最適です。
用途
足場組立や型枠工事等でのボルト・ナットの着脱に。
トラスコ品番
711-5515
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
50
全長(mm)
310
色
ブラックメタリック
対辺寸法(mm)
17×21
内容量
1箱(12丁)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82574400
RM-17X21N-ST-BN
¥
170,640
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください