トップ工業
鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング青色
直線的に曲がったシノが番線を巻く際に大変便利です。
用途
足場組立や型枠工事等でのボルト・ナットの着脱に。
トラスコ品番
711-5514
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
50
全長(mm)
305
色
イオンプレーティング青色
対辺寸法(mm)
17×21
内容量
1箱(12丁)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82554581
RM-17X21N-BT-B
¥
260,640
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください