- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- 10ページ目
10ページ目: TONE(トネ/旧:前田金属工業)のすべての商品
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)19.0
こんなお得な商品も!
ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用
差込角(mm)6.35
穴角6角
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。
自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。
グリップ部にはすべり止め処理を施しています。
5~10mmサイズにはグリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
7本セットです。
付属品スタンド
セット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm
グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。
持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。
重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
セット商品数17
差込角(mm)12.7
トラスコ品番344-7693
セット内容ソケット内容(mm):12角:10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、26、27ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH43K)、スピンナハンドル(211)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)
質量(kg)3.5
1セット(17点組)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
細かな送り角度と早回し機能により狭い場所でも威力を発揮します。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容です。差込角6.35mmのアダプターを使うことで、ソケットも使用可能になります。
付属品ビット用ホルダ
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番431-9753
セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布
材質構造用鋼
質量(kg)1.02
1セット(7本組)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)40
全長(mm)227
切断能力(Φmm) 鉄線2.3
トラスコ品番810-9743
質量(g)526
最大締付力(N)11000
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
アウターナット着脱用
差込角(mm)19
寸法L(mm)75
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:P3020S
材質構造用鋼
差込角(mm)12.7
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRP20S
自動車スパークプラグ専用ソケットです。マグネット付の薄肉タイプです。
用途自動車スパークプラグ専用。
材質構造用鋼
全長(mm)64
差込角(mm)9.5
対辺6角
セーフティリターン機構を備えた安全性の高いカッターです。
リターンスライド部分から指を離すと自動的に刃が収納位置に戻る機構を備えており、刃の戻し忘れ等を防ぎ事故を防止します。
ロックスライドを押すことによって通常のカッターと同様に使用することも可能です。
用途紙やダンボール、壁紙、薄手のベニヤ板などの切断用。
色レッド×ブラック
材質(刃)特殊鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。
ボックスドライバーとして使用します。
グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け緩め作業用。
トラスコ品番363-0207
全長(mm)200
差込角(mm)9.5
軸長(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番122-1086
セット内容ソケット内容:ヘキサゴン(強力タイプ):3、4、5、6、8、10、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)
質量(kg)1.9
1セット(9点組)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
セット商品数11
差込角(mm)6.35
トラスコ品番116-5178
セット内容ソケット内容ミリ:6角:5、5.5、6、7、8、10、12、13ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、ドライバー形ハンドル(115)
質量(kg)0.95
1セット(11点組)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)390
軸穴種別軸用
トラスコ品番828-3530
材質特殊鋼
質量(g)980
爪形状直爪
爪先端径(Φmm)2.9
適合スナップリング(mm)85~170
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
トラスコ品番828-3533
セット内容【ソケット(12角)】4D-10、12、13、14、15、17、19、21、22、24【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-05(0.5ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP008
質量(kg)5.4
質量(1セット)(kg)5.4
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
1セット(36点)
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
全長395mmと長く、従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)395
質量(g)140
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。
全長(mm)224
仕様落下防止用ひも取付穴なし
トラスコ品番390-0029
質量(g)330
切断能力(Φmm) 鉄線2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用
差込角(mm)9.5
全長(mm)120
穴角6角
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。3本セットです。
差込角(mm)凹凸9.5
全長(mm)32、75、150
トラスコ品番369-8173
質量(g)190
セット商品数3
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
直線作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
差込角(mm)凹凸6.35
全長(mm)32
トラスコ品番359-7229
種別ジョイント
質量(g)20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合ピン/P4040SOリング/RAS326S
寸法D2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10°傾けても使用できます。
トラスコ品番122-0969
材質構造用鋼
全長(mm)32
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角凹(mm)9.5
差込角凸(mm)9.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
3サイズと差込角12.7mmが付いたクロスレンチ。
用途自動車等のタイヤ交換に使用するレンチ。
二面幅(mm)17・19・21
差込角(mm)12.7
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)6.35
トラスコ品番122-1060
セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、エクステンションバー(206:50mm)
質量(kg)0.8
1セット(9点組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数24
差込角(mm)9.5
トラスコ品番818-8765
セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8、9 12角:10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30)
質量(kg)3
1セット(24点組)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。
角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。
用途自動車の内張り外し、クリップの取り外しに最適。
トラスコ品番759-5654
材質強化プラスチック
幅(mm)30
全長(mm)190
質量(g)50
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。
ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
全長(mm)150
トラスコ品番781-2141
歯数72×2
質量(g)142
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番396-4442
セット内容3HB-03(3/32)、04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)
種別インチ
質量(kg)0.51
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
差込角(mm)12.7
先端形状トルクス
全長(mm)132
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番369-9200
セット内容RMF08、10、12、13、14、15、16、17、18、19
質量(kg)2
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)19.0
トラスコ品番387-6802
質量(kg)4.7
ソケット内容6NV-24、27、30、32、35、36、41、46
セット商品数8
1セット(8個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷