11ページ目:

1,362件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトソケット用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット用ピンTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
169税込186
1本ほか
当日出荷
スリットソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スリットソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。) 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)9.5
プラグ用ソケット(6角、マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プラグ用ソケット(6角、マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途自動車専用工具穴角6角差込角(mm[inch])12.7 [1/2]種別ソケットアダプター寸法L(mm)64寸法L1(mm)6.5
TONE 軟鉄ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 軟鉄ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃ができます。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)軟鉄
電動ドリル用クイックリリースソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動ドリル用クイックリリースソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター。 クイックリリース機構付でソケットの着脱が容易。 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
ビット二面幅(mm)6.35関連資料(0.2MB)
パワーグリップシールピックツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップシールピックツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
軸径(Φmm)3質量(g)20寸法L(mm)144寸法H(mm)4寸法A(mm)100寸法D(mm)22アズワン品番64-8638-66
ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
719税込791
1個
当日出荷
仕様(ソケットホールド数)4質量(g)50寸法L(mm)150差込角(mm)12.7寸法H(mm)25寸法D(mm)26
E型トルクスソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)E型トルクスソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ヘッド部が小さく薄いので、狭い場所でも活躍のラチェットハンドル
差込角(mm)9.5全長(mm)375歯数72質量(g)220ヘッド幅(mm)26.5
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1本
当日出荷
深くて手の届かない場所での使用に適したロングタイプ。 自動車の内張りやパネル・グリップ等を取り外す際に便利なクリップリムーバーが様々な先端形状で登場。 強くて硬い強化樹脂を採用し、こじる・剥がす・引っ張る等の様々な作業に対応します。
全長(mm)300トラスコ品番124-0292質量(g)31
ヘキサゴンソケットレンチセット H3082 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット H3082TONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,998税込9,898
1セット(10点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)9.5トラスコ品番122-1078セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.8
ソケットレンチセット 1560M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 1560MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
14,980税込16,478
1セット(17点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17差込角(mm)9.5トラスコ品番116-5496セット内容ソケット内容(mm):6角:6、7、8、9 12角:10、11、12、13、14、17、19、21、22ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30)質量(kg)2.1
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)390軸穴種別穴用トラスコ品番828-3531材質特殊鋼質量(g)980爪形状直爪爪先端径(Φmm)2.9適合スナップリング(mm)85~170
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。ソケット差込角(mm)12.7付属品ソケットホルダ材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス
グリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! パイプや丸物のクランプに最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
電工ペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)電工ペンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1本で3役の万能電工ペンチ。 配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。
全長(mm)220トラスコ品番858-6305質量(g)193適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25
スイベルラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スイベルラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ヘッド部分が180°自由に回転するので、奥まった箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で外れにくいロックホールド機構です。ラチェット送り角度2.5°の細かな送り操作ができます。
差込角(mm)凸9.5トラスコ品番487-1596歯数72質量(g)271方向切替式
新型コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
トラスコ品番407-9302セット内容CS-08、CS-10、CS-12、CS-13、CS-14、CS-17、CS-19質量(g)900
両頭ラチェットめがねレンチ 75度 TONE(トネ/旧:前田金属工業)両頭ラチェットめがねレンチ 75度TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
形状オフセットラチェット機構あり
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。 アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。 正(右)回転三段階調整可能。 効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。 握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。 ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570付属品プラグR1/4(PT1/4)トラスコ品番447-1911質量(kg)1.2空気消費量(L/min)136使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)75差込角(mm)19.0
インパクト用エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸25.4
ツールケース(メタル) V形3段式 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールケース(メタル) V形3段式TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。天面フラットV形3段式両開きケースです。
用途整理整頓に。仕様シリンダー錠取付可能(別売)材質ハンドル/ABS樹脂質量(kg)6.4材質(本体)スチールタイプ両開きケースタイプ外寸法・幅(mm)433外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)220
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)55材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
メモリセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)メモリセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
設定ミスが大幅削減設定時間の大幅短縮電源不要の機械式デジタル表示表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)用途・使用例:車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!各種機械・・・整備、組付け、調整に!その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付
ソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
組み合わせることで様々な使い方が可能な充実のソケット・ビットラチェットセットです。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。仕様対辺形状:6角トラスコ品番586-0990セット内容18点差込角(mm)6.35ソケット内容8mm、10mm、12mm、13mm、14mmビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に全長(mm)253精度(%)±3ヘッド形状ラチェット式頭部幅(mm)24主な用途一般締付作業最小目盛(N・m)0.2負荷方向
トルクスナイフレンチ (いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスナイフレンチ (いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
折りたたみナイフ式のトルクスレンチ。コンパクト設計で持ち運びに大変便利。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H先端形状いじり止めトルクス寸法(幅W×長さL)(mm)30×100刃先T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
コンパクトショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンパクトショートラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。
差込角(mm)12.7(1/2")全長L(mm)110質量(g)160アズワン品番64-8662-46ギア数72
リペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)リペアキットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
579税込637
1個
当日出荷から11日以内出荷
ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
469税込516
1個
当日出荷から8日以内出荷
両頭機能片頭
トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
小型・軽量・ハイパワーで使いやすいエアツール
最大出力トルク(N・m)右回転:732、左回転:922質量(kg)1.8差込角(mm)12.7
首振ラチェットハンドル 凹タイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットハンドル 凹タイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
凹タイプのラチェットハンドルです。72枚歯で送り角5°、握りやすいハンドル形状です。ラチェット頭部の可動は15度ずつ角度調整が可能です。
材質構造用鋼歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0254
ツールセット 700AD TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700ADTONE(トネ/旧:前田金属工業)
59,980税込65,978
1セット(56点組)
当日出荷
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数56差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7126セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 320(75mm),321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)ステンレススクレーパーナイフ SSC-22センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)12.7ケース色レッド/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
ツールセット TSA3331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA3331TONE(トネ/旧:前田金属工業)
52,980税込58,278
1セット(61点組)
当日出荷
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。 V形3段式メタルケース。
セット商品数61差込角(mm)9.5質量(kg)13.5収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
エアーダブルアクションサンダー(吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーダブルアクションサンダー(吸塵式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド質量(kg)0.74タイプ吸塵式空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプパッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、ケース校正証明書付き
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ワイドタイプなのでサイドモールなどの接着部品や大きな部品の取り外しに最適です。
トラスコ品番759-5671質量(g)63
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら