クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
先端形状がスプーン状に大きいため、差込み隙間を広げてパネルなどを外すのに最適です。
オイルフィルターレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。
軽自動車から普通乗用車用(FWC-115)
大型トラック用(FWC-160)
スタビードライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
全長が短いので、狭い箇所での作業に最適。
全長(mm)70質量(g)40種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ナットキャッチマグネットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!!
貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。
差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。
磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。
六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。
マルチツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)当日出荷
最低限必要なツールをセット。小型で携帯にも便利。
軽量でコンパクトに収納でき携帯用にも便利。
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
ロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング仕様インチサイズホルダー付トラスコ品番323-5033セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(90×14)、5/64(100×16)、3/32(112×18)、1/8(126×20)、5/32(140×25)、3/16(160×28)、1/4(180×32)、5/16(200×36)、3/8(224×40)質量(kg)0.40
ソケット変換アダプターセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターセットです。
セット内容ソケットアダプター(38/48/58/68)材質構造用鋼差込角(mm[inch])出力角6.35(1/4)/出力角9.5(3/8)/出力角12.7(1/2)、差込角6.35(1/4)/差込角9.5(3/8)/差込角12.7(1/2)先端形状差込角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
トラスコ品番122-3984材質構造用鋼全長(mm)54差込角(mm)9.5対辺(mm)8対辺寸法(mm)8対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)60差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。
口開き寸法がわかる目盛付です。
機能から生まれたデザインも魅力です。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
TONE プライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。
自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
付属品PRB-200、PRB-300、PRB-430、PRB-635トラスコ品番195-4867セット数4RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。
ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。
くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。
トラスコ品番217-9149材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)147質量(g)110切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1
マルチツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
折りたたみナイフ式のレンチセット。幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。
形状ナイフ式サイズトルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm寸法(幅W×長さL)(mm)30×100六角(mm)2、2.5、3、4、5、6、8
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます
ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番396-4701材質構造用鋼全長(mm)19質量(g)20差込角(mm)6.35外径(Φmm)30
止めねじTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から8日以内出荷
ピン/インパクトTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から8日以内出荷
インパクト用ソケット類の交換用ピンです。
トルクビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から20日以内出荷
セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース質量(g)300セット商品数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
インパクト用ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から3日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状12角差込角(mm)12.7付属品ピン、Oリング
Oリング/インパクトTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から8日以内出荷
インパクト用ソケット類の交換用Oリングです。
ロングめがねレンチ(45°) 8X10mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
対辺寸法(mm)8×10全長(mm)184材質構造用鋼表面処理:メッキ処理
ラチェットハンドル 凹タイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
凹タイプのラチェットハンドルです。72枚歯で送り角5°、握りやすいハンドル形状です。
差込角(mm)凹9.5全長(mm)200トラスコ品番829-2412材質構造用鋼歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0254
ソケットレンチセット 160MTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,678
1セット(25点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数25差込角(mm)12.7トラスコ品番116-1768セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、29、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(320:75mm、321:150mm、407:250mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40)質量(kg)5.9
超ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
超ロングタイプで、今まで作業できなかった箇所にもアクセスします。
ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)凸12.7全長(mm)240トラスコ品番494-3376材質構造用鋼歯数72質量(g)278
ツールホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
ドライバーや六角棒レンチなどをスッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダーです。
クリップでドライバー軸を挟み保持します。
ねじ穴付きで壁掛けが可能です。
用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。トラスコ品番818-8766長さ(mm)300質量(g)126ソケット内容(ホールド数)8
クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
先端形状が細くて薄いので、狭い隙間に最適です。
オートウォーターポンププライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP!
パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。
物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。
ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
トルクスプラスビットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998~税込¥4,398~
1セット(10点)ほか
当日出荷
差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットセットになります。
ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。
用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)材質構造用鋼全長(mm)125
ディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。ボルトが突き出ししたナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角6角差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダトラスコ品番405-7775質量(kg)0.43
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ロングタイプのため、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
スタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)(3H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L)トラスコ品番810-9749材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂質量(kg)0.68