20ページ目:

1,347件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディープソケットセット(12角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケットセット(12角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
17,980税込19,778
1セット(12点組)
当日出荷
形状12角、ホルダー付穴角12角差込角(mm)12.7トラスコ品番395-6377セット内容4D-10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、20L、21L質量(kg)1.92
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角6角差込角(mm)9.5全長(mm)54
ソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
穴角6角トラスコ品番396-4566セット内容3SB- 08(1/4)、10(5/16)、11(11/32)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、17(17/32)、18(9/16)、19(19/32)、20(5/8)、22(11/16)、24(3/4)質量(kg)0.49
ソケットホルダー用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー用クリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)
299税込329
1個
翌日出荷
差込角6.35mmソケットホルダー用クリップ。
仕様ソケットホルダー用クリップ差込角(mm)6.35
マスターツールロング六角棒L形レンチセット 吋目 9pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツールロング六角棒L形レンチセット 吋目 9pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
インチサイズです。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロングトラスコ品番369-7428セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8サイズインチサイズ質量(g)410
ロングメカニックめがねレンチセット(45°X10°) 6pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングメカニックめがねレンチセット(45°X10°) 6pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。6本セットです。
形状オフセットトラスコ品番369-8823セット内容M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224質量(kg)2.1
ディープソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
12,980税込14,278
1セット(12個)
当日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。ソケットホルダ付です。
穴角6角差込角(mm)9.5ソケットサイズ(mm)3S-08L、09L、10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19Lトラスコ品番369-8505質量(kg)1.04
ディープソケット(6角) 16mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角) 16mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
全長(mm)51差込角(mm)6.35穴角6角
インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット(5個)
翌々日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5トラスコ品番387-6551質量(kg)0.4ソケット内容3NV-08L、10L、12L、13L、14L
インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)60差込角(mm)12.7質量(g)80
インパクト用トルクスソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用トルクスソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
E形です。
全長(mm)30差込角(mm)9.5先端形状E型トルクス
インパクト用エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸9.5
ヘッドボルトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘッドボルトソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドボルトソケットはエンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドを固定するボルトの着脱専用ソケットです。
ソケットセット(6角、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角、ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
穴角6角トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
ミックスソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ミックスソケットレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
自動車整備、産業機械整備に最適なセット
トラスコ品番116-5569質量(kg)3差込角(mm[inch])9.5 [3/8]ソケット内容6角:7、8、10、12、13、1412角:17、19、21、226角ディープ:10、1212角ディープ:13、14、17ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12セット商品数27ハンドル内容ラチェットハンドル:RH30KT形スライドハンドル:220エクステンションバー:305エクステンションバー:306ボールジョイント:BJ30
ソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。用途に応じてお選びください。
デジタルノギス TONE(トネ/旧:前田金属工業)デジタルノギスTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
付属品検査合格書、取扱説明書、樹脂ケース測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)235最小表示量(mm)0.01本体質量(g)155器差(mm)±0.03使用電池コイン形リチウム電池CR2032(別売)防塵防水性能IP5Xアズワン品番64-4815-87ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×105×30防水保護等級IPX4
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ソケット形状:6角
ツールケース TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールケースTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質スチールレッド・ブラックツートン
クイックラチェットメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックラチェットメガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
スパナ部、めがね部ともに抜差し不要で、早回し、連続操作が可能 本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮。 配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適。 スパナ部は特殊機構により、抜差し不要で連続操作が可能。 クイック ストレートタイプ。
オートグリッププライヤ(C型) TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートグリッププライヤ(C型)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°15
レギュレターフック TONE(トネ/旧:前田金属工業)レギュレターフックTONE(トネ/旧:前田金属工業)
339税込373
1個
3日以内出荷
自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。最適な軸の曲げ角度でピンを取り外しやすい設計です。
用途自動車ドアのレギュレータハンドル内のピンを取る専用工具です。トラスコ品番864-2769材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂軸径(Φmm)2全長(mm)140軸長(mm)50
ラチェットレンチ用パーツ GP TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットレンチ用パーツ GPTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
トラスコ品番810-9391適合機種471品名ハンドル
ヘキサゴンソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から9日以内出荷
標準的なサイズを揃えたスタンダードセットです。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め作業用
モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナットなどの低トルク締付けに最適です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。付属品ケーストラスコ品番321-2734全長(mm)346精度(%)トルク精度:±4(TMWM)、±7(TMWM-W)二面幅(mm)17~38頭部幅(mm)66.8トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
コンビネーションスパナセット(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションスパナセット(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
13,980税込15,378
1セット
予約販売
コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用セット内容コンビネーションスパナ(インチサイズ):CSB-08/CSB-12/CSB-14/CSB-16/CSB-18/CSB-20/CSB-22/CSB-24サイズインチ表面処理鏡面梨地先端形状スパナ、12角めがね質量(g/個)900RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)
389税込428
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
ソケットホルダー(凹・アルミタイプ)用のクリップです。ソケットの保管・管理に。
用途ソケットの保管・管理に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30質量(g/個)10RoHS指令(10物質対応)対応
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
45,980税込50,578
1組
20日以内出荷
インパクト用ピン PINシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ピン PINシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
719税込791
1パック(10個)
当日出荷
仕様●品名:ピン●適合機種:8A-17~34、8A-19L~32L、8A-32T~35T、8AH-17~32、AE80-150~400、AA812、8A-17B~21、5B、8A-3517~4121、8AH-17H~36H、8ED-4121・4121L・4121A、8AH-S21~S27●径(mm):5.5●全長(mm):44●コード番号:281-6962アズワン品番67-7237-24
クイックスパナ 二面幅 mm HPDSQシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックスパナ 二面幅 mm HPDSQシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
特殊機構により抜き差し不要で早回しが可能な特殊スパナ。、配管のフレアナットや狭小箇所での作業に最適。
首振エクステンションバー 差込角dr. mm :6.35 D mm :12.5 L1 mm :9 L2 mm L mm EX21シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振エクステンションバー 差込角dr. mm :6.35 D mm :12.5 L1 mm :9 L2 mm L mm EX21シリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。、凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
ホールドニッパ用リペアキット 適合:KNC-150G TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホールドニッパ用リペアキット 適合:KNC-150GTONE(トネ/旧:前田金属工業)
729税込802
1個
6日以内出荷
ホールドニッパKNC-150G用リペアキット
仕様●適合:KNC-150Gアズワン品番67-5848-92
両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。 ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
仕様●セット内容(mm):5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27●セット内容(点):10●スパナセット●材質/仕上:構造用鋼●セット内容:トレー●原産国:日本●コード番号:527-9420アズワン品番67-7236-92
切替式ラチェットめがねレンチ 二面幅 mm :7 ギア歯数:60 全長 mm :140 TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチ 二面幅 mm :7 ギア歯数:60 全長 mm :140TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
めがね部はラチェット式で作業性抜群。 切替レバーで容易に正逆の切替が可能 めがね部は14°オフセット仕様のため干渉を避けて作業が可能
仕様●二面幅(mm):7●ギア歯数:60●全長(mm):140●厚み(mm):4.6(スパナ部)、6.5(めがね部)●重量(g):35アズワン品番67-5848-90
エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具質量(kg)0.55差込角(mm)9.5ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上常用トルク(N・m)最大:80RoHS指令(10物質対応)対応
SUSツールケース TONE(トネ/旧:前田金属工業)SUSツールケースTONE(トネ/旧:前田金属工業)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
耐食性に優れたオールステンレスツールケース。ステンレス部品や工具の保管に最適。取り出し可能な中皿トレー付。
仕様●材質:オーステナイト系ステンレス●掛け金部鍵穴径(mm):Φ7●中皿トレー寸法(mm):383×165×36アズワン品番65-9599-28
薄型スパナ HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ HPDSTOシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
仕様●二面幅(mm):14●厚み(mm):3●全長(mm):130●スパナヘッド幅(mm):30●質量(g):37●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-76
ツールセット 28点 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 28点TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1個
取扱い終了
幅広い場面で活躍する12.7sq仕様の工具セット。ケースは限定のオリーブドラブカラー。樹脂トレー付。
仕様●内容品(点):28●仕様(sq):12.7アズワン品番65-9600-12
薄型スパナ HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ HPDSTOシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1個
5日以内出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
仕様●二面幅(mm):8●厚み(mm):3●全長(mm):90●スパナヘッド幅(mm):17●質量(g):14●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-73