1,362件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用頻度の高いサイズを、管理しやすいボードに収納しています。
付属品ボードのみ トラスコ品番829-2440 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1086×80×770
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点 付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1 トラスコ品番819-9975 セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B 質量(kg)26.3 差込角(mm)6.35、12.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772 質量(kg/セット)26.3
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷

PP300 ピンポンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
TONE(トネ/旧:前田金属工業)ピンポンチセット
保管に便利なビニールバック入り。 見やすくわかりやすいサイズ表記。 平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
トラスコ品番498-1588 セット内容PP-04、4.5、05 質量(g)160
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 最大出力トルク(N・m)(右回転)210、(左回転)250 仕様LEDワークライト(LT02WPC)付 トラスコ品番774-8736 質量(kg)1.5 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 回転方向左右 エアー接続口Rc1/4(PT1/4) 適合ボルト径(参考)M14<強度区分10.9>
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチセット
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!! 4本セットで8サイズ対応。
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適! 形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり トラスコ品番781-2213 セット内容RMFWB-1012(5/16×3/8)RMFWB-1416(7/16、1/2)RMFWB-1820(9/16、5/8)RMFWB-2224(11/16、3/4(inch) 質量(kg)0.89 首振りあり
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

サビに強いオールステンレス製ソケットホルダでスッキリ整理できます。ホルダは折り曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。
穴角12角 差込角(mm)9.5 付属品ソケットホルダ トラスコ品番405-7767 質量(kg)0.45
1セット(6点)
5,998 税込6,598
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクグリップ
手に伝わるクリック感で誰でも適切に簡易のトルク管理が可能です。チップ取り付けに最適なセットです。T型トルクス(R)、トルクス(R)プラス2種類のビットを付属しています。奥まった箇所での使用に便利な延長用ビットホルダが付属しています。
材質(グリップ)樹脂 セット内容トルクグリップ0.6(0.6N・m)、0.9(0.9N・m)、1.2(1.2N・m)、1.4(1.4N・m)、2(2N・m)、3(3N・m)、5(5N・m)各1本、ビットホルダ65mm、T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H(T6H、T7H、T8Hは各2個)、トルクス(R)プラスビットセット6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP(6IP、7IP、8IPは各2個) 質量(g)820 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり
1セット(28点)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用 トラスコ品番810-9589 材質構造用鋼 全長(mm)144 質量(kg)2
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用 全長(mm)66 トラスコ品番810-9228 材質構造用鋼 質量(g)80 外径(Φmm)23 軸(mm)6.35 適合ねじ径(inch)(mm)5/16(7.9)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用 全長(mm)66 トラスコ品番810-9227 材質構造用鋼 質量(g)80 外径(Φmm)23 軸(mm)6.35 適合ねじ径(inch)(mm)1/4(6.35)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷



1個
4,798 税込5,278
当日出荷


TONE(トネ/旧:前田金属工業)ワイドドップチェスト
上段の引出しを3分割し、小物の整理に便利なワイドモデル
トラスコ品番852-1406 レッド タイプ引出し4段式(上段3分割) 引出し数6 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段1段/W235×D447×H82、下段3段/W759×D447×H82 耐荷重N(kgf)引出し/441(45) アズワン品番64-4818-61 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)851×486×490
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビン
時代を見据えたデザインと機能あらゆる場面で活躍します! お客様組立品となります。
トラスコ品番852-1397 質量(kg)41 タイプ引出し3段式 外形寸法(mm)W684×D469×H920(スライド式天面作業台全開時の幅/1295) 耐荷重N(kgf)2450(250)/引出し(1枚当り) 392(40)/天面作業台(左右各)49(5) アズワン品番64-4818-07
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷


1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)レバーソケット
ソケットと反力受が一体のため、軽量で操作性に優れます。
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

PD150A 新型パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。;リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。;左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
トラスコ品番864-2758 質量(kg)5.8 精度(%)±4 トルク測定範囲(N・m)300~1500 アズワン品番64-4817-15
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷

フライホイルソケットは、クランクシャフト後端に取りつけられている鉄製の円板(フライホイール)のボルト着脱に使用する専用ソケットです。
トラスコ品番810-9142 セット内容6AD-14X、17L、19L、22L 質量(kg)1.9 差込角(mm)19
1セット
16,980 税込18,678
9日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘッドボルトソケットセット
ヘッドボルトソケットは、エンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドを固定するボルトの着脱専用ソケットです。
トラスコ品番810-9141 セット内容4AD-10X、12X 質量(kg)0.64 差込角(mm)12.7
1セット
4,998 税込5,498
9日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセット
スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い32個のビットを付属したフルセット。
トラスコ品番404-8997 セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060(60mm)、140(140mm)、210(210mm)/ドライバー&アダプタービットセット:BTPM10S/ヘキサゴンビットセット:BTH10S/T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ):BTTH12S/ビット用ホルダー:BTB10(10個用),BTB12(12個用)各2個/プラスチックケース 種類セット品 商品構成セット品
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替スタビードライバーセット
両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。 全長が短いので狭い箇所での作業に最適です。
トラスコ品番810-9167 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成セット品
1セット
599 税込659
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)長軸ドライバーセット(貫通)
全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番810-9176 セット内容(+)No.2、No.3/(-)1.0×9.0 全長(mm)380 質量(g)760 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

トラスコ品番810-9748 セット内容2H-2.5L、03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L 質量(kg)0.51
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

先端形状トルクス トラスコ品番810-9619 セット内容4TX-T30L、T40L、T45L、T50L、T55L、T60L、T70L 質量(kg)1.07
1セット
11,980 税込13,178
9日以内出荷

差込角(mm)12.7 先端形状トルクス(いじり止め穴付) 全長(mm)132
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
穴角E型ヘックスローブ トラスコ品番396-4361 セット内容3ATX-E04、E05、E06、E07、E08、E10、E11、E12、E14、E16 質量(kg)0.41
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ピン
インパクト用ソケット類の交換用ピンです。
トラスコ品番810-9719 寸法(Φmm×Lmm)4.0×64
1個
159 税込175
8日以内出荷

ピン・Oリングの付いたインパクト用ソケットをそのまま収納可能。;樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
差込角(mm)19 トラスコ品番810-9679 セット内容6NV-27L150、30L150、32L150、36L150、41L150 質量(kg)6.2
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
差込角(mm)(凹)6.35、(凸)9.5 トラスコ品番396-4680 全長(mm)22 質量(g)15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(12角・ホルダー付)
穴角12角 差込角(mm)12.7 トラスコ品番396-4426 セット内容【ソケット12角】10、12、13、14、17、19、ソケットホルダー(SH406) 質量(kg)0.43
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

穴角6角 トラスコ品番395-6393 セット内容2S- 03L、04L、05L、06L、07L、08L、09L、10L、11L、12L、13L、14L 質量(kg)0.46
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角・ホルダー付)
穴角6角 トラスコ品番396-4558 セット内容2SB- 04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、09(9/32)、10(5/16)、11(11/32)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16) 質量(kg)0.26
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。7本セットです。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロングタイプ トラスコ品番369-7983 セット内容3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ) サイズインチサイズ 質量(g)300
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷