エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント)TONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
レンチ本体とソケットの間に装着することでソケットを延長できるアタッチメントです。
用途トルシア形高力ボルト締め作業での長さ延長専用その他【差込角】Vシリーズ/VRUタイプ質量(g)500出力Vシリーズソケット取付/レバーソケット(VRUタイプ)取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×100RoHS指令(10物質対応)対応
リペアキットTONE(トネ/旧:前田金属工業)23日以内出荷
伸縮スピンナハンドルNS4EH用のリペアキットです。伸縮スピンナハンドルの補修パーツです。
材質構造用鋼質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ピン PINシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
仕様●品名:ピン●適合機種:8A-17~34、8A-19L~32L、8A-32T~35T、8AH-17~32、AE80-150~400、AA812、8A-17B~21、5B、8A-3517~4121、8AH-17H~36H、8ED-4121・4121L・4121A、8AH-S21~S27●径(mm):5.5●全長(mm):44●コード番号:281-6962アズワン品番67-7237-24
ツールケースTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
ハンドルが倒れ、天面がフラットになるため荷物を載せることも可能です。持ち運びに便利です。中皿付きで小物の整理整頓に最適です。軽量化を実現。
用途工具類の保管・管理用質量(kg)2.85色レッド材質(本体)スチールタイプ中皿あり外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)180
インパクト用ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
通常のソケットよりも、はめ合わせがしやすいことにより作業の多い場所や素早い作業が必要な場所に効率のいい作業が可能になります。
スベランドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)6日以内出荷
油や汗が付いても滑りにくい特殊形状・材質のグリップを備えたドライバー。
ドライバー先端は強力マグネット付。
ハンマー等で叩ける貫通タイプ。
ドライバー軸根元に六角ボルスターを備えているため、スパナやめがねレンチを用いた増し締め・緩めが可能。
仕様●内容品:プラスドライバー×3本(No.1、No.2、No.3)、マイナスドライバー×3本(0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0)、スタビードライバー×2本(+No.2、-0.8×6.0)アズワン品番67-5849-60
ツールケースTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
取っ手が倒れることで天面はフラットな状態になります。
持ち運びに便利です。
中皿付で小物の整理整頓に適しています。
丈夫さと持ち運び便利なサイズです。
工具の収納、整理整頓に。
仕様●色:レッド●外形寸法(mm)間口:410●外形寸法(mm)奥行:180●外形寸法(mm)高さ:175●南京錠(別売):取付可(Φ7)●中皿:あり●奥行(mm):180●形状:平形●高さ(mm):175●幅(mm):410●片開きケースタイプ●平形中皿付2段ケース●材質/仕上:スチール●セット内容:中皿●原産国:日本●コード番号:561-0017アズワン品番67-7236-58
両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24mm 8点セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)8日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。
グッドデザイン賞受賞品です。
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
仕様●セット内容(mm):5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24●セット内容(点):8●スパナセット●材質/仕上:構造用鋼、表面処理:メッキ処理●セット内容:トレー●原産国:日本●コード番号:527-9412アズワン品番67-7236-93
ラチェットアダプターリペアキット 適応機種:RAD30TONE(トネ/旧:前田金属工業)6日以内出荷
スピンナハンドルやT形レンチと組み合わせてラチェットハンドルとして使えるアダプターです。ハンディデジトルクと一緒に使うと便利です。
仕様●適応機種:RAD30アズワン品番67-5848-91
ツールケース レッド 両開きケースタイプ 天面フラットV形3段式両開きケース 中皿付きTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
天面フラットV形3段式両開きケースです。
ケースの角部にガード機能を追加した新型ツールケースです。
デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。
頑丈で衝撃に強いです。
整理整頓に。
仕様●色:レッド●両開きケースタイプ●天面フラットV形3段式両開きケース●中皿付●材質/仕上:本体:スチール●原産国:日本●コード番号:442-4578アズワン品番67-7236-61
ツールケース レッド 両開きケースタイプ スチールTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
天面フラットV形3段式両開きケースです。
ケースの角部にガード機能を追加した新型ツールケースです。
デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。
頑丈で衝撃に強いです。
整理整頓に。
仕様●色:レッド●両開きケースタイプ●材質/仕上:本体:スチール●原産国:日本●コード番号:442-4574アズワン品番67-7236-60
ツールケース レッド 両開きケースタイプ 6.4kgTONE(トネ/旧:前田金属工業)8日以内出荷
天面フラットV形3段式両開きケースです。
ケースの角部にガード機能を追加した新型ツールケースです。
デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。
頑丈で衝撃に強いです。
整理整頓に。
仕様●色:レッド●両開きケースタイプ●材質/仕上:本体:スチール●原産国:日本●コード番号:442-4575アズワン品番67-7236-59
軸力計セット 測定範囲 kN :50~400 1目盛:5kNTONE(トネ/旧:前田金属工業)6日以内出荷
高力ボルトの受入検査に使用
高品質で厳正な施工管理が要求される土木・建築業界に対応し、高精度±3%を実現
アルミ合金製本体により軽量化(10kg)
過酷な使用環境にも耐えるプロテクター装備
大きく見やすいニュートン表示の目盛部は、指針が締付速度に同調するため測定作業が非常に楽に行えます
鉄骨等への装着に便利なクランプ装置を搭載
ボルト回り止めの付いた測定金具(プレート、ブッシング)トルシアボルトM20・M22用を標準装備(M16・M24用プレート、トルシアボルトM16・M24用ブッシング、六角ボルトM16・M20・M22・M24用ブッシングはオプション)
測定後のボルトをお手持ちのシヤーレンチで緩めることができるトルシアボルトM20・M22用アタッチメントを標準付属(M16・M24用はオプション)
仕様●測定範囲(kN):50~400●1目盛:5kN●測定精度(%):±3(精度保証範囲120~260kN)●適応ボルトサイズ:高力M16・M20・M22・M24●付属品:プレートM20,M22、トルシアボルト用ブッシングM20,M22、アタッチメントM20,M22、検査合格書●質量(kg):10アズワン品番67-5848-94
シャーレンチ コードレストルシャットTONE(トネ/旧:前田金属工業)7日以内出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。
また、電圧降下の影響を受けづらいです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。
M30コードレスシヤ―レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
M30太径ボルト用シヤ―レンチです。製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)8000電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットVシリーズソケット取付
コードレス建方1番(バッテリーレス)TONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷から23日以内出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
M24コードレスシヤ―レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に付属品インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)6900電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×262×90先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットHシリーズソケット取付
コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス)TONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷から23日以内出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
コードレストルシャット(バッテリーレス)TONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
ツールセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から9日以内出荷
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。
用途各種産業機械メンテナンス用。材質本体:スチール
差替式パワーグリップドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替え式ドライバーです。ワンタッチで簡単に交換可能です。
用途マイナス(-)ねじまたはプラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。トラスコ品番572-3039材質軸:構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)154刃先(-)1.0×6.35&(+)No.2
1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷から8日以内出荷
高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途高力六角ボルト1次締め作業専用仕様(六角ボルト用)電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
SUSツールケースTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
耐食性に優れたオールステンレスツールケース。ステンレス部品や工具の保管に最適。取り出し可能な中皿トレー付。
仕様●材質:オーステナイト系ステンレス●掛け金部鍵穴径(mm):Φ7●中皿トレー寸法(mm):383×165×36アズワン品番65-9599-28