カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)全長(mm)132
トルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。先端形状トルクス(いじり止め穴付)トラスコ品番810-9617セット内容4TX-T30H、T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H質量(kg)0.7
トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,798税込¥9,6781セット当日出荷先端形状トルクストラスコ品番810-9616セット内容4TX-T30、T40、T45、T50、T55、T60、T70質量(kg)0.7
インパクト用ヘックスローブソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。穴角E型ヘックスローブトラスコ品番396-4361セット内容3ATX-E04、E05、E06、E07、E08、E10、E11、E12、E14、E16質量(kg)0.41
ロングトルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥10,980税込¥12,0781セット欠品中いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケットのロングタイプ。;奥まった箇所にあるトルクスねじの締付け・緩め作業に最適です。先端形状トルクス(いじり止め穴付)トラスコ品番396-4639セット内容3TX-T20HL、T25HL、T27HL、T30HL、T40HL、T45HL、T50HL、T55HL質量(kg)0.73
インパクト用Oリング
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥289税込¥3181個当日出荷インパクト用ソケット類の交換用Oリングです。トラスコ品番810-9720色黒寸法(幅W×奥行D)(mm)5.7×59.6
インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ピン・Oリングの付いたインパクト用ソケットをそのまま収納可能。;樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。差込角(mm)19トラスコ品番810-9679セット内容6NV-27L150、30L150、32L150、36L150、41L150質量(kg)6.2
クロスバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。;作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。全長(mm)660トラスコ品番786-7409質量(kg)3外径(Φmm)28
ソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷長いねじが突き出たボルト・ナット用で、自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどスパナやめがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。穴角6角トラスコ品番396-3802セット内容3S-08L120、10L120、12L120、14L120質量(kg)0.5
ディープソケットセット(12角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷穴角12角トラスコ品番395-6369セット内容3D-10L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、21L、22L、24L質量(kg)1.3
ソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷穴角6角トラスコ品番396-4396セット内容3D- 08、10、12、13、14、17質量(kg)0.23
ディープソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷穴角6角トラスコ品番810-9635セット内容2SB- 04L(1/8)、05L(5/32)、06L(3/16)、07L(7/32)、08L(1/4)、09L(9/32)、10L(5/16)、11L(11/32)、12L(3/8)、14L(7/16)、16L(1/2)、18L(9/16)質量(kg)0.49
セット内容品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット翌日出荷9.5sqと12.7sqの差込角混合のツールセットの内容品。自動車のメンテナンスに最適な工具一式 。※工具セットの内容品のため保管用のケース等は付属しておりません。 。同内容のキャビネットセットは「TCA910」「TCA910SV」「TCA910BK」がございます。 (それぞれWS207R/WS207S/WS207Bに入ったセット)入組点数69トラスコ品番810-9596セット内容工具一式のみ
チタンツールコンビネーションスパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
シャーレンチ M16・M20用 100V
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥179,800~税込¥197,780~1台ほか当日出荷から翌々日出荷高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。消費電力(W)1550質量(kg)4.3適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])26
シャーレンチ M16・M20・M22用 100V
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥359,800~税込¥395,780~1台ほか翌日出荷から翌々日出荷高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。消費電力(W)1550質量(kg)4.7適応ボルトサイズ高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])19
ロングボールポイントL形レンチセット(ミリサイズ) 7pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981組当日出荷ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。7本セットです。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングタイプトラスコ品番369-7967セット内容2、2.5、3、4、5、6、8(mm)サイズミリサイズ質量(g)250
SUSロングボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷SPBLタイプの後継製品です。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。傾けて使えるボールポイントタイプです。用途六角穴付きボルト・ねじの締め付けけ、緩め作業用。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
インパクト用超ロングソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥14,980税込¥16,4781セット(6個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7トラスコ品番387-6586質量(kg)2.3ソケット内容4NV-17L100、19L100、21L100、22L100、24L100、27L100
インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット(6個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7トラスコ品番387-6578質量(kg)0.97ソケット内容4NV-13L、14L、17L、19L、21L、24Lセット商品数6
インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット(12個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5トラスコ品番387-6756質量(kg)0.93ソケット内容3NV-07、08、10、12、13、14、17、19、21、22セット商品数12ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE30-100:100mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ30S)
インパクト用ソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット(6個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7トラスコ品番387-6594質量(kg)0.68ソケット内容4NV-13、14、17、19、21、24セット商品数6
SUSソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット(10個)6日以内出荷耐久性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツールです。ソケットをホルダに組み込んだ使いやすいセットです。用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。穴角6角
371 歯車(ギヤ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ラチェットハンドル用部品です。用途ラチェット部品の交換用。適合機種371質量(g)109.0トラスコ品番810-9752
電動シャーレンチ(グリップ回転式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷消費電力(W)1100質量(kg)5.5適応ボルトサイズM16・M20用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])23締付トルク(N・m)540
インパクト用ロングソケットセット(無電解ニッケルメッキ 壁掛式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角
【レンタル】軽量軸力計(油圧式)(校正書付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷堅牢なプロテクターを装備し苛酷な使用条件でもゲージ部をしっかり補します。 N(ニュートン)で表示し、指針が締付け速度に同調していますので測定作業が非常に楽です。 測定精度±2%の高精度、その上持ち運びに便利な小型軽量ボディで衝撃に強い設計です。 クランプを装備していますので、鉄骨などへの装置に便利です。 トルシアボルト用のブッシングを新開発。測定範囲5~400kN測定精度±2%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×358×76質量(kg)9.8測定ボルトサイズボルト呼び径M16/首下長さ65~70mmボルト呼び径M20/首下長さ75~80mmボルト呼び径M22/首下長さ80~85mmボルト呼び径M24/首下長さ85~90mm仕様一目盛/5kNセット内容軸力計本体、リテイナー、六角ボルト(M6×4)ボルトプレート(M16、M20、M22、M24×1)ブッシング【トルシア用】(M16、M20、M22、M24×1)ブッシング【六角用】(M16、M20、M22、M24×1)アタッチメント(M16、M20、M22、M24×1)、スパナ(10mm)、取扱説明書、収納ケース×2
インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷インパクト用薄形ホイールナットソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。 6角部ストロングドライブ ソケットホルダー付(4個タイプ)差込角(mm)12.7トラスコ品番396-4353セット内容4A-17N・4A-19N・4A-21N・4A-22N 各1個質量(kg)0.58
コードレスナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥689,800税込¥758,7801台3日以内出荷持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。高精度な締付トルク管理が可能です。市販のインパクト用ソケットで使用できます。用途六角ボルトの締付け・緩め作業用。付属品L形反力受、[[-]]ドライバー、バッテリー、バッテリーカバートラスコ品番660-3513差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6最大締付トルク(N・m)1800バッテリー電圧(V)蓄電池:14.4V または18V、USB 端子:5V
インパクト用ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ソケットです。_x000D_。パワーレンチやナットランナーでの締付け・緩め作業に最適なインパクト用ソケット。_x000D_。はめ込みやすい12角を採用し、作業効率を向上。用途大型ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
電動インパクトレンチセット スプライン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット4日以内出荷ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。トルシア形高力ボルトにも対応。付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2662セット内容スプラインドライブインパクトソケット、4角アダプタ、取扱説明書、メタルケース材質本体:樹脂、アルミダイカスト電源(V)100適合ボルト高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用