ローラーキャビネットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷から7日以内出荷
硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。
材質スチール質量(kg)63.5段数7段キャスター自在×2、固定×2天板耐荷重(kg)560キャスター径(Φmm)127引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:569×398×74、深型:569×398×153総耐荷重(kg)静止時:700、移動時:550引出し耐荷重(kg)40引出し浅型5段、深型2段
タイヤレバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)当日出荷
耐久性が高く、タイヤ・チューブを傷つけにくい。
重ねて収納できて携帯用にも便利。
トラスコ品番495-3053長さ(mm)120質量(g)39(3本セット)
ドライバービットソケットプラスねじTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
薄型ロングホイルナットソケット (差込角9.5mm)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。
傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。
差込角(mm)9.5[3/8]関連資料(0.3MB)
マグネットビットキャッチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
ビットやドライバー、L形レンチなどの軸部に取る付けることで、工具に磁性を持たせることができます。ねじを先端のくぼみにはめることで、さらに作業が安定します。軸径を調節できる伸縮機能付。
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。幅(mm)24高さ(mm)14質量(g)6奥行(mm)12.8適合軸径(Φmm)4.0~6.35(丸軸・六角軸)刃先マグネットあり
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。差込角(mm)凸12.7全長(mm)375トラスコ品番818-8763歯数72質量(g)430
マグネタイザーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)当日出荷
ドライバー、六角棒レンチなどの先端を着磁・脱磁が可能。
使い方簡単。先端部を本体に差込み、擦るだけ。
トラスコ品番818-3695厚さ(mm)29全長(mm)52高さ(mm)50質量(g)70
点検ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
点検作業に最適なハンマーが充実!!
ナットの緩み点検。
ボルトの折損点検。
タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品!
壁に引っ掛けて保管可能
強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)16全長L(mm)420主な用途機械機器や車輌の点検規格1/2(0.5)ポンド質量(g)280寸法A(mm)111寸法D(mm)16トラスコ品番818-8698
インパクト用ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)インパクト用ヘキサゴン:5、6、8、10、12、14質量(kg/セット)0.75セット内容-トラスコ品番369-8432質量(kg)0.75
ソケットレンチセット 770MTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,778
1セット(16点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数16差込角(mm)12.7トラスコ品番116-1733セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、クロスバー(110)質量(kg)3.5
ビットアダプタTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
差込角6.35mmソケット用ビットアダプターになります。
トラスコ品番405-7431全長(mm)25質量(g)7二面幅(mm)6.35
貫通ドライバー(木柄)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ホイルナットコンビソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
用途ソケットの保管・管理に。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
TONE ハイブリッド電動ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番425-8503差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)138×43.5最大締付トルク(N・m)2.5
TONE クイックオープンクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。
特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。
用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット 760MSTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,978
1セット(17点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7142セット内容ソケット内容ミリ:6角:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)質量(kg)3.8
ソケットレンチセット 800MISOTONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,278
1セット(13点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数13差込角(mm)12.7トラスコ品番116-5739セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.8
長軸ドライバー(貫通)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)380種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ペンチ(マスターグリップタイプ) 190mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。全長(mm)190仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0011質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線1.8
ロングめがねレンチ(45°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。形状オフセット
ラチェットめがねレンチセット 7pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(43件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。
アルミボディで軽量化を実現。
滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
ショートコンビネーションハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたショートタイプのコンビネーションハンマーです。柄が短いため、狙いが定めやすく、狭いスペースでも使いやすいです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しています。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。
寸法L(mm)230寸法D1(Φmm)8.5材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)スチール/ウレタン
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます。ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます。
ソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途産業機械、自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。穴角6角
インパクト用ソケットセット 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)¥21,980税込¥24,178
1セット(15個)
当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。ソケット内容4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)質量(kg/セット)2.49トラスコ品番387-6772材質構造用鋼質量(kg)2.49差込角(mm)12.7セット商品数12材質(ケース)スチール
ヘキサゴンソケット 3KHTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
ソケットレンチセット 170MTONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,978
1セット(33点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数33差込角(mm)12.7トラスコ品番116-1750セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、9、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(320:75mm、321:150mm、407:250mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40)、クロスバー(110)質量(kg)6.0
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。
設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース校正証明書付き