「インパクト用 レンチ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)
トラスコ品番835-8627
寸法(mm)184×108×63
質量(kg)1.0
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
回転方向左右
適合ボルト径(参考)M20
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)470
トラスコ品番390-4288
質量(kg)1.2
本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)
角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)
空気消費量(L/min)127.5(最大)
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170
エア取入口PT1/4
適応ボルトサイズM16
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。
トラスコ品番527-9423
全長(mm)196
材質(本体)構造用鋼
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
材質(グリップ)樹脂
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
最大締付トルク(N・m)68
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口(Rc/PT)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。
アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。
正(右)回転三段階調整可能。
効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。
握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。
ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000
最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570
付属品プラグR1/4(PT1/4)
トラスコ品番447-1911
質量(kg)1.2
空気消費量(L/min)136
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。
ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)12.7
材質構造用鋼
小型・軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番382-8642
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
使用空気圧力(MPa)0.62
最大締付トルク(N・m)732
ソケット差込角(mm)19
ホース取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
小型・軽量・ハイパワーで使いやすいエアツール
最大出力トルク(N・m)右回転:732、左回転:922
質量(kg)1.8
差込角(mm)12.7
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット インパクト用
モノタロウ
¥899
税込¥989
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
寸法L(mm)60
小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向下方
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ソケット内容4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)
質量(kg/セット)2.49
トラスコ品番387-6772
材質構造用鋼
質量(kg)2.49
差込角(mm)12.7
セット商品数12
材質(ケース)スチール
1セット(15個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ヘッド部が薄く、狭い箇所のボルト着脱作業に最適。
スイッチの向きを360度(45度ごとに固定)変更可能。
排気の向きを360度変更可能。
正(右)回転は2段階の出力調整ダイヤル付
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9800
差込角(mm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
最大トルク400N・m(右・左回転)
エア取入口Rc1/4
適応ボルトサイズM16
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]
寸法L(mm)75
寸法D(mm)40
ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。;ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。;付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。
常用トルク(N・m)600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600
最大消費電力(W)1100
本体質量(kg)5
適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用
周波数(Hz)50/60
ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。
付属品プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書
質量(kg)3
差込角(mm)25.4(ピン穴付き)
最大出力トルク(N・m)(右回転)2200、(左回転)2500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
使用空気圧力(MPa)2.5
エアーホース内径(Φmm)19以上
エア取入口Rc1/2(PT1/2)
適応ボルトサイズM36
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
TONE市販インパクト用ソケットが使用可能。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。
常用トルク(N・m)600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600
最大消費電力(W)1100
本体質量(kg)5
適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用
周波数(Hz)50/60
関連資料パーツ表
超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現。
片手での操作性にこだわったデザイン設計。
左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。
本体は小型ながら、1 回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700
付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル、吊り具
トラスコ品番754-5355
質量(kg)1.3
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)845(0℃・1 気圧= 0.1MPa)、127(20℃・0.62MPa)
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
エアー入口Rc1/4(PT1/4)
適合ボルト径M20(参考)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具
質量(kg)0.55
差込角(mm)9.5
ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
常用トルク(N・m)最大:80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
小型でハイパワーを実現しました。
安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。
ホースのねじれを防ぐ回転継手です。
マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番195-4852
全長(mm)108
質量(kg)1
タイプビッグハンマー
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.61
最大締付トルク(N・m)370/370(右回転)
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口Rc1/4(PT1/4)
アズワン品番64-8404-86
排気方向下方
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
関連資料パーツ表
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300
最大出力トルク(N・m)3390
仕様LEDワークライト(LT05WPC)付
トラスコ品番781-0326
全長(mm)615
質量(kg)16.2
差込角(mm[inch])25.4[1]
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)1809、(20℃・0.62MPa)269
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)19以上
回転方向左右
エアー接続口Rc1/2(PT1/2)
適合ボルト径(参考)M50<強度区分10.9>
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
関連資料パーツ表
大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
最大トルク(N・m)2100
トラスコ品番402-2769
質量(kg)7
差込角(mm)25.4
本体質量(kg)7
空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)19以上
空気取入口Rc1/2(PT1/2)
適応ボルトサイズM33(参考)
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。
大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。
アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
最大締付トルク(N・m)2100
トラスコ品番781-0318
全長(mm)328
質量(kg)6
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)1.51
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)33
ホース取付口Rc1/2(PT1/2)
排気方向上方
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300
最大出力トルク(N・m)(右回転)210、(左回転)250
仕様LEDワークライト(LT02WPC)付
トラスコ品番774-8736
質量(kg)1.5
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
回転方向左右
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)
適合ボルト径(参考)M14<強度区分10.9>
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:P4033S
材質構造用鋼
差込角(mm)19
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRAS322S
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合ピン/P3020SOリング/RP20S
寸法D2(mm)25
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)12.7
タイプ6角
ソケット形状6角
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:P3020S
材質構造用鋼
差込角(mm)12.7
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRP20S
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm)12.7
全長(mm)150
軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途大型車両のタイヤ交換や重機・建設機械の整備に最適です。
トラスコ品番382-8647
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
使用空気圧力(MPa)0.62
最大締付トルク(N・m)2700
ソケット差込角(mm)25.4
ホース取付口(RC/PT)1/4
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:P3020S
材質構造用鋼
差込角(mm)12.7
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRP20S
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ