13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
差込角(mm)(凹)6.35、(凸)9.5 トラスコ品番396-4680 全長(mm)22 質量(g)15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター 各種ボルト・ナットの着脱作業に 圧入式で軸折れに強く耐久性抜群!リング付き 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクトソケットアダプター
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
差込角(DR)19.0凹×12.7凸 差込角(mm)19.0 適合機種ピン P4033S、Oリング RAS322S 寸法L1(mm)25
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
差込角(mm)(凹)25.4、(凸)38.1 トラスコ品番396-4698 全長(mm)80 質量(g)825
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
差込角(mm)(凹)38.1、(凸)25.4 質量(kg)6.5 トラスコ品番396-4671 全長(mm)90
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 トラスコ品番859-1894
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷


差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様です。差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
コード864-2658 アズワン品番64-4816-50
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)アダプター
新型シンプルトルコン本体に取り付けることで、市販のインパクト用ソケットを使用できるようにするアダプターです。
1個
30,980 税込34,078
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター。 クイックリリース機構付でソケットの着脱が容易。 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
ビット二面幅(mm)6.35 関連資料(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)電動インパクトレンチ
ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。;ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。;付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。
常用トルク(N・m)600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 最大消費電力(W)1100 本体質量(kg)5 適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用 周波数(Hz)50/60
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の中に納まる超小型インパクトドライバー。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。ドリルビットでの穴あけ作業や、四角アダプターでボックスソケットを使用した仮締め作業など、市販の先端で拡張性抜群。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 最大締付トルク(N・m)80 付属品取扱説明書、カプラ、オイル、サイドグリップ(金具、ボルト含む) 質量(kg)0.55 空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)408、(20℃・0.62MPa)59 エアーホース内径(Φmm)10以上 エアー接続口Rc1/4(PT1/4) ビット差込部(mm)6.35 アズワン品番65-1969-17 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
1台
19,980 税込21,978
当日出荷