7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ 寸法(mm)101×124 質量(kg)0.74 タイプ非吸塵式 空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 オービット径(Φmm)5 パッド(取付面)マジックテープ式 パッドサイズ(Φmm)125 エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーベルトサンダー
小型・軽量で扱いやすく、奥まった箇所やコーナー曲面などの研削に最適
用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げなどに 付属品プラグ・オイル・取扱説明書・調整用六角棒レンチ(本体付属)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーベルトサンダー
バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げに!。奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。作業用途に応じてアーム角度上下90°首振り調整可能。握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減。スピード調整可能。安全カバー付。
用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 付属品研磨ベルト#80×1本、取扱説明書、カプラ、オイル、調整用六角棒レンチ、補助グリップ 質量(kg)1.4 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)620、(20℃・0.62MPa)92 エアーホース内径(Φmm)10以上 ベルト速度(m/min)2770 空気接続口Rc1/4(PT1/4) アズワン品番65-1967-64 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

1個
18 税込20
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 付属品プラグ、オイル、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド 質量(kg)0.74 タイプ吸塵式 空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 オービット径(Φmm)5 パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプ パッドサイズ(Φmm)125 エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
18 税込20
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
17 税込19
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)