「六角穴付きボルト 5mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)9.5
全長(mm)100
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)6.35
全長(mm)100
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
寸法L(mm)100
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)6.35
全長(mm)25
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)
材質構造用鋼
全長(mm)150
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
ボールポイントヘキサゴンにドライバータイプが新登場!。角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。力が入れやすいグリップ形状で、グリップには一目でわかるサイズを表記。
用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。
グリップ径(Φmm)34
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
先端がボールポイントタイプのドライバー。角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。
用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。
付属品ドライバー立て
セット内容6本/2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm
商品構成セット品
アズワン品番65-2069-71
1セット(6本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)6.35
付属品ソケットホルダ
トラスコ品番781-1292
セット内容10(2HB-04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、P1、P2、P3)
材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス
質量(kg)0.36
ソケット内容(mm)(ヘキサゴンソケット)2HB-04、05、06、07、08、10、12
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
形状L型
タイプ首下ショートロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
全長(mm)60
差込角(mm)12.7
質量(g)80
先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
全長(mm)150
差込角(mm)12.7
質量(g)125
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
材質構造用鋼
差込角(mm)9.5
コード864-2191
アズワン品番64-4814-49
対辺(inch)1/8
1個
特価
¥529
税込¥582
当日出荷
関連キーワード