消臭システムによりニオイの発生率を低減します。
トラスコ品番688-9148
幅(mm)376
色マットホワイト
高さ(mm)428
奥行(mm)296
電源(V)単相100
タンク容量(L)5
電源コード(m)1.8
暖房の目安(コンクリート)12畳
暖房の目安(木造)9畳
機能消臭システム、楽2ロック、延長時間セレクト機能
暖房出力(kW)3.25~0.79kW/h
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
人感センサーで灯油の節約、また消し忘れ防止の機能があります。人がいないと約5分で弱燃焼、さらに約25分で消火します。
色マットホワイト
電源(V)単相100
電源コード(m)1.8
機能人感センサー、消臭システム、楽2ロック、延長時間セレクト機能
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3
トラスコ品番773-6657
色ホワイト
本体質量(kg)11
暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで
機能静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583
使用電池単2型乾電池×4
点火方式電子点火
暖房出力(kW)6.66~4.86
適合床面積~24畳
最大燃料消費量(L/h)0.647
燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
関連キーワード