4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感センサーで灯油の節約、また消し忘れ防止の機能があります。人がいないと約5分で弱燃焼、さらに約25分で消火します。
マットホワイト 電源(V)単相100 電源コード(m)1.8 機能人感センサー、消臭システム、楽2ロック、延長時間セレクト機能
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省電力運転で電気代が節約できます。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
用途部屋全体の暖めに。 仕様全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番554-9486 質量(kg)18.6 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)0.93~0.36 暖房の目安(コンクリート)34畳(56m2) 暖房の目安(木造)25畳(41m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×685 暖房出力(kW)9.57~3.70 燃焼持続時間(h)19.4~50
1台
71,900 税込79,090
9日以内出荷

暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3 トラスコ品番773-6657 ホワイト 本体質量(kg)11 暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで 機能静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583 使用電池単2型乾電池×4 点火方式電子点火 暖房出力(kW)6.66~4.86 適合床面積~24畳 最大燃料消費量(L/h)0.647 燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷

10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。 仕様全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番554-9484 質量(kg)23 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.8~0.84 暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2) 暖房の目安(木造)47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743 暖房出力(kW)18.5~8.64 燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
99,900 税込109,890
翌日出荷