絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12,416件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤハンドラッパー TRUSCO

    ダイヤハンドラッパー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。厚さ(mm)5.24全長(mm)172質量(g)20.0ダイヤ寸法(mm)29×10.5適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
  • 不等辺アングル ステンレス TRUSCO

    不等辺アングル ステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
  • 蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ TRUSCO

    蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)材質粘着剤:アクリル系イエロー×ブラック(ゼブラ)砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
  • αアオニススプレー TRUSCO

    αアオニススプレー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(420mL)
    当日出荷
    切削加工時の精密ケガキ用青色塗料スプレーです。青色塗膜は、薄膜で速乾性があり作業時間のロスもありません。
    用途あらゆる金属表面やガラスのケガキに。仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)トラスコ品番123-0905使用温度範囲(℃)50以下分類ケガキ用塗料主成分青色染料、樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • 樹脂カプラ付ウレタンコイルホース TRUSCO

    樹脂カプラ付ウレタンコイルホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
    材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)オレンジ接続部のサイズ1/4樹脂カプラ最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法B(mm)500ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42ホース外径(Φmm)8最高温度範囲(℃)-5~+60℃コイル長(mm)350
  • サイレンサー TRUSCO

    サイレンサー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
    材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R材質(エレメント)フィルタレン
  • プレス製ウレタン自在金具付 TRUSCO

    プレス製ウレタン自在金具付

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用・一般業務用機器形状自在車W材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
  • スチールペーパー のり付 TRUSCO

    スチールペーパー のり付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    当日出荷
    はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。
    用途建材、POP、ディスプレイなどに。材質スチール、コート紙厚さ(mm)0.2タイプのり付RoHS指令(10物質対応)対応
  • まとめ買い L型カード立て TRUSCO

    まとめ買い L型カード立て

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    10個セットのお買い得セットです。スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
    用途名刺立て、値札立てとして。材質アクリル透明タイプ脚:置き型
  • チェーンスタンド TRUSCO

    チェーンスタンド

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3kg、砂:約4.5kg)
    トラスコ品番363-0906幅(mm)255ブラック、ポール:ブラック高さ(mm)837タイプ注水式ポール径(Φmm)54適合チェーン線径(Φmm)6・8
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-10 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-10 100個入

    TRUSCO
    499税込549
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7875材質銅(すずメッキ)ホワイト寸法L(mm)18寸法L1(mm)10寸法D(mm)2.6寸法D1(mm)1寸法D2(mm)1.3アズワン品番65-2005-45RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5適合電線範囲 AWG(#)20
  • 敷き鉄板専用強力マグネット式ポール TRUSCO

    敷き鉄板専用強力マグネット式ポール

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    強力マグネット式で設置が簡単で振動によるズレを防止します。プラスチックチェーンを掛けられるフック付き、進入禁止・区画整理などに使用できます。
    用途危険箇所の区分け、誘導標識。トラスコ品番256-4591オレンジ/白高さ(mm)840質量(g)760タイプマグネット取付種類両側フックベース径(Φmm)90材質(ポール)ポリエチレン(PE)材質(ベース)スチールポール径(Φmm)55使用場所屋外使用可アズワン品番65-2053-91直径(mm)80色(ベース)シルバー
  • 充電式LEDハンディーライト TRUSCO

    充電式LEDハンディーライト

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。
    付属品USBケーブル、ACアダプター、卓上ホルダー(専用充電器)トラスコ品番257-2870幅(mm)46高さ(mm)230質量(g)265奥行(mm)31電源(V)3.7保護等級IP65充電時間3.5時間光源色昼光色設置方式マグネット・フック・スタンド・ハンディ電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)500適正電圧(V)100/200電球の種類LED最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h充電端子USB
  • 段付ドリル(六角穴付ボルト用) TRUSCO

    段付ドリル(六角穴付ボルト用)

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    六角穴付ボルト用です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(SKH51)
  • 発泡ポリエチレンシート ソフト TRUSCO

    発泡ポリエチレンシート ソフト

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
    用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
  • 貼るプッシュピン ”ワッポン” TRUSCO

    貼るプッシュピン ”ワッポン”

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(10枚)
    当日出荷
    凸凹のある面でもしっかり貼り付きます。コンクリートやレンガなど屋外でも貼れます。紙でも布でも長時間貼り付け出来ます。
    用途壁面への添付に。トラスコ品番363-7191材質ポリエチレン発泡体寸法(mm)15×15縦(mm)15横(mm)15入数パック:48片×10
  • 使い捨てヘルメットカバー(10枚入) TRUSCO

    使い捨てヘルメットカバー(10枚入)

    TRUSCO
    829税込912
    1袋(10枚)
    当日出荷
    汚れ防止の使い捨てヘルメットカバーです。薄くコンパクトなのでかさばりません。
    用途ヘルメットの汚れ防止に。トラスコ品番387-8518材質低密度ポリエチレン(LDPE)長さ(mm)270~300幅(mm)27~30透明サイズフリー奥行(mm)27~30cm厚さ0.035mm
  • カラー針金 被覆カラー:ブラック TRUSCO

    カラー針金 被覆カラー:ブラック

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
    用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆被覆:黒
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型) TRUSCO

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
  • エアーシャワー用粘着シート TRUSCO

    エアーシャワー用粘着シート

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1シート(30枚)ほか
    当日出荷
    エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。 積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
    用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルーム。材質/仕上中密度ポリエチレン(MDPE)、水溶性アクリル系粘着剤寸法(縦×横)(mm)300×300
  • ステンレスロート TRUSCO

    ステンレスロート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
    足径(Φmm)×足長(mm)15×45
  • スパッタ防止エアホース TRUSCO

    スパッタ防止エアホース

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷
    対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
    用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用材質耐火花配合特殊エラストマー材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • 業務用ポリ袋 TRUSCO

    業務用ポリ袋

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1袋(5枚)
    当日出荷
    厚さ0.15mmの超厚手タイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
    用途危険物、金属部品の保管、管理。材質ポリエチレン(PE)入数(枚)5
  • エンジニアクリアバッグ ボディタイプ TRUSCO

    エンジニアクリアバッグ ボディタイプ

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    斜めでかけるおしゃれなボディータイプです。取手部分の素材がPVCなので、耐久性に優れています。クリアタイプなので、中身が確認しやすいです。
    用途社内や事業所間の通い袋に。備品の収納や持ち運びに。トラスコ品番160-7215材質ひも:ポリエステル幅(mm)170クリア高さ(mm)300質量(g)300タイプボディ奥行(mm)50
  • カラースノコ TRUSCO

    カラースノコ

    TRUSCO
    9,198税込10,118
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品ジョイントスペーサー材質硬質塩化ビニール(PVC)幅(mm)600厚さ(mm)48ブルー
  • 保護めがねバンド TRUSCO

    保護めがねバンド

    TRUSCO
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番116-4274材質織ゴム幅(mm)9厚さ(mm)1全長(mm)170~260質量(g)5奥行(mm)170~260
  • ギボシ端子用絶縁キャップ TRUSCO

    ギボシ端子用絶縁キャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    259税込285
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール透明最高使用温度(℃)-20~60
  • シリコンミトン TRUSCO

    シリコンミトン

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シリコンなので柔らかく表面が凸凹しているので熱も伝わりにくく、掴みやすいです。汚れたら水洗いもでき、食洗器にも対応可能です。フック用の穴付きです。
    用途ガラス、スチール、磁製、その他加熱されたものを持つときに。材質シリコンゴム(両面エンボス加工)
  • 電源タップ用コンセントキャップ TRUSCO

    電源タップ用コンセントキャップ

    TRUSCO
    369税込406
    1セット(10個)
    当日出荷
    付属品ベルクロ×1材質ポリプロピレンホワイト
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

    TRUSCO
    109税込120
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
  • 脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用) TRUSCO

    脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    脚立・踏台・作業台の交換用脚部すべり止めキャップです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。 ※1セットは左右各1個です。1台分必要な場合は2セット必要です。
    用途安全対策、交換用として。
  • フタ付ポリジョッキ TRUSCO

    フタ付ポリジョッキ

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    付属品専用フタ、ノズル(20cm)、ノズル用先端キャップトラスコ品番123-1265材質本体・ノズル:ポリエチレン(PE)、先端キャップ、取付キャップ、フタ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)357質量(g)450容量(L)5.5ノズル長(mm)190適合ノズルTOJ-MN(発注コード206-5136)外径(mm)200危険物の類別非危険物直径(mm)227直径×高さ(mm)227×357目盛間隔(mL)500
  • 婦人用純綿軍手(10双入) TRUSCO

    婦人用純綿軍手(10双入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(10双)
    当日出荷
    女性向けサイズの純綿軍手です。 男性で手の小さい方にもお勧めです。
    用途一般作業。 運搬作業。 土木建築。 機械操作。トラスコ品番114-6781材質綿100%生成質量(g)600入数(双)10全長(cm)21.5中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17
  • 小型UVブラック土のう TRUSCO

    小型UVブラック土のう

    TRUSCO(2件のレビュー)
    619税込681
    1セット(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番114-5558材質本体:ポリエチレン、縫糸:ポリエステルブラック質量(g)160縦(mm)450横(mm)300
  • 自由ほうきブルロン スペア TRUSCO

    自由ほうきブルロン スペア

    TRUSCO
    539税込593
    1個
    当日出荷
    2018年トラスコ掲載ページ9 0193繰り返し・詰め替え対応
  • 消防標識 管理責任者 TRUSCO

    消防標識 管理責任者

    TRUSCO
    569税込626
    1枚
    当日出荷
    責任者名を差し込めるタイプのプレートです。上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。
    仕様裏面テープ付トラスコ品番856-1158材質塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂厚さ(mm)1質量(g)18タイプ標識縦(mm)160横(mm)50取付け方法上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ表示内容管理責任者裏面テープ付穴径2018年トラスコ掲載ページ6 1528
  • ひじまでロング軍手 TRUSCO

    ひじまでロング軍手

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10双)
    当日出荷
    全長約380mmのロング手袋で肘先あたりまで、カバーできます。作業着の袖上から装着すると、細かいゴミなどの侵入を防ぐことができます。程よい締め付け感があり、ずれにくいです。
    用途一般作業、重作業に。トラスコ品番836-4769厚さ(mm)2.1素材綿、ポリエステル質量(g/ダース)9002018年トラスコ掲載ページ6 0507
  • ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用 TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
    用途工具の分類、工具の整理・管理材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂ホワイト奥行(mm)107
  • ストリップ型間仕切り用Bフレーム TRUSCO

    ストリップ型間仕切り用Bフレーム

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    幅(mm)75質量(kg)1.3シルバー品名B型フレーム1M長さ(m)1