絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(97)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(1,820)
  • ホンダ(1,818)
  • メディアカバーマーケット(1,611)
  • RG(レーシングギア)(838)
  • スバルアクセサリー(833)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • トヨタ(544)
  • カーメイト(521)
  • ボンフォーム(494)
  • SPI(486)
  • 槌屋ヤック(463)
  • KTC(441)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](438)
  • カーク産業(390)
  • アイエルモータースポーツ(386)
  • 工進(380)
  • PIAA(376)
  • アイシン精機(369)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーシャンプー TRUSCO

    カーシャンプー

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1箱(20L)
    当日出荷
    全ての車色に使用できるカーシャンプーでたっぷりの泡がボディーを傷つけず汚れだを強力に落とします。
    用途自動車ボディーの洗浄用付属品専用コック材質陰イオン系界面活性剤、防錆剤質量(kg)21内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率20~25倍希釈液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 屋内外用段差解消スロープ TRUSCO

    屋内外用段差解消スロープ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
    材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
  • αマルチクリーナー(強力洗浄剤) TRUSCO

    αマルチクリーナー(強力洗浄剤)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
    用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
  • マグネットツールホルダー(保護カバー付) TRUSCO

    マグネットツールホルダー(保護カバー付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
    用途工具の保管・整理整頓に。トラスコ品番248-1197材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)12奥行(mm)125耐荷重(kg)平行:9.3垂直負荷重(kg)24アズワン品番65-2056-63直径(mm)81
  • W-20用コック TRUSCO

    W-20用コック

    TRUSCO(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    精製水の給水を便利にします。
    適合W-20トラスコ品番352-1150材質ポリエチレン(PE)質量(g)44アズワン品番1-4704-11
  • ジョイント金具19型L TRUSCO

    ジョイント金具19型L

    TRUSCO(7件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型L材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
  • ペーパーウエス(ポップアップタイプ)255m TRUSCO

    ペーパーウエス(ポップアップタイプ)255m

    TRUSCO(9件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(750カット)
    当日出荷
    中紙がロールタイプなので、必要な大きさでカットできます。 毛羽立ちが少なく、破れにくいです。
    用途油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。 設備などの清掃、お手入れに。ブルー仕様ポップアップタイプ、1ロールが750シートトラスコ品番329-5184材質バージンパルプ・再生紙幅(mm)235質量(kg)3.14/箱長さ(m)255短辺(mm)235長辺(mm)340シートサイズ(mm)235×340ロール長さ(m)(中紙ロール巻)255危険物の類別非危険物
  • ジョイント金具19型フラット TRUSCO

    ジョイント金具19型フラット

    TRUSCO(10件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    手軽で多彩な組み合わせができる部材です。 生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。 屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。 豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
  • 精製水(純水) TRUSCO

    精製水(純水)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    469税込516
    1袋(2L)
    欠品中
    ちょこっと使い用の容量2Lタイプの精製水です。 パウチに入ってるのでゴミとしても捨てやすく、持ち運びにも便利です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A1区分相当品です。
    用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。トラスコ品番207-3601材質精製水(100%)質量(kg)2.3無色透明高さ(mm)280使用温度範囲(℃)0~100℃容量(L)2適合規格A2~A3相当縦(mm)110横(mm)210コック
  • マグネットサイドトレー TRUSCO

    マグネットサイドトレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
    材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130
  • タイヤストッパー TRUSCO

    タイヤストッパー

    TRUSCO(48件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
    材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)87奥行(mm)162高さ(mm)103
  • 樹脂マグネットトレー TRUSCO

    樹脂マグネットトレー

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
    用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
  • αコンクリートフロアクリーナー 18L TRUSCO

    αコンクリートフロアクリーナー 18L

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個(18L)
    当日出荷
    床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
    用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上トラスコ品番405-4628材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤形状液体質量(kg)19.38容量(L)18危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
  • 樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO

    樹脂製給油コック キューちゃん

    TRUSCO(27件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
    用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型フラット材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)-幅W(mm)24
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん

    TRUSCO(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番450-2698幅(mm)300質量(kg)4.5材質(本体)スチール表面処理メラミン焼き付け塗装適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上危険物の類別非危険物
  • マグネットパワーベルト TRUSCO

    マグネットパワーベルト

    TRUSCO(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
    用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)タイプ両面磁力奥行(mm)4表面磁束密度(T)0.09吸着力(N/cm2)1.32
  • マグネットスプレー缶ホルダ TRUSCO

    マグネットスプレー缶ホルダ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
    用途缶の保管、整理に。
  • マグネットツールホルダー TRUSCO

    マグネットツールホルダー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    強い磁力で工具類を吊すことができるだけではなく、そのまま取り外して持ち運ぶことができます。 吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付きです。
    用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。吸着力(N)58トラスコ品番302-2889幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)530奥行(mm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×18×50
  • バケツ入り カーシャンプー TRUSCO

    バケツ入り カーシャンプー

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4857材質内容成分:陰イオン界面活性剤、脂肪酸塩、無機塩質量(kg)5容量(kg)5危険物の類別非危険物
  • ジョイント金具19型U TRUSCO

    ジョイント金具19型U

    TRUSCO(12件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型U材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
  • ふんわりモップ TRUSCO

    ふんわりモップ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    360度にモップが付いているため、あらゆる角度で掃除可能です。ふんわりとした毛で、ワークを傷つけないため、機械の掃除や洗車に最適です。ボリューム感たっぷりのブラシで綺麗にします。布の給水力がよく、洗車や底面の掃除に優れた商品です。
    用途洗車、トイレ、床など柔らかいタッチで掃除したい場所に。トラスコ品番257-4159材質柄:スチール(粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)260危険物の類別非危険物
  • 空気穴不要型給油コック TRUSCO

    空気穴不要型給油コック

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
    用途ペール缶・一斗缶のコックに。トラスコ品番194-9215材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂質量(g)760口径(Φmm)41適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等レバー色アズワン品番64-8623-03使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物口金寸法(mm)41
  • 樹脂マグネットトレー TRUSCO

    樹脂マグネットトレー

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
    用途パーツ・ツールの吸着管理に。最大荷重(kg)0.4直径×高さ(mm)150×40質量(g)280材質マグネット:フェライト磁石本体:ポリプロピレン(PP)タイプ皿型
  • ボックスホルダー TRUSCO

    ボックスホルダー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-9883-07トラスコ品番300-6271幅(mm)150寸法(mm)150×105×255質量(kg)1奥行(mm)105最大荷重(kg)3
  • 油膜が取れるガラスクリーナー TRUSCO

    油膜が取れるガラスクリーナー

    TRUSCO
    489税込538
    1本
    当日出荷
    油膜、ヤニ、手垢汚れを分解除去し、クリアで透明なガラス面に仕上げます。 外窓、内窓のどちらにも使用でき、拭き後の白残りがありません。 ギラつきがないノンシリコンタイプです。
    用途自動車用ガラス及び、ガラス製ミラーの洗浄・油膜取り用トラスコ品番207-8925材質/仕上陰イオン系界面活性剤、アルコール類、アルカリ助剤容量(mL)500質量(g)590アズワン品番64-8722-84危険物の類別非危険物
  • ジョイント金具19型Z TRUSCO

    ジョイント金具19型Z

    TRUSCO(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型Z材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
  • ワックス用スポンジ TRUSCO

    ワックス用スポンジ

    TRUSCO
    529税込582
    1セット(4個)
    当日出荷
    手になじむコンパクトな形状で、作業性に優れています
    用途ワックスがけや、清掃作業に。タイプスポンジ危険物の類別非危険物適合用途ワックスがけ、清掃作業
  • チューブ外し TRUSCO

    チューブ外し

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    片手で継手からエアーホースを外す工具です。 軽い力で簡単に作業が可能です。 Φ4 Φ6 Φ8mmの3種類のエアーホースに対応 。
    用途Φ4 ・6 ・8mmの3種類のエアーホース外しに。トラスコ品番206-3304全長(mm)168材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、グリップ部:PE樹脂質量(g)335適合チューブ外径(Φmm)4~8色(柄)アズワン品番64-8473-03
  • マグネットジャンボスプレー缶ホルダ TRUSCO

    マグネットジャンボスプレー缶ホルダ

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
    用途缶の保管、整理に。最大荷重(kg)2.5材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール高さ(mm)180奥行(mm)100
  • マグネットパーツトレー TRUSCO

    マグネットパーツトレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    マグネット付で保管、整理が簡単です。 収納部の深さを100mmにし、様々な工具などの収納に最適です。 マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
    用途工具などの保管・整理に。材質マグネット(フェライト磁石)材質(本体)スチール高さ(mm)160
  • ジョイント金具19型J TRUSCO

    ジョイント金具19型J

    TRUSCO(5件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型J材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
  • タイヤゲージ TRUSCO

    タイヤゲージ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。リリースボタン付きで、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。測定範囲は1400KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
    トラスコ品番435-7502材質真鍮、ラバー幅(mm)35全長(mm)440摘要バイク・乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)200タイプガンタイプ測定範囲(kPa)60~1400先端形状クリップチャック(米式タイプ)ホース長さ(mm)300最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)51
  • ジョイント金具24型L型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型L型フラット

    TRUSCO
    319税込351
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型L型フラット材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)65幅W(mm)24
  • マグネット式ペーパーホルダー TRUSCO

    マグネット式ペーパーホルダー

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    アーム部で、角型のペーパーの保持やロール形状の保持ができます。アームホルダは調整可能です。
    用途ペーパタオル、ウエス、手袋ケースなどの使用保管に。トラスコ品番396-4006材質フェライト磁石、スチール幅(mm)667高さ(mm)1170最大耐荷重(kg)3.6
  • オイルサクションガンホース付ガン TRUSCO

    オイルサクションガンホース付ガン

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
    付属品ホース付き材質スチール危険物の類別非危険物
  • 給油用ポンプ TRUSCO

    給油用ポンプ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。
    用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません)トラスコ品番195-5365材質EPDM全長(mm)660吐出量(L/min)6アズワン品番64-8639-89危険物の類別非危険物
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。 油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。 車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。材質本体:スチール(塗体焼き付け塗装)幅(mm)420キャスター65適合容器一斗缶・ペール缶
  • 作業用チェア TRUSCO

    作業用チェア

    TRUSCO(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1脚
    当日出荷
    高さ調整できる作業椅子で、上げ幅は75mmです。 背もたれが付いているので、長時間の作業でも従来のチェアに比べて腰への負担を軽減してくれます。
    用途工場現場作業、自動車修理作業トラスコ品番767-4775材質座部:発泡ウレタン成型、脚部:強化樹脂成型5本脚、Φ50ナイロン双輪キャスター幅(mm)528質量(kg)4.3ブラック高さ(mm)415~490奥行(mm)556寸法(幅W×高さH)(mm)528×415~490キャスターあり張地発泡ウレタン成型背もたれありキャスター径(Φmm)50生産国中国組立時間1人15分座幅(mm)365座高(mm)315~390座奥行(mm)340高さ調節あり脚幅(mm)528
  • ジョイント金具19型S TRUSCO

    ジョイント金具19型S

    TRUSCO(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型S材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19