カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1,124)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(2,730)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(478)
- オフィスサプライ(315)
- オフィス家具/清掃用品(705)
- 切削工具・研磨材(1,088)
- 測定・測量用品(378)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,537)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(472)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(647)
- メカニカル部品/機構部品(478)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(117)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(708)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(400)
- ねじ・ボルト・釘/素材(681)
- 自動車用品(118)
- トラック用品(71)
- バイク用品(3)
- 自転車用品(29)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(282)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(191)
- 農業資材・園芸用品(91)
- 医療・介護用品(23)
- その他(319)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,424)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,685)
- スバル(14,621)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,496)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

カラー針金(中巻タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷ビニールをなまし鉄線に被覆しています。用途各種結束に材質なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆質量(g)432長さ(m)25線径(Φmm)2.0番手14芯線径(Φ)1.6
スリムブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)45質量(g)72縦(mm)320横(mm)30繰り返し・詰め替え対応
メガクリア(曇り止め)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(50mL)当日出荷フッ素効果で曇り止め効果が長持ちします。 レンズに優しい中性タイプです。トラスコ品番489-0787容量(mL)50質量(g)68タイプスプレー主成分界面活性剤・アルコール類使用可能回数(メガネ)4~5ショットで約200回、(ゴーグル)6~8ショットで約100~130回
両口フレアーナットレンチ
TRUSCO(31件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
ジョイント金具19型Z
TRUSCO(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型Z穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
ゴムロープ用金具 バックル
TRUSCO(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(1個)ほか当日出荷ゴムロープ用金具です。用途ゴムロープ用金具。材質/仕上スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ工具不要タイプ
アルファベットステッカー(英字・白)50×50
TRUSCO(2件のレビュー)¥229税込¥2521組(3枚)当日出荷から9日以内出荷屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)50×50取付粘着シール質量(g)2文字高(mm)35縦(mm)50横(mm)50質量(g/組)2
片手ハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
ツールロール
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用出来ます。工具を整理する為のポケットが10個付いています。用途電気工事及び各種修理工事にトラスコ品番275-6498幅(mm)460高さ(mm)320材質(本体)600Dポリエステル質量(g)250
キャスターペール 2輪
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂色オレンジ種類キャスター付規格RoHS2
ワンタッチペーパーホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。付属品木ねじ色白保持枚数A4用紙10枚
αフィットキャッチマスク
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(50枚)当日出荷金属パーツを未使用で廃棄処理が簡単です。 防臭効果の高い特殊活性炭シートを採用しました。 鼻の形にピッタリ合わせられる、樹脂製ノーズピースを採用しました。用途臭い、ほこりが多い場所での使用。トラスコ品番301-7311種別簡易マスク質量(g)240縦(mm)90横(mm)175質量(g/枚)4.8
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
強力丸落(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。用途鋼製の門落し・点検口。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)4.5寸法a(mm)47寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12
溶接棒ホルダー300A
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途溶接棒をクランプするトラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300使用棒径(mm)1.6~6.0電線接続方法ネジ止
配管支持用セーフティブラケット(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様セーフティブラケットプレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。厚さ(mm)3.0材質/仕上スチール/ユニクロメッキ種類セーフティブラケットサイズ(mm)40×20×20×3.2t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(43個)ほか当日出荷種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(41個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥739税込¥8131パック(90個)ほか当日出荷用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
スパッタシート アルファー
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1枚当日出荷平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号ハトメ内径(mm)12
ダイヤモンドコアドリル
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ適合機種消費電力500W以上でスピードコントロール機能付の電気ドリル全長(mm)65材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C有効長(mm)35.5シャンク三面取(ストレート)最大加工厚(mm)30
簡易型一般作業用マスク
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(50枚)当日出荷軽量タイプ。呼吸がラクで、付けたままで会話がしやすい。簡易型。用途清掃作業・軽作業に。トラスコ品番117-0961種別簡易マスク質量(g)3.9以下縦(mm)117横(mm)138
エアーガンダストバック付
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
超音波式ミストファンPRO
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷超音波式のため、非常に細かいミストでムラなく均一に冷却します。ミストは最大5ヵ所から噴射され、高い噴射性能で効果的に冷却します。風量は4段階、ミスト量は3段階の調整が可能で、お好みに合わせて設定できます。切りタイマー付き(1H,2H,4H,8H)で、切り忘れ防止や節電に役立ちます。タンク容量20Lで、5か所ミスト口があるため、業務用や大人数の場所の使用に向いています。ファン部を逆さにして、コンパクトに収納できます。用途ミストによる熱中症対策に。付属品専用ACアダプタートラスコ品番722-8944材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート(PC)、シリコン幅(mm)450高さ(mm)768奥行(mm)214電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24.5水タンク容量(L)約20風量調整4段階噴霧量(L/min)0.024
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコン排熱口に直接取り付けて使用する伸縮可能な排熱ダクトです。用途オプション品として。品名伸縮排熱延長ダクト
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)
TRUSCO¥369~税込¥406~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
クリップボード 伝票サイズ縦
TRUSCO¥289税込¥3181枚当日出荷耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。生産現場や店舗での伝票管理に使用できます。仕様裏面マグネットなしトラスコ品番380-3584材質耐衝撃性ポリスチレン幅(mm)113色ブラック高さ(mm)235質量(g)71タイプ伝票タテ型寸法(幅W×高さH)(mm)113×235RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー付図面ケース
TRUSCO¥489税込¥5381枚当日出荷透明度が高く図面がよく見えます。非塩ビ素材で軽量です。用途図面・書類の保護や保管に最適。トラスコ品番363-7240材質フィルム:ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.1寸法(mm)収納用紙:A3色透明タイプA3規格A3縦(mm)340横(mm)460RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
プチプチ長尺物梱包用チューブ
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻9日以内出荷厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)色透明再生材使用使用
図面フォルダー
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷雨天でも大切な図面や書類をガードします。(防水仕様ではありません) PPCトナーの転写防止加工が施してあります。 2方向スライダーにより書類の出し入れが簡単にできます。 書類を中にいれた状態で水性ペンで記載すれば、原本に記入することなく打ち合わせ等に使用できます。 フォルダーのまま保管もできる穴加工しています。 寒冷地でもごわつかない塩ビ製です。厚さ(mm)3材質/仕上本体:塩ビ、ファスナー:ポリプロピレン(PP)色透明