365件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9272 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
1個
439 税込483
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9288 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
1個
779 税込857
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9283 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 ねじの種類R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
1個
789 税込868
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9304 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
1個
469 税込516
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9255 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
1個
559 税込615
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9281 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
1個
469 税込516
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9259 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
1個
449 税込494
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9301 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
1個
449 税込494
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9263 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
1個
449 税込494
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9267 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
1個
519 税込571
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9256 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 ねじの種類R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
1個
889 税込978
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9264 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 ねじの種類R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
1個
759 税込835
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 付属品ナット、メタルスリーブ トラスコ品番358-9280 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
1個
509 税込560
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 付属品ナット、メタルスリーブ トラスコ品番358-9305 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
1個
439 税込483
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9276 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
1個
449 税込494
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9311 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
1個
539 税込593
翌日出荷

片手で継手からエアーホースを外す工具です。 軽い力で簡単に作業が可能です。 Φ4 Φ6 Φ8mmの3種類のエアーホースに対応 。
用途Φ4 ・6 ・8mmの3種類のエアーホース外しに。 トラスコ品番206-3304 全長(mm)168 材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、グリップ部:PE樹脂 質量(g)335 適合チューブ外径(Φmm)4~8 色(柄) アズワン品番64-8473-03
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(17本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(30個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理メッキ付き
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(20本)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) 表面処理無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 厚さ(mm)2 質量(g)19 仕様両面表示 材質エコユニボード 取付方式4mmΦ穴上1
1組(5枚)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。 仕様組ひも 材質ビニロン(ポリビニールアルコール系) 特性耐候
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)